ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM131A)

ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM131A) - SMC

バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力-84kPa

ボディ型式単体:バルブ+標準サイレンサ付搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)真空ポート取出位置:側面取出内容量1個
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線取出方法
ねじの種類
ランプ・サージ電圧保護回路
標準供給圧力(MPa)
マニュアル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44487713ZM131AH-P5エアオペレート/バルブなし(-)Rcなし(H)0.5ノンロックプッシュ式
13,150
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
44487722ZM131AS-Q5エアオペレート/バルブなし(-)Rcなし(S)0.45ノンロックプッシュ式
13,150
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
44487738ZM131AM-Q5エアオペレート/バルブなし(-)Rcなし(M)0.35ノンロックプッシュ式
13,150
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
44487747ZM131AH-Q5エアオペレート/バルブなし(-)Rcなし(H)0.5ノンロックプッシュ式
13,150
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
44487756ZM131AH-A5LZ(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m(-)Rc(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(H)0.5ノンロックプッシュ式
17,050
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
44487765ZM131AS-J5HZ(H)グロメット/リード線0.6m(DCのみ適用)(-)Rc(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(S)0.45ノンロックプッシュ式
17,050
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
44487774ZM131AHF-J5LZ-QL形プラグコネクタ、リード線0.3mGランプ・サージ電圧保護回路付0.5ノンロックプッシュ式
17,490
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
44487783ZM131AS-J1LZ(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m(-)Rc(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(S)0.45ノンロックプッシュ式
17,930
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
44487792ZM131AHT-K5L(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m(T)NPTFなし(H)0.5ノンロックプッシュ式
20,350
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
44487808ZM131AM-K5LNS(LN)L形プラグコネクタ/リード線なし(DCのみ適用)(-)Rc(S)サージ電圧保護回路付(M)0.35ノンロックプッシュ式
20,460
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
44487817ZM131AH-K5GZ(G)グロメット/リード線0.3m(DCのみ適用)(-)Rc(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(H)0.5ノンロックプッシュ式
20,570
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
44487826ZM131AHF-K5LO-L(LO)L形プラグコネクタ/コネクタなし(DCのみ適用)(F)Gなし(H)0.5ノンロックプッシュ式
20,850
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
44487835ZM131AM-K5LOZ(LO)L形プラグコネクタ/コネクタなし(DCのみ適用)(-)Rc(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(M)0.35ノンロックプッシュ式
21,010
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
44487844ZM131AH-K5LNZ(LN)L形プラグコネクタ/リード線なし(DCのみ適用)(-)Rc(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(H)0.5ノンロックプッシュ式
21,120
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
44487853ZM131AHF-K5LZ(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m(F)G(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(H)0.5ノンロックプッシュ式
21,230
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
44487862ZM131AH-K5LOZB-L(LO)L形プラグコネクタ/コネクタなし(DCのみ適用)(-)Rc(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(H)0.5ロック式(ドライバ操作形)
21,730
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
44487878ZM131AH-K5LZ-L(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m(-)Rc(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(H)0.5ノンロックプッシュ式
21,950
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
44487887ZM131AH-Q5-E14エアオペレート/バルブなし(-)Rcなし(H)0.5ノンロックプッシュ式
26,680
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
44487896ZM131AH-B5LO-L(LO)L形プラグコネクタ/コネクタなし(DCのみ適用)(-)Rcなし(H)0.5ノンロックプッシュ式
26,790
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
44487905ZM131AHF-K5LO-X126L形プラグコネクタ、コネクタなし(DCのみ適用)Gなし0.5ノンロックプッシュ式
29,040
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
44487914ZM131AHF-K5LO-L-X126L形プラグコネクタ、コネクタなし(DCのみ適用)Gなし0.5ノンロックプッシュ式
29,760
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
44487923ZM131AH-K5LOB-L-X126L形プラグコネクタ、コネクタなし(DCのみ適用)Rcなし0.5ロック式(ドライバ操作形)
29,760
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
44487932ZM131AM-A5LZ-E15(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m(-)Rc(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(M)0.35ノンロックプッシュ式
30,580
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
44487948ZM131AH-A5LZ-E14(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m(-)Rc(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(H)0.5ノンロックプッシュ式
30,580
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
44487957ZM131AH-K1LZ-M21(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m(-)Rc(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(H)0.5ノンロックプッシュ式
30,640
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
44487966ZM131AH-J5LZ-E15C(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m(-)Rc(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(H)0.5ノンロックプッシュ式
30,860
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
44487975ZM131AH-K5LOZ-L-X126L形プラグコネクタ、コネクタなし(DCのみ適用)Rcランプ・サージ電圧保護回路付0.5ノンロックプッシュ式
31,080
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
44487984ZM131AM-K3LZ-M15L(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m(-)Rc(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(M)0.35ノンロックプッシュ式
33,440
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
44487993ZM131AS-K5LZ-E14(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m(-)Rc(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(S)0.45ノンロックプッシュ式
34,760
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
44488002ZM131AM-K5LO-E16CL-Q(LO)L形プラグコネクタ/コネクタなし(DCのみ適用)(-)Rcなし(M)0.35ノンロックプッシュ式
35,040
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
44488018ZM131AH-K5LOZ-E15CL(LO)L形プラグコネクタ/コネクタなし(DCのみ適用)(-)Rc(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(H)0.5ノンロックプッシュ式
35,150
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
44488027ZM131AS-K5LOZ-E15L(LO)L形プラグコネクタ/コネクタなし(DCのみ適用)(-)Rc(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(S)0.45ノンロックプッシュ式
35,310
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
44488036ZM131AM-K5LZ-E15-Q(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m(-)Rc(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(M)0.35ノンロックプッシュ式
35,530
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
44488045ZM131AM-K5LZ-E16C-L(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m(-)Rc(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(M)0.35ノンロックプッシュ式
35,750
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
44488054ZM131AH-K5LZ-E15CL-L(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m(-)Rc(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(H)0.5ノンロックプッシュ式
36,080
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
44488063ZM131AH-K5LZB-E14L-L(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m(-)Rc(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(H)0.5ロック式(ドライバ操作形)
36,250
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
44488072ZM131AH-K1LZ-E15CL-L(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m(-)Rc(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(H)0.5ノンロックプッシュ式
37,840
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
44488088ZM131AH-B5LZB-E14CL(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m(-)Rc(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(H)0.5ロック式(ドライバ操作形)
41,310
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
44488097ZM131AH-B5GZ-E14CL-L(G)グロメット/リード線0.3m(DCのみ適用)(-)Rc(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(H)0.5ノンロックプッシュ式
41,360
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
44488106ZM131AH-B5LZ-E14L(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m(-)Rc(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(H)0.5ノンロックプッシュ式
41,470
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする