曜日別特売

ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM153)

ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM153) - SMC

バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力-84kPa

ボディ型式マニホールド:共通供給バルブ付搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)内容量1個
61件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ノズル径(Φmm)
ボディ形式
ポート取出位置
標準供給圧力(MPa)
ねじの種類
供給弁・破壊弁の組合わせ
電磁弁定格電圧(V)
リード線取出方法
ランプ・サージ電圧保護回路
手動操作方式
破壊流量調整ニードル/ブラケット
真空スイッチ
真空スイッチリード線取出方法
CE-対応品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44498238ZM153S-Q5(15)1.5(3)マニホールド:共通供給バルブ付【真空】(-)側面、下面取出(S)0.45(-)Rc(Q5)エアオペレートバルブ(供給弁/破壊弁)/ポート径接続M5×0.8エアオペレート/バルブなしエアオペレート/バルブなしなし(-)ノンロックプッシュ式(-)ロックナットなし-グロメット、リード線0.6m(ZSE1)/グロメット、リード線0.5m(ZSM1)-
13,040
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
44498247ZM153S-Q5-L(15)1.5(3)マニホールド:共通供給バルブ付【真空】(-)側面、下面取出(S)0.45(-)Rc(Q5)エアオペレートバルブ(供給弁/破壊弁)/ポート径接続M5×0.8エアオペレート/バルブなしエアオペレート/バルブなしなし(-)ノンロックプッシュ式(L)ロックナット付-グロメット、リード線0.6m(ZSE1)/グロメット、リード線0.5m(ZSM1)-
13,750
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
44498256ZM153S-J5GZ(15)1.5(3)マニホールド:共通供給バルブ付【真空】(-)側面、下面取出(S)0.45(-)Rc(J)供給弁付(N.C.)(5)DC24(G)グロメット/リード線0.3m(DCのみ適用)(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式--グロメット、リード線0.6m(ZSE1)/グロメット、リード線0.5m(ZSM1)-
16,610
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
44498265ZM153AST-J5LOZ(15)1.5(3)マニホールド:共通供給バルブ付【真空】(A)側面取出(S)0.45(T)NPTF(J)供給弁付(N.C.)(5)DC24(LO)L形プラグコネクタ/コネクタなし(DCのみ適用)(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式--グロメット、リード線0.6m(ZSE1)/グロメット、リード線0.5m(ZSM1)-
16,940
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
44498274ZM153S-J5LZ(15)1.5(3)マニホールド:共通供給バルブ付【真空】(-)側面、下面取出(S)0.45(-)Rc(J)供給弁付(N.C.)(5)DC24(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式--グロメット、リード線0.6m(ZSE1)/グロメット、リード線0.5m(ZSM1)-
16,940
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
44498283ZM153S-K5G(15)1.5(3)マニホールド:共通供給バルブ付【真空】(-)側面、下面取出(S)0.45(-)Rc(K)供給弁(N.C.)/破壊弁付(5)DC24(G)グロメット/リード線0.3m(DCのみ適用)なし(-)ノンロックプッシュ式(-)ロックナットなし-グロメット、リード線0.6m(ZSE1)/グロメット、リード線0.5m(ZSM1)-
19,580
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
44498292ZM153S-K5L(15)1.5(3)マニホールド:共通供給バルブ付【真空】(-)側面、下面取出(S)0.45(-)Rc(K)供給弁(N.C.)/破壊弁付(5)DC24(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3mなし(-)ノンロックプッシュ式(-)ロックナットなし-グロメット、リード線0.6m(ZSE1)/グロメット、リード線0.5m(ZSM1)-
20,240
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
44498308ZM153S-K5L-X1071.5--0.45Rc供給弁(N.C.)、破壊弁付DC24L形プラグコネクタ、リード線0.3mなし---グロメット、リード線0.6m(ZSE1)/グロメット、リード線0.5m(ZSM1)-
20,680
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
44498317ZM153S-K5LZB(15)1.5(3)マニホールド:共通供給バルブ付【真空】(-)側面、下面取出(S)0.45(-)Rc(K)供給弁(N.C.)/破壊弁付(5)DC24(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(B)ロック式ドライバ操作形(-)ロックナットなし-グロメット、リード線0.6m(ZSE1)/グロメット、リード線0.5m(ZSM1)-
21,120
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
44498326ZM153S-K5LZ(15)1.5(3)マニホールド:共通供給バルブ付【真空】(-)側面、下面取出(S)0.45(-)Rc(K)供給弁(N.C.)/破壊弁付(5)DC24(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式(-)ロックナットなし-グロメット、リード線0.6m(ZSE1)/グロメット、リード線0.5m(ZSM1)-
21,120
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
44498335ZM153S-K5HZB(15)1.5(3)マニホールド:共通供給バルブ付【真空】(-)側面、下面取出(S)0.45(-)Rc(K)供給弁(N.C.)/破壊弁付(5)DC24(H)グロメット/リード線0.6m(DCのみ適用)(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(B)ロック式ドライバ操作形(-)ロックナットなし-グロメット、リード線0.6m(ZSE1)/グロメット、リード線0.5m(ZSM1)-
21,120
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
44498344ZM153AS-K5LZ(15)1.5(3)マニホールド:共通供給バルブ付【真空】(A)側面取出(S)0.45(-)Rc(K)供給弁(N.C.)/破壊弁付(5)DC24(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式(-)ロックナットなし-グロメット、リード線0.6m(ZSE1)/グロメット、リード線0.5m(ZSM1)-
21,230
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
44498353ZM153S-K5LOZB-X1071.5--0.45Rc供給弁(N.C.)、破壊弁付DC24L形プラグコネクタ、コネクタなし(DCのみ適用)ランプ・サージ電圧保護回路付---グロメット、リード線0.6m(ZSE1)/グロメット、リード線0.5m(ZSM1)-
21,340
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
44498362ZM153AS-K5LOZB-X1071.5--0.45Rc供給弁(N.C.)、破壊弁付DC24L形プラグコネクタ、コネクタなし(DCのみ適用)ランプ・サージ電圧保護回路付---グロメット、リード線0.6m(ZSE1)/グロメット、リード線0.5m(ZSM1)-
21,450
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
44498378ZM153S-K5LZB-X1071.5--0.45Rc供給弁(N.C.)、破壊弁付DC24L形プラグコネクタ、リード線0.3mランプ・サージ電圧保護回路付---グロメット、リード線0.6m(ZSE1)/グロメット、リード線0.5m(ZSM1)-
21,560
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
44498387ZM153S-K5LOZ-L(15)1.5(3)マニホールド:共通供給バルブ付【真空】(-)側面、下面取出(S)0.45(-)Rc(K)供給弁(N.C.)/破壊弁付(5)DC24(LO)L形プラグコネクタ/コネクタなし(DCのみ適用)(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式(L)ロックナット付-グロメット、リード線0.6m(ZSE1)/グロメット、リード線0.5m(ZSM1)-
21,620
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
44498396ZM153S-K5LZ-L(15)1.5(3)マニホールド:共通供給バルブ付【真空】(-)側面、下面取出(S)0.45(-)Rc(K)供給弁(N.C.)/破壊弁付(5)DC24(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式(L)ロックナット付-グロメット、リード線0.6m(ZSE1)/グロメット、リード線0.5m(ZSM1)-
21,840
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
44498405ZM153S-K5LZB-L-X107(15)1.5(3)マニホールド:共通供給バルブ付【真空】(-)側面、下面取出(S)0.45(-)Rc(K)供給弁(N.C.)/破壊弁付(5)DC24(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(B)ロック式ドライバ操作形(L)ロックナット付-グロメット、リード線0.6m(ZSE1)/グロメット、リード線0.5m(ZSM1)-
22,280
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
44498414ZM153S-K5LOZ-L-Q(15)1.5(3)マニホールド:共通供給バルブ付【真空】(-)側面、下面取出(S)0.45(-)Rc(K)供給弁(N.C.)/破壊弁付(5)DC24(LO)L形プラグコネクタ/コネクタなし(DCのみ適用)(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式(L)ロックナット付-グロメット、リード線0.6m(ZSE1)/グロメット、リード線0.5m(ZSM1)(Q)CE対応
22,390
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
44498423ZM153S-Q5-M15(15)1.5(3)マニホールド:共通供給バルブ付【真空】(-)側面、下面取出(S)0.45(-)Rc(Q5)エアオペレートバルブ(供給弁/破壊弁)/ポート径接続M5×0.8エアオペレート/バルブなしエアオペレート/バルブなしなし(-)ノンロックプッシュ式(-)ロックナットなし(M15)1点出力/アナログなし/18回転設定ダイヤフラム式/無接点(DC10~26V)(ZSM1)(-)グロメット、リード線0.5m(ZSM1)-
22,720
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
44498432ZM153S-K1LZB(15)1.5(3)マニホールド:共通供給バルブ付【真空】(-)側面、下面取出(S)0.45(-)Rc(K)供給弁(N.C.)/破壊弁付(1)AC100(50/60Hz)(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(B)ロック式ドライバ操作形(-)ロックナットなし-グロメット、リード線0.6m(ZSE1)/グロメット、リード線0.5m(ZSM1)-
22,880
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
44498448ZM153S-B5LOZ(15)1.5(3)マニホールド:共通供給バルブ付【真空】(-)側面、下面取出(S)0.45(-)Rc(B)供給弁(N.O.)/破壊弁付(5)DC24(LO)L形プラグコネクタ/コネクタなし(DCのみ適用)(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式(-)ロックナットなし-グロメット、リード線0.6m(ZSE1)/グロメット、リード線0.5m(ZSM1)-
26,840
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
44498457ZM153S-B5LZ(15)1.5(3)マニホールド:共通供給バルブ付【真空】(-)側面、下面取出(S)0.45(-)Rc(B)供給弁(N.O.)/破壊弁付(5)DC24(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式(-)ロックナットなし-グロメット、リード線0.6m(ZSE1)/グロメット、リード線0.5m(ZSM1)-
27,060
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
44498466ZM153S-K5LZ-M21(15)1.5(3)マニホールド:共通供給バルブ付【真空】(-)側面、下面取出(S)0.45(-)Rc(K)供給弁(N.C.)/破壊弁付(5)DC24(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式(-)ロックナットなし(M21)1点出力/アナログなし/18回転設定ダイヤフラム式/有接点(AC/DC100V)(ZSM1)(-)グロメット、リード線0.5m(ZSM1)-
28,770
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
44498475ZM153S-K5LZ-X1261.5--0.45Rc供給弁(N.C.)、破壊弁付DC24L形プラグコネクタ、リード線0.3mランプ・サージ電圧保護回路付---グロメット、リード線0.6m(ZSE1)/グロメット、リード線0.5m(ZSM1)-
30,580
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
44498484ZM153S-K5LZ-M15(15)1.5(3)マニホールド:共通供給バルブ付【真空】(-)側面、下面取出(S)0.45(-)Rc(K)供給弁(N.C.)/破壊弁付(5)DC24(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式(-)ロックナットなし(M15)1点出力/アナログなし/18回転設定ダイヤフラム式/無接点(DC10~26V)(ZSM1)(-)グロメット、リード線0.5m(ZSM1)-
30,800
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
44498493ZM153S-J5LZ-E14CL(15)1.5(3)マニホールド:共通供給バルブ付【真空】(-)側面、下面取出(S)0.45(-)Rc(J)供給弁付(N.C.)(5)DC24(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式-(E14)1点出力/アナログなし/3回転設定(ZSE1)(CL)コネクタ/リード線3m(ZSE1)-
31,080
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
44498502ZM153S-J5LZ-E14L(15)1.5(3)マニホールド:共通供給バルブ付【真空】(-)側面、下面取出(S)0.45(-)Rc(J)供給弁付(N.C.)(5)DC24(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式-(E14)1点出力/アナログなし/3回転設定(ZSE1)(L)グロメット/リード線3m(ZSE1)-
31,240
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
44498518ZM153S-J5LZ-E15L(15)1.5(3)マニホールド:共通供給バルブ付【真空】(-)側面、下面取出(S)0.45(-)Rc(J)供給弁付(N.C.)(5)DC24(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式-(E15)1点出力/アナログなし/200°設定(ZSE1)(L)グロメット/リード線3m(ZSE1)-
31,240
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
44498527ZM153S-K5G-E14(15)1.5(3)マニホールド:共通供給バルブ付【真空】(-)側面、下面取出(S)0.45(-)Rc(K)供給弁(N.C.)/破壊弁付(5)DC24(G)グロメット/リード線0.3m(DCのみ適用)なし(-)ノンロックプッシュ式(-)ロックナットなし(E14)1点出力/アナログなし/3回転設定(ZSE1)(-)グロメット、リード線0.6m(ZSE1)-
33,110
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
44498536ZM153AS-K5G-E15-L(15)1.5(3)マニホールド:共通供給バルブ付【真空】(A)側面取出(S)0.45(-)Rc(K)供給弁(N.C.)/破壊弁付(5)DC24(G)グロメット/リード線0.3m(DCのみ適用)なし(-)ノンロックプッシュ式(L)ロックナット付(E15)1点出力/アナログなし/200°設定(ZSE1)(-)グロメット、リード線0.6m(ZSE1)-
33,940
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
44498545ZM153S-K5L-E14C(15)1.5(3)マニホールド:共通供給バルブ付【真空】(-)側面、下面取出(S)0.45(-)Rc(K)供給弁(N.C.)/破壊弁付(5)DC24(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3mなし(-)ノンロックプッシュ式(-)ロックナットなし(E14)1点出力/アナログなし/3回転設定(ZSE1)(C)コネクタ/リード線0.6m(ZSE1)-
34,050
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
44498554ZM153S-K5L-E14CL(15)1.5(3)マニホールド:共通供給バルブ付【真空】(-)側面、下面取出(S)0.45(-)Rc(K)供給弁(N.C.)/破壊弁付(5)DC24(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3mなし(-)ノンロックプッシュ式(-)ロックナットなし(E14)1点出力/アナログなし/3回転設定(ZSE1)(CL)コネクタ/リード線3m(ZSE1)-
34,380
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
44498563ZM153S-K5LZ-E16(15)1.5(3)マニホールド:共通供給バルブ付【真空】(-)側面、下面取出(S)0.45(-)Rc(K)供給弁(N.C.)/破壊弁付(5)DC24(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式(-)ロックナットなし(E16)2点出力/アナログなし/3回転設定(ZSE1)(-)グロメット、リード線0.6m(ZSE1)-
34,650
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
44498572ZM153S-K5LZ-E14(15)1.5(3)マニホールド:共通供給バルブ付【真空】(-)側面、下面取出(S)0.45(-)Rc(K)供給弁(N.C.)/破壊弁付(5)DC24(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式(-)ロックナットなし(E14)1点出力/アナログなし/3回転設定(ZSE1)(-)グロメット、リード線0.6m(ZSE1)-
34,650
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
44498588ZM153S-K5LZ-E15C(15)1.5(3)マニホールド:共通供給バルブ付【真空】(-)側面、下面取出(S)0.45(-)Rc(K)供給弁(N.C.)/破壊弁付(5)DC24(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式(-)ロックナットなし(E15)1点出力/アナログなし/200°設定(ZSE1)(C)コネクタ/リード線0.6m(ZSE1)-
34,930
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
44498597ZM153S-K5LZ-E14C(15)1.5(3)マニホールド:共通供給バルブ付【真空】(-)側面、下面取出(S)0.45(-)Rc(K)供給弁(N.C.)/破壊弁付(5)DC24(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式(-)ロックナットなし(E14)1点出力/アナログなし/3回転設定(ZSE1)(C)コネクタ/リード線0.6m(ZSE1)-
34,930
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
44498606ZM153S-K5LOZ-E15CL(15)1.5(3)マニホールド:共通供給バルブ付【真空】(-)側面、下面取出(S)0.45(-)Rc(K)供給弁(N.C.)/破壊弁付(5)DC24(LO)L形プラグコネクタ/コネクタなし(DCのみ適用)(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式(-)ロックナットなし(E15)1点出力/アナログなし/200°設定(ZSE1)(CL)コネクタ/リード線3m(ZSE1)-
35,040
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
44498615ZM153S-K5L-E14CL-L(15)1.5(3)マニホールド:共通供給バルブ付【真空】(-)側面、下面取出(S)0.45(-)Rc(K)供給弁(N.C.)/破壊弁付(5)DC24(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3mなし(-)ノンロックプッシュ式(L)ロックナット付(E14)1点出力/アナログなし/3回転設定(ZSE1)(CL)コネクタ/リード線3m(ZSE1)-
35,090
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
44498624ZM153S-K5HZ-E14CL(15)1.5(3)マニホールド:共通供給バルブ付【真空】(-)側面、下面取出(S)0.45(-)Rc(K)供給弁(N.C.)/破壊弁付(5)DC24(H)グロメット/リード線0.6m(DCのみ適用)(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式(-)ロックナットなし(E14)1点出力/アナログなし/3回転設定(ZSE1)(CL)コネクタ/リード線3m(ZSE1)-
35,260
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
44498633ZM153S-K5LZ-E16CL(15)1.5(3)マニホールド:共通供給バルブ付【真空】(-)側面、下面取出(S)0.45(-)Rc(K)供給弁(N.C.)/破壊弁付(5)DC24(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式(-)ロックナットなし(E16)2点出力/アナログなし/3回転設定(ZSE1)(CL)コネクタ/リード線3m(ZSE1)-
35,260
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
44498642ZM153S-K5LZ-E55CL(15)1.5(3)マニホールド:共通供給バルブ付【真空】(-)側面、下面取出(S)0.45(-)Rc(K)供給弁(N.C.)/破壊弁付(5)DC24(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式(-)ロックナットなし(E55)1点出力/アナログなし/200°設定/PNP出力(ZSE1)(CL)コネクタ/リード線3m(ZSE1)-
35,260
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
44498658ZM153S-K5LZB-E15CL(15)1.5(3)マニホールド:共通供給バルブ付【真空】(-)側面、下面取出(S)0.45(-)Rc(K)供給弁(N.C.)/破壊弁付(5)DC24(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(B)ロック式ドライバ操作形(-)ロックナットなし(E15)1点出力/アナログなし/200°設定(ZSE1)(CL)コネクタ/リード線3m(ZSE1)-
35,260
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
44498667ZM153S-K5LZ-E14-L(15)1.5(3)マニホールド:共通供給バルブ付【真空】(-)側面、下面取出(S)0.45(-)Rc(K)供給弁(N.C.)/破壊弁付(5)DC24(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式(L)ロックナット付(E14)1点出力/アナログなし/3回転設定(ZSE1)(-)グロメット、リード線0.6m(ZSE1)-
35,370
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
44498676ZM153S-K5LZ-E15L(15)1.5(3)マニホールド:共通供給バルブ付【真空】(-)側面、下面取出(S)0.45(-)Rc(K)供給弁(N.C.)/破壊弁付(5)DC24(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式(-)ロックナットなし(E15)1点出力/アナログなし/200°設定(ZSE1)(L)グロメット/リード線3m(ZSE1)-
35,420
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
44498685ZM153S-K5LZ-E14L(15)1.5(3)マニホールド:共通供給バルブ付【真空】(-)側面、下面取出(S)0.45(-)Rc(K)供給弁(N.C.)/破壊弁付(5)DC24(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式(-)ロックナットなし(E14)1点出力/アナログなし/3回転設定(ZSE1)(L)グロメット/リード線3m(ZSE1)-
35,420
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
44498694ZM153AS-K5LZ-E15C-X107(15)1.5(3)マニホールド:共通供給バルブ付【真空】(A)側面取出(S)0.45(-)Rc(K)供給弁(N.C.)/破壊弁付(5)DC24(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式(-)ロックナットなし(E15)1点出力/アナログなし/200°設定(ZSE1)(C)コネクタ/リード線0.6m(ZSE1)-
35,480
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
44498703ZM153AS-K5LZ-E14-L(15)1.5(3)マニホールド:共通供給バルブ付【真空】(A)側面取出(S)0.45(-)Rc(K)供給弁(N.C.)/破壊弁付(5)DC24(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式(L)ロックナット付(E14)1点出力/アナログなし/3回転設定(ZSE1)(-)グロメット、リード線0.6m(ZSE1)-
35,480
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
44498712ZM153AS-K5LZ-E15L(15)1.5(3)マニホールド:共通供給バルブ付【真空】(A)側面取出(S)0.45(-)Rc(K)供給弁(N.C.)/破壊弁付(5)DC24(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式(-)ロックナットなし(E15)1点出力/アナログなし/200°設定(ZSE1)(L)グロメット/リード線3m(ZSE1)-
35,530
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
44498728ZM153S-K5LZ-E15C-L(15)1.5(3)マニホールド:共通供給バルブ付【真空】(-)側面、下面取出(S)0.45(-)Rc(K)供給弁(N.C.)/破壊弁付(5)DC24(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式(L)ロックナット付(E15)1点出力/アナログなし/200°設定(ZSE1)(C)コネクタ/リード線0.6m(ZSE1)-
35,640
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする