SMC
ZP2_J - ベロウパッド(多段タイプ)(ZP2-09)
球形、傾斜のあるワークに対応
パッド径:Φ2~Φ6
ロックリング
(X19) リング無
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
材質(パッド)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44499087
ZP2-09JGN-X19
CADデータダウンロード
9
ベロウ形(2.5段/3.5段)
(GN) 導電性NBR
¥
1,250
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください