SMC
ZP2 - 高荷重形(ベロウ形)(ZP2-15)
重いワーク、大きなワークに対応
パッド径:Φ32~Φ340
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
材質(パッド)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44499148
ZP2-150HBC
CADデータダウンロード
150
高荷重形(ベロウ形)
(C) CR
¥
8,970
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください