SMC
ZP2_J - ベロウパッド(多段タイプ)(ZP2-16)
球形、傾斜のあるワークに対応
パッド径:Φ2~Φ6
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
材質(パッド)
ロックリング
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44499157
ZP2-16JGN-X19
CADデータダウンロード
16
ベロウ形(2.5段/3.5段)
(GN) 導電性NBR
(X19) リング無
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44499166
ZP2-16JGN
CADデータダウンロード
16
ベロウ形(2.5段/3.5段)
(GN) 導電性NBR
(-) リング付
¥
1,430
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44499175
ZP2-16JGS-X19
CADデータダウンロード
16
ベロウ形(2.5段/3.5段)
(GS) 導電性シリコーンゴム
(X19) リング無
¥
1,470
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください