曜日別特売

ZP2 - 長円形(ZP2-50)

ZP2 - 長円形(ZP2-50) - SMC

長方形ワーク、縦長・横長のワークに対応
パッド形状:長円平形
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手
バッファ:なし、あり
バッファストローク(mm):[ZP]6、10、15、20、25
バッファストローク(mm):[ZP2]10、20、30、40、50

内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド形状
材質(パッド)
パッドサイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44499288ZP2-5030WU長円平形(U) ウレタンゴム5X30
1,100
949
1,044(税込)
11日以内出荷
返品不可
44499297ZP2-5010WGS長円平形(GS) 導電性シリコーンゴム5X10
1,160
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
44499306ZP2-5020WGS長円平形(GS) 導電性シリコーンゴム5X20
1,160
1,098
1,208(税込)
11日以内出荷
返品不可
44499315ZP2-5030WGS長円平形(GS) 導電性シリコーンゴム5X30
1,160
1,098
1,208(税込)
11日以内出荷
返品不可
45253635ZP2-5020WGN長円平形(GN) 導電性NBR5X20
720
659
725(税込)
11日以内出荷
返品不可
45253644ZP2-5030WGN長円平形(GN) 導電性NBR5X30
720
659
725(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする