曜日別特売

Z Series(ZP2-R3507)

Z Series(ZP2-R3507) - SMCZ Series(ZP2-R3507) - SMCZ Series(ZP2-R3507) - SMCZ Series(ZP2-R3507) - SMCZ Series(ZP2-R3507) - SMCZ Series(ZP2-R3507) - SMCZ Series(ZP2-R3507) - SMCZ Series(ZP2-R3507) - SMC

長方形ワーク、縦長・横長のワークに対応
パッド形状:長円平形
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手
バッファ:なし、あり
バッファストローク(mm):[ZP]6、10、15、20、25
バッファストローク(mm):[ZP2]10、20、30、40、50

パッドサイズ(mm)3.5X7真空取出方向内容量1個
全17種類を絞り込む
材質(パッド)
17種類すべて表示中
注文コード
品番
パッド形状
材質(パッド)
ねじ径
ストローク(mm)
真空取出口
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44499604ZP2-R3507WN-04-B5長円平形(N) NBR(B5) M5x0.8 (めねじ)-(04) Φ4
3,740
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
44499613ZP2-R3507WN-06-B5長円平形(N) NBR(B5) M5x0.8 (めねじ)-(06) Φ6
3,740
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
44499622ZP2-R3507WGN-04-B5長円平形(GN) 導電性NBR(B5) M5x0.8 (めねじ)-(04) Φ4
3,850
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
44499638ZP2-R3507WGN-06-A5長円平形(GN) 導電性NBR(A5) M5x0.8 (おねじ)-(06) Φ6
3,850
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
44499647ZP2-R3507WS-06-B5長円平形(S) シリコ-ンゴム(B5) M5x0.8 (めねじ)-(06) Φ6
4,070
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
44499656ZP2-R3507WS-06-A5長円平形(S) シリコ-ンゴム(A5) M5x0.8 (おねじ)-(06) Φ6
4,070
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
44499665ZP2-R3507WS-04-B5長円平形(S) シリコ-ンゴム(B5) M5x0.8 (めねじ)-(04) Φ4
4,070
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
44499674ZP2-R3507WGS-04-A5長円平形(GS) 導電性シリコーンゴム(A5) M5x0.8 (おねじ)-(04) Φ4
4,290
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
44499683ZP2-R3507WGS-04-B5長円平形(GS) 導電性シリコーンゴム(B5) M5x0.8 (めねじ)-(04) Φ4
4,290
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
44499692ZP2-R3507WF-06-B5長円平形(F) FKM(B5) M5x0.8 (めねじ)-(06) Φ6
4,570
4,198
4,618(税込)
9日以内出荷
返品不可
44499708ZP2-R3507WNK10-04長円平形(N) NBR-10(04) Φ4
9,240
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
44499717ZP2-R3507WNK10-06長円平形(N) NBR-10(06) Φ6
9,240
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
44499726ZP2-R3507WGNK10-06長円平形(GN) 導電性NBR-10(06) Φ6
9,350
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
44499735ZP2-R3507WUK10-04長円平形(U) ウレタンゴム-10(04) Φ4
9,740
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
44499744ZP2-R3507WUK10-06長円平形(U) ウレタンゴム-10(06) Φ6
9,740
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
44499753ZP2-R3507WGSK10-06長円平形(GS) 導電性シリコーンゴム-10(06) Φ6
9,790
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
44499762ZP2-R3507WNK20-06長円平形(N) NBR-20(06) Φ6
10,450
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする