曜日別特売

Z Series(ZP2-R4010)

Z Series(ZP2-R4010) - SMCZ Series(ZP2-R4010) - SMCZ Series(ZP2-R4010) - SMCZ Series(ZP2-R4010) - SMCZ Series(ZP2-R4010) - SMCZ Series(ZP2-R4010) - SMCZ Series(ZP2-R4010) - SMCZ Series(ZP2-R4010) - SMC

長方形ワーク、縦長・横長のワークに対応
パッド形状:長円平形
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手
バッファ:なし、あり
バッファストローク(mm):[ZP]6、10、15、20、25
バッファストローク(mm):[ZP2]10、20、30、40、50

パッドサイズ(mm)4X10真空取出方向内容量1個
全16種類を絞り込む
材質(パッド)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
パッド形状
材質(パッド)
ねじ径
ストローク(mm)
真空取出口
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44499778ZP2-R4010WN-06-B5長円平形(N) NBR(B5) M5x0.8 (めねじ)-(06) Φ6
3,740
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
44499787ZP2-R4010WN-04-B5長円平形(N) NBR(B5) M5x0.8 (めねじ)-(04) Φ4
3,740
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
44499796ZP2-R4010WN-04-A5長円平形(N) NBR(A5) M5x0.8 (おねじ)-(04) Φ4
3,740
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
44499805ZP2-R4010WGN-06-B5長円平形(GN) 導電性NBR(B5) M5x0.8 (めねじ)-(06) Φ6
3,850
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
44499814ZP2-R4010WGN-04-B5長円平形(GN) 導電性NBR(B5) M5x0.8 (めねじ)-(04) Φ4
3,850
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
44499823ZP2-R4010WS-06-B5長円平形(S) シリコ-ンゴム(B5) M5x0.8 (めねじ)-(06) Φ6
4,070
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
44499832ZP2-R4010WGS-04-A5長円平形(GS) 導電性シリコーンゴム(A5) M5x0.8 (おねじ)-(04) Φ4
4,290
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
44499848ZP2-R4010WGS-06-B5長円平形(GS) 導電性シリコーンゴム(B5) M5x0.8 (めねじ)-(06) Φ6
4,290
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
44499857ZP2-R4010WF-04-B5長円平形(F) FKM(B5) M5x0.8 (めねじ)-(04) Φ4
4,570
4,198
4,618(税込)
9日以内出荷
返品不可
44499866ZP2-R4010WF-04-A5長円平形(F) FKM(A5) M5x0.8 (おねじ)-(04) Φ4
4,570
4,198
4,618(税込)
9日以内出荷
返品不可
44499875ZP2-R4010WNK10-04長円平形(N) NBR-10(04) Φ4
9,240
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
44499884ZP2-R4010WSK10-06長円平形(S) シリコ-ンゴム-10(06) Φ6
9,570
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
44499893ZP2-R4010WNK20-06長円平形(N) NBR-20(06) Φ6
10,450
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
44499902ZP2-R4010WUK30-06長円平形(U) ウレタンゴム-30(06) Φ6
11,110
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
44499918ZP2-R4010WGNK40-04長円平形(GN) 導電性NBR-40(04) Φ4
12,160
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
44499927ZP2-R4010WSK50-04長円平形(S) シリコ-ンゴム-50(04) Φ4
12,540
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする