曜日別特売

Z Series(ZP2-R4020)

Z Series(ZP2-R4020) - SMCZ Series(ZP2-R4020) - SMCZ Series(ZP2-R4020) - SMCZ Series(ZP2-R4020) - SMCZ Series(ZP2-R4020) - SMCZ Series(ZP2-R4020) - SMCZ Series(ZP2-R4020) - SMC

長方形ワーク、縦長・横長のワークに対応
パッド形状:長円平形
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手
バッファ:なし、あり
バッファストローク(mm):[ZP]6、10、15、20、25
バッファストローク(mm):[ZP2]10、20、30、40、50

パッドサイズ(mm)4X20真空取出方向内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド形状
材質(パッド)
ねじ径
ストローク(mm)
真空取出口
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44499936ZP2-R4020WN-06-B5長円平形(N) NBR(B5) M5x0.8 (めねじ)-(06) Φ6
3,740
3,398
3,738(税込)
11日以内出荷
返品不可
44499945ZP2-R4020WN-04-B5長円平形(N) NBR(B5) M5x0.8 (めねじ)-(04) Φ4
3,740
3,398
3,738(税込)
11日以内出荷
返品不可
44499954ZP2-R4020WGS-06-B5長円平形(GS) 導電性シリコーンゴム(B5) M5x0.8 (めねじ)-(06) Φ6
4,290
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
44499963ZP2-R4020WF-04-B5長円平形(F) FKM(B5) M5x0.8 (めねじ)-(04) Φ4
4,570
4,198
4,618(税込)
11日以内出荷
返品不可
44499972ZP2-R4020WNK10-06長円平形(N) NBR-10(06) Φ6
9,240
8,398
9,238(税込)
11日以内出荷
返品不可
44499988ZP2-R4020WFK10-04長円平形(F) FKM-10(04) Φ4
10,070
8,798
9,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
44499997ZP2-R4020WNK40-06長円平形(N) NBR-40(06) Φ6
12,050
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする