曜日別特売

Z Series(ZP2-R4030)

Z Series(ZP2-R4030) - SMCZ Series(ZP2-R4030) - SMCZ Series(ZP2-R4030) - SMCZ Series(ZP2-R4030) - SMCZ Series(ZP2-R4030) - SMCZ Series(ZP2-R4030) - SMCZ Series(ZP2-R4030) - SMCZ Series(ZP2-R4030) - SMC

長方形ワーク、縦長・横長のワークに対応
パッド形状:長円平形
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手
バッファ:なし、あり
バッファストローク(mm):[ZP]6、10、15、20、25
バッファストローク(mm):[ZP2]10、20、30、40、50

パッドサイズ(mm)4X30真空取出方向内容量1個
全14種類を絞り込む
材質(パッド)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
パッド形状
材質(パッド)
ねじ径
ストローク(mm)
真空取出口
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44500006ZP2-R4030WN-04-B5長円平形(N) NBR(B5) M5x0.8 (めねじ)-(04) Φ4
3,850
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
44500015ZP2-R4030WN-06-A5長円平形(N) NBR(A5) M5x0.8 (おねじ)-(06) Φ6
3,850
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
44500024ZP2-R4030WN-06-B5長円平形(N) NBR(B5) M5x0.8 (めねじ)-(06) Φ6
3,850
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
44500033ZP2-R4030WGN-04-A5長円平形(GN) 導電性NBR(A5) M5x0.8 (おねじ)-(04) Φ4
3,960
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
44500042ZP2-R4030WS-04-B5長円平形(S) シリコ-ンゴム(B5) M5x0.8 (めねじ)-(04) Φ4
4,180
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
44500067ZP2-R4030WS-06-A5長円平形(S) シリコ-ンゴム(A5) M5x0.8 (おねじ)-(06) Φ6
4,180
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
44500076ZP2-R4030WGS-06-A5長円平形(GS) 導電性シリコーンゴム(A5) M5x0.8 (おねじ)-(06) Φ6
4,400
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
44500085ZP2-R4030WNK10-06長円平形(N) NBR-10(06) Φ6
9,300
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
44500094ZP2-R4030WSK10-04長円平形(S) シリコ-ンゴム-10(04) Φ4
9,630
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
44500103ZP2-R4030WNK20-06長円平形(N) NBR-20(06) Φ6
10,510
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
44500112ZP2-R4030WNK30-06長円平形(N) NBR-30(06) Φ6
10,670
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
44500128ZP2-R4030WNK50-06長円平形(N) NBR-50(06) Φ6
12,270
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
44500137ZP2-R4030WUK50-06長円平形(U) ウレタンゴム-50(06) Φ6
12,760
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
44500146ZP2-R4030WFK50-06長円平形(F) FKM-50(06) Φ6
13,090
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする