曜日別特売

Z Series(ZP2-R5010)

Z Series(ZP2-R5010) - SMCZ Series(ZP2-R5010) - SMCZ Series(ZP2-R5010) - SMCZ Series(ZP2-R5010) - SMCZ Series(ZP2-R5010) - SMCZ Series(ZP2-R5010) - SMC

長方形ワーク、縦長・横長のワークに対応
パッド形状:長円平形
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手
バッファ:なし、あり
バッファストローク(mm):[ZP]6、10、15、20、25
バッファストローク(mm):[ZP2]10、20、30、40、50

パッドサイズ(mm)5X10真空取出方向内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド形状
材質(パッド)
ねじ径
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44500155ZP2-R5010WN-04-A5長円平形(N) NBR(A5) M5x0.8 (おねじ)-
3,740
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
44500164ZP2-R5010WGS-04-B5長円平形(GS) 導電性シリコーンゴム(B5) M5x0.8 (めねじ)-
4,290
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
44500173ZP2-R5010WSK10-04長円平形(S) シリコ-ンゴム-10
9,570
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
44500182ZP2-R5010WNK20-04長円平形(N) NBR-20
10,450
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
44500198ZP2-R5010WSK20-06長円平形(S) シリコ-ンゴム-20
10,780
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
44500207ZP2-R5010WNK40-04長円平形(N) NBR-40
12,050
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする