曜日別特売

Z Series(ZP2-R6020)

Z Series(ZP2-R6020) - SMCZ Series(ZP2-R6020) - SMCZ Series(ZP2-R6020) - SMCZ Series(ZP2-R6020) - SMCZ Series(ZP2-R6020) - SMCZ Series(ZP2-R6020) - SMCZ Series(ZP2-R6020) - SMCZ Series(ZP2-R6020) - SMC

長方形ワーク、縦長・横長のワークに対応
パッド形状:長円平形
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手
バッファ:なし、あり
バッファストローク(mm):[ZP]6、10、15、20、25
バッファストローク(mm):[ZP2]10、20、30、40、50

パッドサイズ(mm)6X20真空取出方向内容量1個
全11種類を絞り込む
材質(パッド)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
パッド形状
材質(パッド)
ねじ径
ストローク(mm)
真空取出口
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44500383ZP2-R6020WN-06-A5長円平形(N) NBR(A5) M5x0.8 (おねじ)-(06) Φ6
3,740
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
44500392ZP2-R6020WGN-04-A5長円平形(GN) 導電性NBR(A5) M5x0.8 (おねじ)-(04) Φ4
3,850
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
44500408ZP2-R6020WGN-04-B5長円平形(GN) 導電性NBR(B5) M5x0.8 (めねじ)-(04) Φ4
3,850
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
44500417ZP2-R6020WGN-06-B5長円平形(GN) 導電性NBR(B5) M5x0.8 (めねじ)-(06) Φ6
3,850
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
44500426ZP2-R6020WS-04-A5長円平形(S) シリコ-ンゴム(A5) M5x0.8 (おねじ)-(04) Φ4
4,070
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
44500435ZP2-R6020WS-06-A5長円平形(S) シリコ-ンゴム(A5) M5x0.8 (おねじ)-(06) Φ6
4,070
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
44500444ZP2-R6020WGS-04-A5長円平形(GS) 導電性シリコーンゴム(A5) M5x0.8 (おねじ)-(04) Φ4
4,290
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
44500453ZP2-R6020WSK10-04長円平形(S) シリコ-ンゴム-10(04) Φ4
9,570
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
44500462ZP2-R6020WFK10-06長円平形(F) FKM-10(06) Φ6
10,070
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
44500478ZP2-R6020WFK10-04長円平形(F) FKM-10(04) Φ4
10,070
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
44500487ZP2-R6020WSK20-06長円平形(S) シリコ-ンゴム-20(06) Φ6
10,780
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする