曜日別特売

Z Series(ZP2-R6030)

Z Series(ZP2-R6030) - SMCZ Series(ZP2-R6030) - SMCZ Series(ZP2-R6030) - SMCZ Series(ZP2-R6030) - SMCZ Series(ZP2-R6030) - SMCZ Series(ZP2-R6030) - SMCZ Series(ZP2-R6030) - SMCZ Series(ZP2-R6030) - SMC

長方形ワーク、縦長・横長のワークに対応
パッド形状:長円平形
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手
バッファ:なし、あり
バッファストローク(mm):[ZP]6、10、15、20、25
バッファストローク(mm):[ZP2]10、20、30、40、50

パッドサイズ(mm)6X30真空取出方向内容量1個
全10種類を絞り込む
材質(パッド)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
パッド形状
材質(パッド)
ねじ径
ストローク(mm)
真空取出口
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44500496ZP2-R6030WN-06-A5長円平形(N) NBR(A5) M5x0.8 (おねじ)-(06) Φ6
3,850
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
44500505ZP2-R6030WN-06-B5長円平形(N) NBR(B5) M5x0.8 (めねじ)-(06) Φ6
3,850
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
44500514ZP2-R6030WGN-04-B5長円平形(GN) 導電性NBR(B5) M5x0.8 (めねじ)-(04) Φ4
3,960
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
44500523ZP2-R6030WS-04-A5長円平形(S) シリコ-ンゴム(A5) M5x0.8 (おねじ)-(04) Φ4
4,180
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
44500532ZP2-R6030WF-06-B5長円平形(F) FKM(B5) M5x0.8 (めねじ)-(06) Φ6
4,680
4,298
4,728(税込)
9日以内出荷
返品不可
44500548ZP2-R6030WNK10-06長円平形(N) NBR-10(06) Φ6
9,300
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
44500557ZP2-R6030WSK10-04長円平形(S) シリコ-ンゴム-10(04) Φ4
9,630
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
44500566ZP2-R6030WSK10-06長円平形(S) シリコ-ンゴム-10(06) Φ6
9,630
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
44500575ZP2-R6030WNK20-06長円平形(N) NBR-20(06) Φ6
10,510
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
44500584ZP2-R6030WSK30-04長円平形(S) シリコ-ンゴム-30(04) Φ4
11,000
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする