曜日別特売

Z Series(ZP2-R8020)

Z Series(ZP2-R8020) - SMCZ Series(ZP2-R8020) - SMCZ Series(ZP2-R8020) - SMCZ Series(ZP2-R8020) - SMCZ Series(ZP2-R8020) - SMCZ Series(ZP2-R8020) - SMCZ Series(ZP2-R8020) - SMCZ Series(ZP2-R8020) - SMC

長方形ワーク、縦長・横長のワークに対応
パッド形状:長円平形
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手
バッファ:なし、あり
バッファストローク(mm):[ZP]6、10、15、20、25
バッファストローク(mm):[ZP2]10、20、30、40、50

パッドサイズ(mm)8X20真空取出方向内容量1個
全18種類を絞り込む
材質(パッド)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
パッド形状
材質(パッド)
ねじ径
ストローク(mm)
真空取出口
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44500593ZP2-R8020WN-04-A5長円平形(N) NBR(A5) M5x0.8 (おねじ)-(04) Φ4
3,740
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
44500602ZP2-R8020WN-06-B5長円平形(N) NBR(B5) M5x0.8 (めねじ)-(06) Φ6
3,740
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
44500618ZP2-R8020WN-04-B5長円平形(N) NBR(B5) M5x0.8 (めねじ)-(04) Φ4
3,740
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
44500627ZP2-R8020WN-06-A5長円平形(N) NBR(A5) M5x0.8 (おねじ)-(06) Φ6
3,740
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
44500636ZP2-R8020WGN-06-B5長円平形(GN) 導電性NBR(B5) M5x0.8 (めねじ)-(06) Φ6
3,850
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
44500645ZP2-R8020WGN-06-A5長円平形(GN) 導電性NBR(A5) M5x0.8 (おねじ)-(06) Φ6
3,850
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
44500654ZP2-R8020WGN-04-B5長円平形(GN) 導電性NBR(B5) M5x0.8 (めねじ)-(04) Φ4
3,850
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
44500663ZP2-R8020WS-06-A5長円平形(S) シリコ-ンゴム(A5) M5x0.8 (おねじ)-(06) Φ6
4,070
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
44500672ZP2-R8020WS-06-B5長円平形(S) シリコ-ンゴム(B5) M5x0.8 (めねじ)-(06) Φ6
4,070
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
44500688ZP2-R8020WU-06-B5長円平形(U) ウレタンゴム(B5) M5x0.8 (めねじ)-(06) Φ6
4,240
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
44500697ZP2-R8020WNK10-04長円平形(N) NBR-10(04) Φ4
9,240
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
44500706ZP2-R8020WGNK10-04長円平形(GN) 導電性NBR-10(04) Φ4
9,350
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
44500715ZP2-R8020WSK10-06長円平形(S) シリコ-ンゴム-10(06) Φ6
9,570
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
44500724ZP2-R8020WUK10-04長円平形(U) ウレタンゴム-10(04) Φ4
9,740
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
44500733ZP2-R8020WUK10-06長円平形(U) ウレタンゴム-10(06) Φ6
9,740
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
44500742ZP2-R8020WNK20-04長円平形(N) NBR-20(04) Φ4
10,450
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
44500758ZP2-R8020WNK40-04長円平形(N) NBR-40(04) Φ4
12,050
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
44500767ZP2-R8020WNK40-06長円平形(N) NBR-40(06) Φ6
12,050
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする