曜日別特売

Z Series(ZP2-T3507)

Z Series(ZP2-T3507) - SMCZ Series(ZP2-T3507) - SMCZ Series(ZP2-T3507) - SMCZ Series(ZP2-T3507) - SMCZ Series(ZP2-T3507) - SMCZ Series(ZP2-T3507) - SMCZ Series(ZP2-T3507) - SMCZ Series(ZP2-T3507) - SMC

長方形ワーク、縦長・横長のワークに対応
パッド形状:長円平形
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手
バッファ:なし、あり
バッファストローク(mm):[ZP]6、10、15、20、25
バッファストローク(mm):[ZP2]10、20、30、40、50

パッドサイズ(mm)3.5X7真空取出方向内容量1個
23件中 123各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド形状
材質(パッド)
ねじ径
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44500977ZP2-T3507WGN-B5長円平形(GN) 導電性NBRM5X0.8-
1,320
1,298
1,428(税込)
9日以内出荷
返品不可
44500986ZP2-T3507WU-B5長円平形(U) ウレタンゴムM5X0.8-
1,710
1,598
1,758(税込)
9日以内出荷
返品不可
44500995ZP2-T3507WNK10-04長円平形(N) NBR-10
7,210
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
44501004ZP2-T3507WGNK10-04長円平形(GN) 導電性NBR-10
7,320
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
44501013ZP2-T3507WSK10-06長円平形(S) シリコ-ンゴム-10
7,540
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
44501022ZP2-T3507WUK10-06長円平形(U) ウレタンゴム-10
7,700
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
44501038ZP2-T3507WGSK10-04長円平形(GS) 導電性シリコーンゴム-10
7,760
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
44501047ZP2-T3507WGSK10-06長円平形(GS) 導電性シリコーンゴム-10
7,760
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
44501056ZP2-T3507WFK10-04長円平形(F) FKM-10
8,030
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
44501065ZP2-T3507WFK10-06長円平形(F) FKM-10
8,030
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
44501074ZP2-T3507WGNK20-B5長円平形(GN) 導電性NBR-20
9,020
8,198
9,018(税込)
8日以内出荷
返品不可
44501083ZP2-T3507WGNK20-06長円平形(GN) 導電性NBR-20
9,190
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
44501092ZP2-T3507WGNK30-B5長円平形(GN) 導電性NBR-30
9,190
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
44501108ZP2-T3507WSK20-04長円平形(S) シリコ-ンゴム-20
9,410
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
44501117ZP2-T3507WGSK20-06長円平形(GS) 導電性シリコーンゴム-20
9,630
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
44501126ZP2-T3507WGSK30-06長円平形(GS) 導電性シリコーンゴム-30
9,790
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
44501135ZP2-T3507WFK20-06長円平形(F) FKM-20
9,900
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
44501144ZP2-T3507WNK40-04長円平形(N) NBR-40
10,670
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
44501153ZP2-T3507WNK50-B5長円平形(N) NBR-50
10,670
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
44501162ZP2-T3507WNK50-04長円平形(N) NBR-50
10,840
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
44501178ZP2-T3507WSK50-04長円平形(S) シリコ-ンゴム-50
11,170
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
44501187ZP2-T3507WGSK40-06長円平形(GS) 導電性シリコーンゴム-40
11,220
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
44501196ZP2-T3507WGSK50-06長円平形(GS) 導電性シリコーンゴム-50
11,390
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする