Z Series(ZP2-T4010)

Z Series(ZP2-T4010) - SMCZ Series(ZP2-T4010) - SMCZ Series(ZP2-T4010) - SMCZ Series(ZP2-T4010) - SMCZ Series(ZP2-T4010) - SMCZ Series(ZP2-T4010) - SMCZ Series(ZP2-T4010) - SMCZ Series(ZP2-T4010) - SMC

長方形ワーク、縦長・横長のワークに対応
パッド形状:長円平形
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手
バッファ:なし、あり
バッファストローク(mm):[ZP]6、10、15、20、25
バッファストローク(mm):[ZP2]10、20、30、40、50

パッドサイズ(mm)4X10真空取出方向内容量1個
全17種類を絞り込む
材質(パッド)
17種類すべて表示中
注文コード
品番
パッド形状
材質(パッド)
ねじ径
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44501205ZP2-T4010WGS-B5長円平形(GS) 導電性シリコーンゴムM5X0.8-
1,760
1,698
1,868(税込)
9日以内出荷
返品不可
44501214ZP2-T4010WGNK10-B5長円平形(GN) 導電性NBR-10
7,150
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
44501223ZP2-T4010WNK10-04長円平形(N) NBR-10
7,210
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
44501232ZP2-T4010WGNK10-04長円平形(GN) 導電性NBR-10
7,320
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
44501248ZP2-T4010WUK10-B5長円平形(U) ウレタンゴム-10
7,540
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
44501257ZP2-T4010WSK10-04長円平形(S) シリコ-ンゴム-10
7,540
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
44501266ZP2-T4010WUK10-04長円平形(U) ウレタンゴム-10
7,700
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
44501275ZP2-T4010WGSK10-04長円平形(GS) 導電性シリコーンゴム-10
7,760
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
44501284ZP2-T4010WNK20-B5長円平形(N) NBR-20
8,910
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
44501293ZP2-T4010WGNK20-B5長円平形(GN) 導電性NBR-20
9,020
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
44501302ZP2-T4010WNK20-04長円平形(N) NBR-20
9,080
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
44501318ZP2-T4010WSK20-B5長円平形(S) シリコ-ンゴム-20
9,240
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
44501327ZP2-T4010WGNK30-06長円平形(GN) 導電性NBR-30
9,350
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
44501336ZP2-T4010WSK20-06長円平形(S) シリコ-ンゴム-20
9,410
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
44501345ZP2-T4010WUK20-B5長円平形(U) ウレタンゴム-20
9,410
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
44501354ZP2-T4010WSK30-06長円平形(S) シリコ-ンゴム-30
9,570
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
44501363ZP2-T4010WSK50-06長円平形(S) シリコ-ンゴム-50
11,170
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする