曜日別特売

Z Series(ZP2-T4020)

Z Series(ZP2-T4020) - SMCZ Series(ZP2-T4020) - SMCZ Series(ZP2-T4020) - SMCZ Series(ZP2-T4020) - SMCZ Series(ZP2-T4020) - SMCZ Series(ZP2-T4020) - SMCZ Series(ZP2-T4020) - SMCZ Series(ZP2-T4020) - SMC

長方形ワーク、縦長・横長のワークに対応
パッド形状:長円平形
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手
バッファ:なし、あり
バッファストローク(mm):[ZP]6、10、15、20、25
バッファストローク(mm):[ZP2]10、20、30、40、50

パッドサイズ(mm)4X20真空取出方向内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド形状
材質(パッド)
ねじ径
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44501372ZP2-T4020WGN-B5長円平形(GN) 導電性NBRM5X0.8-
1,320
1,298
1,428(税込)
9日以内出荷
返品不可
44501388ZP2-T4020WNK10-06長円平形(N) NBR-10
7,210
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
44501397ZP2-T4020WSK10-04長円平形(S) シリコ-ンゴム-10
7,540
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
44501406ZP2-T4020WUK10-B5長円平形(U) ウレタンゴム-10
7,540
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
44501415ZP2-T4020WGSK10-04長円平形(GS) 導電性シリコーンゴム-10
7,760
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
44501424ZP2-T4020WNK20-B5長円平形(N) NBR-20
8,910
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
44501433ZP2-T4020WSK30-B5長円平形(S) シリコ-ンゴム-30
9,410
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
44501442ZP2-T4020WNK50-06長円平形(N) NBR-50
10,840
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
44501458ZP2-T4020WUK40-06長円平形(U) ウレタンゴム-40
11,170
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする