曜日別特売

Z Series(ZP2-T4030)

Z Series(ZP2-T4030) - SMCZ Series(ZP2-T4030) - SMCZ Series(ZP2-T4030) - SMCZ Series(ZP2-T4030) - SMCZ Series(ZP2-T4030) - SMCZ Series(ZP2-T4030) - SMCZ Series(ZP2-T4030) - SMCZ Series(ZP2-T4030) - SMC

長方形ワーク、縦長・横長のワークに対応
パッド形状:長円平形
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手
バッファ:なし、あり
バッファストローク(mm):[ZP]6、10、15、20、25
バッファストローク(mm):[ZP2]10、20、30、40、50

パッドサイズ(mm)4X30真空取出方向内容量1個
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド形状
材質(パッド)
ねじ径
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44501467ZP2-T4030WNK10-B5長円平形(N) NBR-10
7,100
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
44501476ZP2-T4030WSK10-06長円平形(S) シリコ-ンゴム-10
7,590
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
44501485ZP2-T4030WUK10-B5長円平形(U) ウレタンゴム-10
7,590
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
44501494ZP2-T4030WSK10-04長円平形(S) シリコ-ンゴム-10
7,590
6,898
7,588(税込)
9日以内出荷
返品不可
44501503ZP2-T4030WUK10-04長円平形(U) ウレタンゴム-10
7,760
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
44501512ZP2-T4030WNK20-B5長円平形(N) NBR-20
8,970
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
44501528ZP2-T4030WGNK20-B5長円平形(GN) 導電性NBR-20
9,080
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
44501537ZP2-T4030WGNK20-04長円平形(GN) 導電性NBR-20
9,240
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
44501546ZP2-T4030WSK20-04長円平形(S) シリコ-ンゴム-20
9,460
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
44501555ZP2-T4030WGSK20-06長円平形(GS) 導電性シリコーンゴム-20
9,680
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
44501564ZP2-T4030WFK40-B5長円平形(F) FKM-40
11,390
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
44501573ZP2-T4030WGSK50-04長円平形(GS) 導電性シリコーンゴム-50
11,440
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
45253687ZP2-T4030WFK10-04長円平形(F) FKM-10
8,090
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
45253696ZP2-T4030WFK10-B5長円平形(F) FKM-10
7,920
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
45253705ZP2-T4030WGS-B5長円平形(GS) 導電性シリコーンゴムM5X0.8-
1,820
1,698
1,868(税込)
9日以内出荷
返品不可
45253714ZP2-T4030WGSK10-04長円平形(GS) 導電性シリコーンゴム-10
7,810
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
45253723ZP2-T4030WNK10-04長円平形(N) NBR-10
7,260
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする