曜日別特売

Z Series(ZP2-T5020)

Z Series(ZP2-T5020) - SMCZ Series(ZP2-T5020) - SMCZ Series(ZP2-T5020) - SMCZ Series(ZP2-T5020) - SMCZ Series(ZP2-T5020) - SMCZ Series(ZP2-T5020) - SMCZ Series(ZP2-T5020) - SMCZ Series(ZP2-T5020) - SMC

長方形ワーク、縦長・横長のワークに対応
パッド形状:長円平形
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手
バッファ:なし、あり
バッファストローク(mm):[ZP]6、10、15、20、25
バッファストローク(mm):[ZP2]10、20、30、40、50

パッドサイズ(mm)5X20真空取出方向内容量1個
全16種類を絞り込む
材質(パッド)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
パッド形状
材質(パッド)
ねじ径
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44501738ZP2-T5020WGN-B5長円平形(GN) 導電性NBRM5X0.8-
1,320
1,298
1,428(税込)
9日以内出荷
返品不可
44501747ZP2-T5020WU-B5長円平形(U) ウレタンゴムM5X0.8-
1,710
1,598
1,758(税込)
9日以内出荷
返品不可
44501756ZP2-T5020WF-B5長円平形(F) FKMM5X0.8-
2,040
1,898
2,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
44501765ZP2-T5020WNK10-B5長円平形(N) NBR-10
7,040
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
44501774ZP2-T5020WGNK10-B5長円平形(GN) 導電性NBR-10
7,150
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
44501783ZP2-T5020WGNK10-06長円平形(GN) 導電性NBR-10
7,320
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
44501792ZP2-T5020WGSK10-04長円平形(GS) 導電性シリコーンゴム-10
7,760
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
44501808ZP2-T5020WFK10-04長円平形(F) FKM-10
8,030
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
44501817ZP2-T5020WNK30-B5長円平形(N) NBR-30
9,080
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
44501826ZP2-T5020WSK20-B5長円平形(S) シリコ-ンゴム-20
9,240
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
44501835ZP2-T5020WNK30-04長円平形(N) NBR-30
9,240
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
44501844ZP2-T5020WSK30-B5長円平形(S) シリコ-ンゴム-30
9,410
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
44501853ZP2-T5020WNK40-04長円平形(N) NBR-40
10,670
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
44501862ZP2-T5020WNK50-04長円平形(N) NBR-50
10,840
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
44501878ZP2-T5020WSK40-04長円平形(S) シリコ-ンゴム-40
11,000
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
44501887ZP2-T5020WFK40-04長円平形(F) FKM-40
11,500
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする