曜日別特売

Z Series(ZP2-T5030)

Z Series(ZP2-T5030) - SMCZ Series(ZP2-T5030) - SMCZ Series(ZP2-T5030) - SMCZ Series(ZP2-T5030) - SMCZ Series(ZP2-T5030) - SMCZ Series(ZP2-T5030) - SMCZ Series(ZP2-T5030) - SMCZ Series(ZP2-T5030) - SMC

長方形ワーク、縦長・横長のワークに対応
パッド形状:長円平形
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手
バッファ:なし、あり
バッファストローク(mm):[ZP]6、10、15、20、25
バッファストローク(mm):[ZP2]10、20、30、40、50

パッドサイズ(mm)5X30真空取出方向内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド形状
材質(パッド)
ねじ径
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44501896ZP2-T5030WU-B5長円平形(U) ウレタンゴムM5X0.8-
1,760
1,698
1,868(税込)
9日以内出荷
返品不可
44501905ZP2-T5030WNK10-B5長円平形(N) NBR-10
7,100
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
44501914ZP2-T5030WSK10-04長円平形(S) シリコ-ンゴム-10
7,590
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
44501923ZP2-T5030WSK20-B5長円平形(S) シリコ-ンゴム-20
9,300
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
44501932ZP2-T5030WSK20-04長円平形(S) シリコ-ンゴム-20
9,460
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
44501948ZP2-T5030WGSK30-06長円平形(GS) 導電性シリコーンゴム-30
9,850
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
45253732ZP2-T5030WGN-B5長円平形(GN) 導電性NBRM5X0.8-
1,380
1,298
1,428(税込)
9日以内出荷
返品不可
45253748ZP2-T5030WGNK10-B5長円平形(GN) 導電性NBR-10
7,210
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
45253757ZP2-T5030WNK10-06長円平形(N) NBR-10
7,260
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする