曜日別特売

Z Series(ZP2-T6010)

Z Series(ZP2-T6010) - SMCZ Series(ZP2-T6010) - SMCZ Series(ZP2-T6010) - SMCZ Series(ZP2-T6010) - SMCZ Series(ZP2-T6010) - SMCZ Series(ZP2-T6010) - SMCZ Series(ZP2-T6010) - SMCZ Series(ZP2-T6010) - SMC

長方形ワーク、縦長・横長のワークに対応
パッド形状:長円平形
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手
バッファ:なし、あり
バッファストローク(mm):[ZP]6、10、15、20、25
バッファストローク(mm):[ZP2]10、20、30、40、50

パッドサイズ(mm)6X10真空取出方向内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド形状
材質(パッド)
ねじ径
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44501957ZP2-T6010WU-B5長円平形(U) ウレタンゴムM5X0.8-
1,710
1,598
1,758(税込)
9日以内出荷
返品不可
44501966ZP2-T6010WGS-B5長円平形(GS) 導電性シリコーンゴムM5X0.8-
1,760
1,698
1,868(税込)
9日以内出荷
返品不可
44501975ZP2-T6010WNK10-04長円平形(N) NBR-10
7,210
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
44501984ZP2-T6010WGNK10-04長円平形(GN) 導電性NBR-10
7,320
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
44501993ZP2-T6010WGNK10-06長円平形(GN) 導電性NBR-10
7,320
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
44502002ZP2-T6010WUK10-B5長円平形(U) ウレタンゴム-10
7,540
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
44502018ZP2-T6010WUK10-04長円平形(U) ウレタンゴム-10
7,700
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
44502027ZP2-T6010WUK10-06長円平形(U) ウレタンゴム-10
7,700
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
44502036ZP2-T6010WGSK10-04長円平形(GS) 導電性シリコーンゴム-10
7,760
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
44502045ZP2-T6010WGSK10-06長円平形(GS) 導電性シリコーンゴム-10
7,760
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
44502054ZP2-T6010WFK10-B5長円平形(F) FKM-10
7,870
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
44502063ZP2-T6010WNK20-06長円平形(N) NBR-20
9,080
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
44502072ZP2-T6010WGSK20-B5長円平形(GS) 導電性シリコーンゴム-20
9,460
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする