曜日別特売

Z Series(ZP2-T6020)

Z Series(ZP2-T6020) - SMCZ Series(ZP2-T6020) - SMCZ Series(ZP2-T6020) - SMCZ Series(ZP2-T6020) - SMCZ Series(ZP2-T6020) - SMCZ Series(ZP2-T6020) - SMCZ Series(ZP2-T6020) - SMCZ Series(ZP2-T6020) - SMC

長方形ワーク、縦長・横長のワークに対応
パッド形状:長円平形
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手
バッファ:なし、あり
バッファストローク(mm):[ZP]6、10、15、20、25
バッファストローク(mm):[ZP2]10、20、30、40、50

パッドサイズ(mm)6X20真空取出方向内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド形状
材質(パッド)
ねじ径
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44502088ZP2-T6020WGN-B5長円平形(GN) 導電性NBRM5X0.8-
1,320
1,298
1,428(税込)
9日以内出荷
返品不可
44502097ZP2-T6020WU-B5長円平形(U) ウレタンゴムM5X0.8-
1,710
1,598
1,758(税込)
9日以内出荷
返品不可
44502106ZP2-T6020WNK10-04長円平形(N) NBR-10
7,210
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
44502115ZP2-T6020WSK10-04長円平形(S) シリコ-ンゴム-10
7,540
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
44502124ZP2-T6020WUK10-B5長円平形(U) ウレタンゴム-10
7,540
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
44502133ZP2-T6020WGSK10-B5長円平形(GS) 導電性シリコーンゴム-10
7,590
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
44502142ZP2-T6020WGSK10-04長円平形(GS) 導電性シリコーンゴム-10
7,760
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
44502158ZP2-T6020WNK20-04長円平形(N) NBR-20
9,080
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
44502167ZP2-T6020WNK30-B5長円平形(N) NBR-30
9,080
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
44502176ZP2-T6020WGNK20-06長円平形(GN) 導電性NBR-20
9,190
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
44502185ZP2-T6020WSK20-B5長円平形(S) シリコ-ンゴム-20
9,240
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
44502194ZP2-T6020WUK20-B5長円平形(U) ウレタンゴム-20
9,410
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
44502203ZP2-T6020WSK20-06長円平形(S) シリコ-ンゴム-20
9,410
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
44502212ZP2-T6020WSK30-B5長円平形(S) シリコ-ンゴム-30
9,410
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
44502228ZP2-T6020WGSK20-B5長円平形(GS) 導電性シリコーンゴム-20
9,460
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
44502237ZP2-T6020WFK20-B5長円平形(F) FKM-20
9,740
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする