曜日別特売

Z Series(ZP2-T6030)

Z Series(ZP2-T6030) - SMCZ Series(ZP2-T6030) - SMCZ Series(ZP2-T6030) - SMCZ Series(ZP2-T6030) - SMCZ Series(ZP2-T6030) - SMCZ Series(ZP2-T6030) - SMCZ Series(ZP2-T6030) - SMCZ Series(ZP2-T6030) - SMC

長方形ワーク、縦長・横長のワークに対応
パッド形状:長円平形
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手
バッファ:なし、あり
バッファストローク(mm):[ZP]6、10、15、20、25
バッファストローク(mm):[ZP2]10、20、30、40、50

パッドサイズ(mm)6X30真空取出方向内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド形状
材質(パッド)
ねじ径
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44502246ZP2-T6030WSK10-06長円平形(S) シリコ-ンゴム-10
7,590
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
44502255ZP2-T6030WUK10-04長円平形(U) ウレタンゴム-10
7,760
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
44502264ZP2-T6030WNK30-B5長円平形(N) NBR-30
9,130
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
44502273ZP2-T6030WGNK20-06長円平形(GN) 導電性NBR-20
9,240
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
44502282ZP2-T6030WNK30-04長円平形(N) NBR-30
9,300
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
44502298ZP2-T6030WNK30-06長円平形(N) NBR-30
9,300
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
44502307ZP2-T6030WUK20-06長円平形(U) ウレタンゴム-20
9,630
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
44502316ZP2-T6030WGSK20-04長円平形(GS) 導電性シリコーンゴム-20
9,680
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
44502325ZP2-T6030WNK50-B5長円平形(N) NBR-50
10,730
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
44502334ZP2-T6030WSK50-B5長円平形(S) シリコ-ンゴム-50
11,060
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
45253766ZP2-T6030WF-B5長円平形(F) FKMM5X0.8-
2,090
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
45253775ZP2-T6030WFK10-B5長円平形(F) FKM-10
7,920
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
45253784ZP2-T6030WFK50-06長円平形(F) FKM-50
11,720
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
45253793ZP2-T6030WGSK10-04長円平形(GS) 導電性シリコーンゴム-10
7,810
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
45253802ZP2-T6030WNK10-04長円平形(N) NBR-10
7,260
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする