ZP2 - 長円形/バッファ付(真空取出方向:縦)(ZP2-T8020)

ZP2 - 長円形/バッファ付(真空取出方向:縦)(ZP2-T8020) - SMC

長方形ワーク、縦長・横長のワークに対応
パッド形状:長円平形
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手
バッファ:なし、あり
バッファストローク(mm):[ZP]6、10、15、20、25
バッファストローク(mm):[ZP2]10、20、30、40、50

パッドサイズ(mm)8X20バッファ仕様回り止め付真空取出方向内容量1個
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド形状
材質(パッド)
ストローク(mm)
バッファストローク(mm)
真空取出口
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44502343ZP2-T8020WNK10-B5長円平形(N) NBR1010(B5) M5x0.8
7,040
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
44502352ZP2-T8020WGNK10-B5長円平形(GN) 導電性NBR1010(B5) M5x0.8
7,150
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
44502368ZP2-T8020WGNK10-06長円平形(GN) 導電性NBR1010(06) ワンタッチ管継手 Φ6
7,320
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
44502377ZP2-T8020WSK10-04長円平形(S) シリコ-ンゴム1010(04) ワンタッチ管継手 Φ4
7,540
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
44502386ZP2-T8020WUK10-B5長円平形(U) ウレタンゴム1010(B5) M5x0.8
7,540
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
44502395ZP2-T8020WSK10-06長円平形(S) シリコ-ンゴム1010(06) ワンタッチ管継手 Φ6
7,540
6,598
7,258(税込)
7日以内出荷
返品不可
44502404ZP2-T8020WGSK10-B5長円平形(GS) 導電性シリコーンゴム1010(B5) M5x0.8
7,590
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
44502413ZP2-T8020WUK10-04長円平形(U) ウレタンゴム1010(04) ワンタッチ管継手 Φ4
7,700
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
44502422ZP2-T8020WGSK10-04長円平形(GS) 導電性シリコーンゴム1010(04) ワンタッチ管継手 Φ4
7,760
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
44502438ZP2-T8020WFK10-B5長円平形(F) FKM1010(B5) M5x0.8
7,870
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
44502447ZP2-T8020WNK30-B5長円平形(N) NBR3030(B5) M5x0.8
9,080
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
44502456ZP2-T8020WUK20-04長円平形(U) ウレタンゴム2020(04) ワンタッチ管継手 Φ4
9,570
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
44502465ZP2-T8020WGSK20-04長円平形(GS) 導電性シリコーンゴム2020(04) ワンタッチ管継手 Φ4
9,630
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
44502474ZP2-T8020WUK30-06長円平形(U) ウレタンゴム3030(06) ワンタッチ管継手 Φ6
9,740
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
44502483ZP2-T8020WFK20-B5長円平形(F) FKM2020(B5) M5x0.8
9,740
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
44502492ZP2-T8020WFK20-06長円平形(F) FKM2020(06) ワンタッチ管継手 Φ6
9,900
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
44502508ZP2-T8020WNK40-06長円平形(N) NBR4040(06) ワンタッチ管継手 Φ6
10,670
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
44502517ZP2-T8020WNK50-06長円平形(N) NBR5050(06) ワンタッチ管継手 Φ6
10,840
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする