曜日別特売

ZP2 - 長円形/バッファ付(真空取出方向:縦)(ZP2-T8030)

ZP2 - 長円形/バッファ付(真空取出方向:縦)(ZP2-T8030) - SMC

長方形ワーク、縦長・横長のワークに対応
パッド形状:長円平形
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手
バッファ:なし、あり
バッファストローク(mm):[ZP]6、10、15、20、25
バッファストローク(mm):[ZP2]10、20、30、40、50

パッドサイズ(mm)8X30バッファ仕様回り止め付真空取出方向内容量1個
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド形状
材質(パッド)
ストローク(mm)
バッファストローク(mm)
真空取出口
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44502526ZP2-T8030WUK10-B5長円平形(U) ウレタンゴム1010(B5) M5x0.8
7,590
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
44502535ZP2-T8030WSK10-04長円平形(S) シリコ-ンゴム1010(04) ワンタッチ管継手 Φ4
7,590
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
44502544ZP2-T8030WGSK10-B5長円平形(GS) 導電性シリコーンゴム1010(B5) M5x0.8
7,650
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
44502553ZP2-T8030WUK10-06長円平形(U) ウレタンゴム1010(06) ワンタッチ管継手 Φ6
7,760
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
44502562ZP2-T8030WUK10-04長円平形(U) ウレタンゴム1010(04) ワンタッチ管継手 Φ4
7,760
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
44502578ZP2-T8030WNK20-04長円平形(N) NBR2020(04) ワンタッチ管継手 Φ4
9,130
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
44502587ZP2-T8030WUK20-B5長円平形(U) ウレタンゴム2020(B5) M5x0.8
9,460
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
44502596ZP2-T8030WSK30-04長円平形(S) シリコ-ンゴム3030(04) ワンタッチ管継手 Φ4
9,630
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
44502605ZP2-T8030WUK30-B5長円平形(U) ウレタンゴム3030(B5) M5x0.8
9,630
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
44502614ZP2-T8030WFK20-B5長円平形(F) FKM2020(B5) M5x0.8
9,790
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
44502623ZP2-T8030WUK30-04長円平形(U) ウレタンゴム3030(04) ワンタッチ管継手 Φ4
9,790
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
44502632ZP2-T8030WNK50-B5長円平形(N) NBR5050(B5) M5x0.8
10,730
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
44502648ZP2-T8030WNK40-04長円平形(N) NBR4040(04) ワンタッチ管継手 Φ4
10,730
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
44502657ZP2-T8030WNK50-04長円平形(N) NBR5050(04) ワンタッチ管継手 Φ4
10,890
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
44502666ZP2-T8030WSK50-B5長円平形(S) シリコ-ンゴム5050(B5) M5x0.8
11,060
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
44502675ZP2-T8030WSK50-04長円平形(S) シリコ-ンゴム5050(04) ワンタッチ管継手 Φ4
11,220
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
44502684ZP2-T8030WSK50-06長円平形(S) シリコ-ンゴム5050(06) ワンタッチ管継手 Φ6
11,220
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
44502693ZP2-T8030WUK50-06長円平形(U) ウレタンゴム5050(06) ワンタッチ管継手 Φ6
11,390
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
44502702ZP2-T8030WFK50-B5長円平形(F) FKM5050(B5) M5x0.8
11,550
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
45253818ZP2-T8030WFK10-04長円平形(F) FKM1010(04) ワンタッチ管継手 Φ4
8,090
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
45253827ZP2-T8030WFK10-06長円平形(F) FKM1010(06) ワンタッチ管継手 Φ6
8,090
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
45253836ZP2-T8030WFK10-B5長円平形(F) FKM1010(B5) M5x0.8
7,920
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
45253845ZP2-T8030WFK50-06長円平形(F) FKM5050(06) ワンタッチ管継手 Φ6
11,720
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
45253854ZP2-T8030WGNK10-06長円平形(GN) 導電性NBR1010(06) ワンタッチ管継手 Φ6
7,370
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする