曜日別特売

Z Series(ZP2-TF40)

Z Series(ZP2-TF40) - SMCZ Series(ZP2-TF40) - SMCZ Series(ZP2-TF40) - SMCZ Series(ZP2-TF40) - SMCZ Series(ZP2-TF40) - SMCZ Series(ZP2-TF40) - SMCZ Series(ZP2-TF40) - SMCZ Series(ZP2-TF40) - SMC

重いワーク、大きなワークに対応
パッド径:Φ32~Φ340

機構首振り真空取出方向内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
材質(パッド)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44503235ZP2-TF40HBU40高荷重形(ベロウ形)(U) ウレタンゴム-
8,090
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
44503244ZP2-TF40HBF40高荷重形(ベロウ形)(F) FKM-
9,350
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
44503253ZP2-TF40HSJB2540高荷重形(平形リブ付)(S) シリコ-ンゴム25
9,900
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
44503262ZP2-TF40HNJB5040高荷重形(平形リブ付)(N) NBR50
9,900
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
44503278ZP2-TF40HSJB5040高荷重形(平形リブ付)(S) シリコ-ンゴム50
10,230
9,198
10,118(税込)
9日以内出荷
返品不可
44503287ZP2-TF40HSJF2540高荷重形(平形リブ付)(S) シリコ-ンゴム25
10,340
9,398
10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
44503296ZP2-TF40HUJB5040高荷重形(平形リブ付)(U) ウレタンゴム50
10,450
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
44503305ZP2-TF40HNJB7540高荷重形(平形リブ付)(N) NBR75
10,450
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
44503314ZP2-TF40HBNJF2540高荷重形(ベロウ形)(N) NBR25
10,840
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
44503323ZP2-TF40HUJF5040高荷重形(平形リブ付)(U) ウレタンゴム50
10,890
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
44503332ZP2-TF40HNJF7540高荷重形(平形リブ付)(N) NBR75
10,890
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
44503348ZP2-TF40HBSJB5040高荷重形(ベロウ形)(S) シリコ-ンゴム50
11,170
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
44503357ZP2-TF40HBUJB5040高荷重形(ベロウ形)(U) ウレタンゴム50
11,440
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
44503366ZP2-TF40HBSJF5040高荷重形(ベロウ形)(S) シリコ-ンゴム50
11,610
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
44503375ZP2-TF40HFJF2540高荷重形(平形リブ付)(F) FKM25
11,880
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする