SMC
Z Series(ZP2-TF50)
重いワーク、大きなワークに対応
パッド径:Φ32~Φ340
機構
首振り
真空取出方向
縦
内容量
1個
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
材質(パッド)
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44503384
ZP2-TF50HS
CADデータダウンロード
50
高荷重形(平形リブ付)
(S) シリコ-ンゴム
-
¥
6,880
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44503393
ZP2-TF50HU
CADデータダウンロード
50
高荷重形(平形リブ付)
(U) ウレタンゴム
-
¥
7,100
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44503402
ZP2-TF50HBS
CADデータダウンロード
50
高荷重形(ベロウ形)
(S) シリコ-ンゴム
-
¥
7,920
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44503418
ZP2-TF50HBU
CADデータダウンロード
50
高荷重形(ベロウ形)
(U) ウレタンゴム
-
¥
8,360
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44503427
ZP2-TF50HSJB25
CADデータダウンロード
50
高荷重形(平形リブ付)
(S) シリコ-ンゴム
25
¥
9,900
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44503436
ZP2-TF50HNJB75
CADデータダウンロード
50
高荷重形(平形リブ付)
(N) NBR
75
¥
10,450
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44503445
ZP2-TF50HUJF25
CADデータダウンロード
50
高荷重形(平形リブ付)
(U) ウレタンゴム
25
¥
10,560
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44503454
ZP2-TF50HSJB75
CADデータダウンロード
50
高荷重形(平形リブ付)
(S) シリコ-ンゴム
75
¥
10,780
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44503463
ZP2-TF50HUJF50
CADデータダウンロード
50
高荷重形(平形リブ付)
(U) ウレタンゴム
50
¥
10,890
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44503472
ZP2-TF50HBNJF25
CADデータダウンロード
50
高荷重形(ベロウ形)
(N) NBR
25
¥
10,950
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44503488
ZP2-TF50HBNJF50
CADデータダウンロード
50
高荷重形(ベロウ形)
(N) NBR
50
¥
11,280
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44503497
ZP2-TF50HBUJB25
CADデータダウンロード
50
高荷重形(ベロウ形)
(U) ウレタンゴム
25
¥
11,390
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44503506
ZP2-TF50HBNJB75
CADデータダウンロード
50
高荷重形(ベロウ形)
(N) NBR
75
¥
11,390
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44503515
ZP2-TF50HBNJF75
CADデータダウンロード
50
高荷重形(ベロウ形)
(N) NBR
75
¥
11,830
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44503524
ZP2-TF50HBSJF75
CADデータダウンロード
50
高荷重形(ベロウ形)
(S) シリコ-ンゴム
75
¥
12,270
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44503533
ZP2-TF50HFJF75
CADデータダウンロード
50
高荷重形(平形リブ付)
(F) FKM
75
¥
12,760
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44503542
ZP2-TF50HBFJB50
CADデータダウンロード
50
高荷重形(ベロウ形)
(F) FKM
50
¥
13,200
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44503558
ZP2-TF50HBFJB75
CADデータダウンロード
50
高荷重形(ベロウ形)
(F) FKM
75
¥
13,750
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください