曜日別特売

Z Series(ZP2-TF63)

Z Series(ZP2-TF63) - SMCZ Series(ZP2-TF63) - SMCZ Series(ZP2-TF63) - SMCZ Series(ZP2-TF63) - SMCZ Series(ZP2-TF63) - SMCZ Series(ZP2-TF63) - SMCZ Series(ZP2-TF63) - SMCZ Series(ZP2-TF63) - SMC

重いワーク、大きなワークに対応
パッド径:Φ32~Φ340

機構首振り真空取出方向内容量1個
全14種類を絞り込む
材質(パッド)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
材質(パッド)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44503567ZP2-TF63HU63高荷重形(平形リブ付)(U) ウレタンゴム-
9,350
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
44503576ZP2-TF63HBS63高荷重形(ベロウ形)(S) シリコ-ンゴム-
10,120
9,198
10,118(税込)
9日以内出荷
返品不可
44503585ZP2-TF63HBU63高荷重形(ベロウ形)(U) ウレタンゴム-
10,620
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
44503594ZP2-TF63HNJF2563高荷重形(平形リブ付)(N) NBR25
13,040
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
44503603ZP2-TF63HUJB2563高荷重形(平形リブ付)(U) ウレタンゴム25
13,310
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
44503612ZP2-TF63HNJF7563高荷重形(平形リブ付)(N) NBR75
13,920
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
44503628ZP2-TF63HNJF10063高荷重形(平形リブ付)(N) NBR100
14,410
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
44503637ZP2-TF63HBNJF5063高荷重形(ベロウ形)(N) NBR50
14,410
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
44503646ZP2-TF63HBSJF2563高荷重形(ベロウ形)(S) シリコ-ンゴム25
14,520
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
44503655ZP2-TF63HBNJF7563高荷重形(ベロウ形)(N) NBR75
14,850
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
44503664ZP2-TF63HBUJB5063高荷重形(ベロウ形)(U) ウレタンゴム50
15,020
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
44503673ZP2-TF63HBSJF7563高荷重形(ベロウ形)(S) シリコ-ンゴム75
15,400
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
44503682ZP2-TF63HFJB5063高荷重形(平形リブ付)(F) FKM50
16,170
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
44503698ZP2-TF63HBFJB10063高荷重形(ベロウ形)(F) FKM100
18,320
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする