曜日別特売

Z Series(ZP2-XF125)

Z Series(ZP2-XF125) - SMCZ Series(ZP2-XF125) - SMCZ Series(ZP2-XF125) - SMCZ Series(ZP2-XF125) - SMCZ Series(ZP2-XF125) - SMCZ Series(ZP2-XF125) - SMCZ Series(ZP2-XF125) - SMCZ Series(ZP2-XF125) - SMC

重いワーク、大きなワークに対応
パッド径:Φ32~Φ340

機構首振り真空取出方向内容量1個
全12種類を絞り込む
材質(パッド)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
材質(パッド)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44504328ZP2-XF125HNJB25125高荷重形(平形リブ付)(N) NBR25
14,410
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
44504337ZP2-XF125HBS125高荷重形(ベロウ形)(S) シリコ-ンゴム-
14,740
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
44504346ZP2-XF125HNJB50125高荷重形(平形リブ付)(N) NBR50
14,850
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
44504355ZP2-XF125HNJF50125高荷重形(平形リブ付)(N) NBR50
15,290
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
44504364ZP2-XF125HBNJB25125高荷重形(ベロウ形)(N) NBR25
15,510
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
44504373ZP2-XF125HNJB100125高荷重形(平形リブ付)(N) NBR100
15,790
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
44504382ZP2-XF125HSJB50125高荷重形(平形リブ付)(S) シリコ-ンゴム50
16,830
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
44504398ZP2-XF125HSJF25125高荷重形(平形リブ付)(S) シリコ-ンゴム25
16,830
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
44504407ZP2-XF125HSJF50125高荷重形(平形リブ付)(S) シリコ-ンゴム50
17,270
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
44504416ZP2-XF125HBSJB50125高荷重形(ベロウ形)(S) シリコ-ンゴム50
18,430
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
44504425ZP2-XF125HBUJF100125高荷重形(ベロウ形)(U) ウレタンゴム100
20,790
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
44504434ZP2-XF125HBFJF50125高荷重形(ベロウ形)(F) FKM50
28,110
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする