SMC
Z Series(ZP2-XF40)
重いワーク、大きなワークに対応
パッド径:Φ32~Φ340
内容量
1個
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
材質(パッド)
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44504443
ZP2-XF40HBS
CADデータダウンロード
40
高荷重形(ベロウ形)
(S) シリコ-ンゴム
-
¥
7,920
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44504452
ZP2-XF40HBU
CADデータダウンロード
40
高荷重形(ベロウ形)
(U) ウレタンゴム
-
¥
8,200
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44504468
ZP2-XF40HBF
CADデータダウンロード
40
高荷重形(ベロウ形)
(F) FKM
-
¥
9,460
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44504477
ZP2-XF40HNJB25
CADデータダウンロード
40
高荷重形(平形リブ付)
(N) NBR
25
¥
9,570
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44504486
ZP2-XF40HNJB50
CADデータダウンロード
40
高荷重形(平形リブ付)
(N) NBR
50
¥
9,900
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44504495
ZP2-XF40HNJF25
CADデータダウンロード
40
高荷重形(平形リブ付)
(N) NBR
25
¥
10,010
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44504504
ZP2-XF40HSJB50
CADデータダウンロード
40
高荷重形(平形リブ付)
(S) シリコ-ンゴム
50
¥
10,230
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44504513
ZP2-XF40HSJF25
CADデータダウンロード
-
-
(S) シリコ-ンゴム
25
¥
10,340
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44504522
ZP2-XF40HBNJB25
CADデータダウンロード
40
高荷重形(ベロウ形)
(N) NBR
25
¥
10,400
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44504538
ZP2-XF40HSJB75
CADデータダウンロード
40
高荷重形(平形リブ付)
(S) シリコ-ンゴム
75
¥
10,780
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44504547
ZP2-XF40HBNJF50
CADデータダウンロード
40
高荷重形(ベロウ形)
(N) NBR
50
¥
11,170
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44504556
ZP2-XF40HBNJB75
CADデータダウンロード
40
高荷重形(ベロウ形)
(N) NBR
75
¥
11,280
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44504565
ZP2-XF40HBSJF25
CADデータダウンロード
40
高荷重形(ベロウ形)
(S) シリコ-ンゴム
25
¥
11,280
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44504574
ZP2-XF40HBFJB50
CADデータダウンロード
40
高荷重形(ベロウ形)
(F) FKM
50
¥
12,710
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44504583
ZP2-XF40HBFJF25
CADデータダウンロード
40
高荷重形(ベロウ形)
(F) FKM
25
¥
12,820
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44504592
ZP2-XF40HBFJF50
CADデータダウンロード
40
高荷重形(ベロウ形)
(F) FKM
50
¥
13,150
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください