曜日別特売

Z Series(ZP2-XF5)

Z Series(ZP2-XF5) - SMCZ Series(ZP2-XF5) - SMCZ Series(ZP2-XF5) - SMCZ Series(ZP2-XF5) - SMCZ Series(ZP2-XF5) - SMCZ Series(ZP2-XF5) - SMCZ Series(ZP2-XF5) - SMCZ Series(ZP2-XF5) - SMC

重いワーク、大きなワークに対応
パッド径:Φ32~Φ340

機構首振り真空取出方向内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
材質(パッド)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44504608ZP2-XF50HS50高荷重形(平形リブ付)(S) シリコ-ンゴム-
6,930
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
44504617ZP2-XF50HNJB2550高荷重形(平形リブ付)(N) NBR25
9,570
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
44504626ZP2-XF50HSJF2550高荷重形(平形リブ付)(S) シリコ-ンゴム25
10,340
9,398
10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
44504635ZP2-XF50HNJF5050高荷重形(平形リブ付)(N) NBR50
10,340
9,398
10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
44504644ZP2-XF50HNJB7550高荷重形(平形リブ付)(N) NBR75
10,450
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
44504653ZP2-XF50HBNJB2550高荷重形(ベロウ形)(N) NBR25
10,510
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
44504662ZP2-XF50HBNJB5050高荷重形(ベロウ形)(N) NBR50
10,840
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
44504678ZP2-XF50HNJF7550高荷重形(平形リブ付)(N) NBR75
10,890
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
44504687ZP2-XF50HBNJF5050高荷重形(ベロウ形)(N) NBR50
11,280
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
44504696ZP2-XF50HBSJF2550高荷重形(ベロウ形)(S) シリコ-ンゴム25
11,390
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
44504705ZP2-XF50HBUJB2550高荷重形(ベロウ形)(U) ウレタンゴム25
11,390
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
44504714ZP2-XF50HBNJB7550高荷重形(ベロウ形)(N) NBR75
11,390
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
44504723ZP2-XF50HFJB2550高荷重形(平形リブ付)(F) FKM25
11,440
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
44504732ZP2-XF50HBFJF5050高荷重形(ベロウ形)(F) FKM50
13,640
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする