曜日別特売

Z Series(ZP2-XF80)

Z Series(ZP2-XF80) - SMCZ Series(ZP2-XF80) - SMCZ Series(ZP2-XF80) - SMCZ Series(ZP2-XF80) - SMCZ Series(ZP2-XF80) - SMCZ Series(ZP2-XF80) - SMCZ Series(ZP2-XF80) - SMCZ Series(ZP2-XF80) - SMC

重いワーク、大きなワークに対応
パッド径:Φ32~Φ340

機構首振り真空取出方向内容量1個
全13種類を絞り込む
パッド形状
材質(パッド)
ストローク(mm)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
材質(パッド)
ストローク(mm)
バッファ仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44504863ZP2-XF80HUJB2580高荷重形(平形リブ付)(U) ウレタンゴム25(JB) 回り止めなし & ブッシュ入り & 材質:黄銅
13,640
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
44504872ZP2-XF80HBNJB2580高荷重形(ベロウ形)(N) NBR25(JB) 回り止めなし & ブッシュ入り & 材質:黄銅
13,700
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
44504888ZP2-XF80HNJB10080高荷重形(平形リブ付)(N) NBR100(JB) 回り止めなし & ブッシュ入り & 材質:黄銅
14,080
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
44504897ZP2-XF80HBNJB5080高荷重形(ベロウ形)(N) NBR50(JB) 回り止めなし & ブッシュ入り & 材質:黄銅
14,140
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
44504906ZP2-XF80HSJB7580高荷重形(平形リブ付)(S) シリコ-ンゴム75(JB) 回り止めなし & ブッシュ入り & 材質:黄銅
14,360
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
44504915ZP2-XF80HSJF5080高荷重形(平形リブ付)(S) シリコ-ンゴム50(JF) 回り止めなし & ブッシュ入り & 材質:構造用鋼
14,360
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
44504924ZP2-XF80HUJB7580高荷重形(平形リブ付)(U) ウレタンゴム75(JB) 回り止めなし & ブッシュ入り & 材質:黄銅
14,520
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
44504933ZP2-XF80HBNJF5080高荷重形(ベロウ形)(N) NBR50(JF) 回り止めなし & ブッシュ入り & 材質:構造用鋼
14,580
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
44504942ZP2-XF80HBNJB10080高荷重形(ベロウ形)(N) NBR100(JB) 回り止めなし & ブッシュ入り & 材質:黄銅
15,070
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
44504958ZP2-XF80HBSJB5080高荷重形(ベロウ形)(S) シリコ-ンゴム50(JB) 回り止めなし & ブッシュ入り & 材質:黄銅
15,070
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
44504967ZP2-XF80HBNJF10080高荷重形(ベロウ形)(N) NBR100(JF) 回り止めなし & ブッシュ入り & 材質:構造用鋼
15,510
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
44504976ZP2-XF80HFJB10080高荷重形(平形リブ付)(F) FKM100(JB) 回り止めなし & ブッシュ入り & 材質:黄銅
17,710
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
44504985ZP2-XF80HBFJB2580高荷重形(ベロウ形)(F) FKM25(JB) 回り止めなし & ブッシュ入り & 材質:黄銅
19,530
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする