SMC
ZP3 - 小形パッド(ZP3)
パッド径Φ1.5~Φ16
小形、省スペース、全長短縮
Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
パッド径(Φmm)
パッド形状
材質(パッド)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44504994
ZP3-04UMF
CADデータダウンロード
1袋(10個)
4
平形溝付
(F) FKM
¥
6,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44505003
ZP3-13BGS
CADデータダウンロード
1袋(5個)
13
Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付
(GS) 導電性シリコーンゴム
¥
6,900
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44505012
ZP3-16BU
CADデータダウンロード
1袋(5個)
16
Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付
(U) ウレタンゴム
¥
6,900
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44505028
ZP3-13BF
CADデータダウンロード
1袋(5個)
13
Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付
(F) FKM
¥
6,900
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44505037
ZP3-16BGS
CADデータダウンロード
1袋(5個)
16
Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付
(GS) 導電性シリコーンゴム
¥
7,450
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください