曜日別特売

Z Series(ZP3E)

Z Series(ZP3E) - SMCZ Series(ZP3E) - SMCZ Series(ZP3E) - SMCZ Series(ZP3E) - SMCZ Series(ZP3E) - SMCZ Series(ZP3E) - SMCZ Series(ZP3E) - SMCZ Series(ZP3E) - SMC

吸着姿勢の安定化と離脱性が向上
パッド形状:平形溝付、ベロウ形リブ・溝付
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ
バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):10、30、50]

内容量1個
102件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
材質(パッド)
プレート
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44505046ZP3E-40UMN40平形溝付(N) NBR(-) なし
880
769
846(税込)
12日以内出荷
44505055ZP3E-32UMN32平形溝付(N) NBR(-) なし
880
779
857(税込)
当日出荷
44505064ZP3E-50UMN50平形溝付(N) NBR(-) なし
880
779
857(税込)
4日以内出荷
返品不可
44505073ZP3E-63UMN63平形溝付(N) NBR(-) なし
940
819
901(税込)
4日以内出荷
返品不可
44505082ZP3E-80UMN80平形溝付(N) NBR(-) なし
1,050
929
1,022(税込)
15日以内出荷
返品不可
44505098ZP3E-50UMS50平形溝付(S) シリコンゴム(-) なし
1,210
1,098
1,208(税込)
15日以内出荷
返品不可
44505107ZP3E-32UMS32平形溝付(S) シリコンゴム(-) なし
1,210
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
44505116ZP3E-40UMS40平形溝付(S) シリコンゴム(-) なし
1,210
1,198
1,318(税込)
15日以内出荷
返品不可
44505125ZP3E-32BMN32ベロウ形リブ・溝付(N) NBR(-) なし
1,430
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
44505134ZP3E-32UMU32平形溝付(U) ウレタンゴム(-) なし
1,430
1,398
1,538(税込)
11日以内出荷
返品不可
44505143ZP3E-40BMN40ベロウ形リブ・溝付(N) NBR(-) なし
1,430
1,398
1,538(税込)
当日出荷
44505152ZP3E-40UMU40平形溝付(U) ウレタンゴム(-) なし
1,430
1,398
1,538(税込)
15日以内出荷
返品不可
44505168ZP3E-50BMN50ベロウ形リブ・溝付(N) NBR(-) なし
1,430
1,398
1,538(税込)
当日出荷
44505177ZP3E-50UMU50平形溝付(U) ウレタンゴム(-) なし
1,430
1,398
1,538(税込)
15日以内出荷
返品不可
44505186ZP3E-63UMU63平形溝付(U) ウレタンゴム(-) なし
1,650
1,598
1,758(税込)
15日以内出荷
返品不可
44505195ZP3E-40UMN-P40平形溝付(N) NBR(P) プレート付
1,820
1,698
1,868(税込)
15日以内出荷
返品不可
44505204ZP3E-32UMN-P32平形溝付(N) NBR(P) プレート付
1,820
1,698
1,868(税込)
15日以内出荷
返品不可
44505213ZP3E-80UMS80平形溝付(S) シリコンゴム(-) なし
1,820
1,698
1,868(税込)
15日以内出荷
返品不可
44505222ZP3E-125UMN125平形溝付(N) NBR(-) なし
1,820
1,698
1,868(税込)
15日以内出荷
返品不可
44505238ZP3E-50BMS50ベロウ形リブ・溝付(S) シリコンゴム(-) なし
1,870
1,798
1,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
44505247ZP3E-40BMS40ベロウ形リブ・溝付(S) シリコンゴム(-) なし
1,870
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
44505256ZP3E-32BMS32ベロウ形リブ・溝付(S) シリコンゴム(-) なし
1,870
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
44505265ZP3E-63BMN63ベロウ形リブ・溝付(N) NBR(-) なし
1,870
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
44505274ZP3E-50UMN-P50平形溝付(N) NBR(P) プレート付
1,930
1,798
1,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
44505283ZP3E-80UMU80平形溝付(U) ウレタンゴム(-) なし
1,980
1,898
2,088(税込)
15日以内出荷
返品不可
44505292ZP3E-80BMN80ベロウ形リブ・溝付(N) NBR(-) なし
1,980
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
44505308ZP3E-63UMN-P63平形溝付(N) NBR(P) プレート付
2,040
1,898
2,088(税込)
15日以内出荷
返品不可
44505317ZP3E-32BMU32ベロウ形リブ・溝付(U) ウレタンゴム(-) なし
2,150
1,998
2,198(税込)
15日以内出荷
返品不可
44505326ZP3E-80UMN-P80平形溝付(N) NBR(P) プレート付
2,150
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
44505335ZP3E-100BMN100ベロウ形溝付(N) NBR(-) なし
2,150
1,998
2,198(税込)
15日以内出荷
返品不可
44505344ZP3E-50BMU50ベロウ形リブ・溝付(U) ウレタンゴム(-) なし
2,310
2,198
2,418(税込)
15日以内出荷
返品不可
44505353ZP3E-40BMN-P40ベロウ形リブ・溝付(N) NBR(P) プレート付
2,370
2,298
2,528(税込)
15日以内出荷
返品不可
44505362ZP3E-32BMN-P32ベロウ形リブ・溝付(N) NBR(P) プレート付
2,370
2,298
2,528(税込)
11日以内出荷
返品不可
44505378ZP3E-63BMS63ベロウ形リブ・溝付(S) シリコンゴム(-) なし
2,420
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
44505387ZP3E-100UMN-P100平形溝付(N) NBR(P) プレート付
2,480
2,298
2,528(税込)
15日以内出荷
返品不可
44505396ZP3E-50BMN-P50ベロウ形リブ・溝付(N) NBR(P) プレート付
2,480
2,298
2,528(税込)
11日以内出荷
返品不可
44505405ZP3E-125BMN125ベロウ形溝付(N) NBR(-) なし
2,750
2,598
2,858(税込)
15日以内出荷
返品不可
44505414ZP3E-50UMF50平形溝付(F) FKM(-) なし
2,750
2,598
2,858(税込)
15日以内出荷
返品不可
44505423ZP3E-32UMF32平形溝付(F) FKM(-) なし
2,750
2,598
2,858(税込)
15日以内出荷
返品不可
44505432ZP3E-40BMS-P40ベロウ形リブ・溝付(S) シリコンゴム(P) プレート付
2,810
2,598
2,858(税込)
15日以内出荷
返品不可
44505448ZP3E-32BMS-P32ベロウ形リブ・溝付(S) シリコンゴム(P) プレート付
2,810
2,598
2,858(税込)
15日以内出荷
返品不可
44505457ZP3E-100UMU100平形溝付(U) ウレタンゴム(-) なし
2,920
2,698
2,968(税込)
15日以内出荷
返品不可
44505466ZP3E-50BMS-P50ベロウ形リブ・溝付(S) シリコンゴム(P) プレート付
2,920
2,698
2,968(税込)
15日以内出荷
返品不可
44505475ZP3E-80BMS80ベロウ形リブ・溝付(S) シリコンゴム(-) なし
2,920
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
44505484ZP3E-63BMU63ベロウ形リブ・溝付(U) ウレタンゴム(-) なし
2,920
2,698
2,968(税込)
15日以内出荷
返品不可
44505493ZP3E-63BMN-P63ベロウ形リブ・溝付(N) NBR(P) プレート付
2,970
2,798
3,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
44505502ZP3E-32BMU-P32ベロウ形リブ・溝付(U) ウレタンゴム(P) プレート付
3,080
2,898
3,188(税込)
15日以内出荷
返品不可
44505518ZP3E-80UMU-P80平形溝付(U) ウレタンゴム(P) プレート付
3,080
2,898
3,188(税込)
15日以内出荷
返品不可
44505527ZP3E-80BMN-P80ベロウ形リブ・溝付(N) NBR(P) プレート付
3,190
2,998
3,298(税込)
15日以内出荷
返品不可
44505536ZP3E-40UMCL40平形溝付(CL) 吸着跡対策NBR(-) なし
3,250
2,998
3,298(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする