曜日別特売

Z Series(ZP3E-T)

Z Series(ZP3E-T) - SMCZ Series(ZP3E-T) - SMCZ Series(ZP3E-T) - SMCZ Series(ZP3E-T) - SMCZ Series(ZP3E-T) - SMCZ Series(ZP3E-T) - SMCZ Series(ZP3E-T) - SMCZ Series(ZP3E-T) - SMC

吸着姿勢の安定化と離脱性が向上
パッド形状:平形溝付、ベロウ形リブ・溝付
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ
バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):10、30、50]

真空取出方向内容量1個
全324種類を絞り込む
パッド径(Φmm)
材質(パッド)
324種類すべて表示中
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
材質(パッド)
ねじ径
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44506613ZP3E-T32UMN-B1032平形溝付(N) NBRM10X1.5めねじ-
3,740
3,398
3,738(税込)
11日以内出荷
返品不可
44506622ZP3E-T32UMN-B832平形溝付(N) NBRM8X1.25めねじ-
3,740
3,398
3,738(税込)
11日以内出荷
返品不可
44506638ZP3E-T40UMN-B1040平形溝付(N) NBRM10X1.5めねじ-
3,740
3,398
3,738(税込)
11日以内出荷
返品不可
44506647ZP3E-T50UMN-B1050平形溝付(N) NBRM10X1.5めねじ-
3,850
3,500
3,850(税込)
11日以内出荷
返品不可
44506656ZP3E-T50UMN-B850平形溝付(N) NBRM8X1.25めねじ-
3,850
3,500
3,850(税込)
11日以内出荷
返品不可
44506665ZP3E-T32UMN-A1032平形溝付(N) NBR(A10) M10 x 1 おねじ、直接取付用-
4,020
3,698
4,068(税込)
11日以内出荷
返品不可
44506674ZP3E-T40UMN-A1040平形溝付(N) NBR(A10) M10 x 1 おねじ、直接取付用-
4,020
3,698
4,068(税込)
11日以内出荷
返品不可
44506683ZP3E-T32UMS-B832平形溝付(S) シリコンゴムM8X1.25めねじ-
4,070
3,698
4,068(税込)
11日以内出荷
返品不可
44506692ZP3E-T50UMS-B1050平形溝付(S) シリコンゴムM10X1.5めねじ-
4,180
3,898
4,288(税込)
11日以内出荷
返品不可
44506708ZP3E-T50UMN-A1050平形溝付(N) NBR(A10) M10 x 1 おねじ、直接取付用-
4,180
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
44506717ZP3E-T40UMU-B840平形溝付(U) ウレタンゴムM8X1.25めねじ-
4,290
3,898
4,288(税込)
11日以内出荷
返品不可
44506726ZP3E-T40UMU-B1040平形溝付(U) ウレタンゴムM10X1.5めねじ-
4,290
3,898
4,288(税込)
11日以内出荷
返品不可
44506735ZP3E-T32UMS-A1032平形溝付(S) シリコンゴム(A10) M10 x 1 おねじ、直接取付用-
4,350
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
44506744ZP3E-T32BMN-B1032ベロウ形リブ・溝付(N) NBRM10X1.5めねじ-
4,350
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
44506753ZP3E-T32BMN-B832ベロウ形リブ・溝付(N) NBRM8X1.25めねじ-
4,350
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
44506762ZP3E-T40UMS-A1040平形溝付(S) シリコンゴム(A10) M10 x 1 おねじ、直接取付用-
4,350
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
44506778ZP3E-T40BMN-B1040ベロウ形リブ・溝付(N) NBRM10X1.5めねじ-
4,350
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
44506787ZP3E-T50BMN-B850ベロウ形リブ・溝付(N) NBRM8X1.25めねじ-
4,400
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
44506796ZP3E-T50UMU-B850平形溝付(U) ウレタンゴムM8X1.25めねじ-
4,400
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
44506805ZP3E-T32BMN-A1032ベロウ形リブ・溝付(N) NBR(A10) M10 x 1 おねじ、直接取付用-
4,570
3,998
4,398(税込)
当日出荷
44506814ZP3E-T40UMU-A1040平形溝付(U) ウレタンゴム(A10) M10 x 1 おねじ、直接取付用-
4,570
4,198
4,618(税込)
11日以内出荷
返品不可
44506823ZP3E-T40BMN-A1040ベロウ形リブ・溝付(N) NBR(A10) M10 x 1 おねじ、直接取付用-
4,570
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
44506832ZP3E-T32UMU-A1032平形溝付(U) ウレタンゴム(A10) M10 x 1 おねじ、直接取付用-
4,570
4,198
4,618(税込)
11日以内出荷
返品不可
44506848ZP3E-T63UMN-A1663平形溝付(N) NBR(A16) M16 x 1.5 おねじ、直接取付用-
4,570
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
44506857ZP3E-T63UMN-B1263平形溝付(N) NBRM12X1.75めねじ-
4,680
4,298
4,728(税込)
11日以内出荷
返品不可
44506866ZP3E-T63UMN-B1863平形溝付(N) NBRM18X1.5めねじ-
4,680
4,298
4,728(税込)
11日以内出荷
返品不可
44506875ZP3E-T80UMN-A1680平形溝付(N) NBR(A16) M16 x 1.5 おねじ、直接取付用-
4,680
4,298
4,728(税込)
11日以内出荷
返品不可
44506884ZP3E-T50UMU-A1050平形溝付(U) ウレタンゴム(A10) M10 x 1 おねじ、直接取付用-
4,730
4,298
4,728(税込)
11日以内出荷
返品不可
44506893ZP3E-T80UMN-B1280平形溝付(N) NBRM12X1.75めねじ-
4,730
4,298
4,728(税込)
11日以内出荷
返品不可
44506902ZP3E-T50BMN-A1050ベロウ形リブ・溝付(N) NBR(A10) M10 x 1 おねじ、直接取付用-
4,730
4,398
4,838(税込)
11日以内出荷
返品不可
44506918ZP3E-T40BMS-B1040ベロウ形リブ・溝付(S) シリコンゴムM10X1.5めねじ-
4,790
4,398
4,838(税込)
11日以内出荷
返品不可
44506927ZP3E-T32BMS-B1032ベロウ形リブ・溝付(S) シリコンゴムM10X1.5めねじ-
4,790
4,398
4,838(税込)
11日以内出荷
返品不可
44506936ZP3E-T50BMS-B1050ベロウ形リブ・溝付(S) シリコンゴムM10X1.5めねじ-
4,840
4,398
4,838(税込)
11日以内出荷
返品不可
44506945ZP3E-T63UMS-A1663平形溝付(S) シリコンゴム(A16) M16 x 1.5 おねじ、直接取付用-
4,900
4,498
4,948(税込)
11日以内出荷
返品不可
44506954ZP3E-T32BMS-A1032ベロウ形リブ・溝付(S) シリコンゴム(A10) M10 x 1 おねじ、直接取付用-
5,010
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
44506963ZP3E-T40BMS-A1040ベロウ形リブ・溝付(S) シリコンゴム(A10) M10 x 1 おねじ、直接取付用-
5,010
4,498
4,948(税込)
11日以内出荷
返品不可
44506972ZP3E-T32BMU-B832ベロウ形リブ・溝付(U) ウレタンゴムM8X1.25めねじ-
5,060
4,598
5,058(税込)
11日以内出荷
返品不可
44506988ZP3E-T100UMN-A16100平形溝付(N) NBR(A16) M16 x 1.5 おねじ、直接取付用-
5,120
4,698
5,168(税込)
11日以内出荷
返品不可
44506997ZP3E-T50BMS-A1050ベロウ形リブ・溝付(S) シリコンゴム(A10) M10 x 1 おねじ、直接取付用-
5,170
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
44507006ZP3E-T32BMU-A1032ベロウ形リブ・溝付(U) ウレタンゴム(A10) M10 x 1 おねじ、直接取付用-
5,280
4,798
5,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
44507015ZP3E-T80UMS-A1680平形溝付(S) シリコンゴム(A16) M16 x 1.5 おねじ、直接取付用-
5,450
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
44507024ZP3E-T80UMS-B1280平形溝付(S) シリコンゴムM12X1.75めねじ-
5,500
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
44507033ZP3E-T40UMN-AL1440平形溝付(N) NBR(AL14) M14 x 1 おねじ、プレート接続用-
5,500
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
44507042ZP3E-T63BMN-A1663ベロウ形リブ・溝付(N) NBR(A16) M16 x 1.5 おねじ、直接取付用-
5,500
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
44507058ZP3E-T32UMN-AL1432平形溝付(N) NBR(AL14) M14 x 1 おねじ、プレート接続用-
5,500
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
44507067ZP3E-T80UMU-A1680平形溝付(U) ウレタンゴム(A16) M16 x 1.5 おねじ、直接取付用-
5,610
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
44507076ZP3E-T50BMU-A1050ベロウ形リブ・溝付(U) ウレタンゴム(A10) M10 x 1 おねじ、直接取付用-
5,610
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
44507085ZP3E-T100UMN-B12100平形溝付(N) NBRM12X1.75めねじ-
5,610
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
44507094ZP3E-T63BMN-B1263ベロウ形リブ・溝付(N) NBRM12X1.75めねじ-
5,610
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
44507103ZP3E-T80UMU-B1280平形溝付(U) ウレタンゴムM12X1.75めねじ-
5,670
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする