曜日別特売

Z Series(ZP3E-Y)

Z Series(ZP3E-Y) - SMCZ Series(ZP3E-Y) - SMCZ Series(ZP3E-Y) - SMCZ Series(ZP3E-Y) - SMCZ Series(ZP3E-Y) - SMCZ Series(ZP3E-Y) - SMCZ Series(ZP3E-Y) - SMCZ Series(ZP3E-Y) - SMC

吸着姿勢の安定化と離脱性が向上
パッド形状:平形溝付、ベロウ形リブ・溝付
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ
バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):10、30、50]

真空取出方向内容量1個
全116種類を絞り込む
パッド径(Φmm)
材質(パッド)
116種類すべて表示中
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
材質(パッド)
ねじ径
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44510454ZP3E-Y40UMN-B840平形溝付(N) NBRM8X1.25めねじ-
5,280
4,698
5,168(税込)
11日以内出荷
返品不可
44510463ZP3E-Y32UMN-AL1432平形溝付(N) NBR(AL14) M14 x 1 おねじ、プレート接続用-
5,610
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
44510472ZP3E-Y40UMN-AL1440平形溝付(N) NBR(AL14) M14 x 1 おねじ、プレート接続用-
5,610
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
44510488ZP3E-Y50UMN-AL1450平形溝付(N) NBR(AL14) M14 x 1 おねじ、プレート接続用-
5,780
5,398
5,938(税込)
11日以内出荷
返品不可
44510497ZP3E-YF50UMN-B850平形溝付(N) NBRM8X1.25めねじ-
5,780
5,398
5,938(税込)
11日以内出荷
返品不可
44510506ZP3E-Y40UMU-B840平形溝付(U) ウレタンゴムM8X1.25めねじ-
5,830
5,298
5,828(税込)
11日以内出荷
返品不可
44510515ZP3E-Y32UMU-B832平形溝付(U) ウレタンゴムM8X1.25めねじ-
5,830
5,298
5,828(税込)
11日以内出荷
返品不可
44510524ZP3E-Y32BMN-B832ベロウ形リブ・溝付(N) NBRM8X1.25めねじ-
5,830
5,398
5,938(税込)
11日以内出荷
返品不可
44510533ZP3E-Y32UMS-AL1432平形溝付(S) シリコンゴム(AL14) M14 x 1 おねじ、プレート接続用-
5,940
5,398
5,938(税込)
11日以内出荷
返品不可
44510542ZP3E-Y50BMN-B850ベロウ形リブ・溝付(N) NBRM8X1.25めねじ-
6,000
5,498
6,048(税込)
11日以内出荷
返品不可
44510558ZP3E-Y63UMN-B1263平形溝付(N) NBRM12X1.75めねじ-
6,110
5,598
6,158(税込)
11日以内出荷
返品不可
44510567ZP3E-Y32BMN-AL1432ベロウ形リブ・溝付(N) NBR(AL14) M14 x 1 おねじ、プレート接続用-
6,220
5,598
6,158(税込)
11日以内出荷
返品不可
44510576ZP3E-Y80UMN-B1280平形溝付(N) NBRM12X1.75めねじ-
6,220
5,598
6,158(税込)
11日以内出荷
返品不可
44510585ZP3E-Y40BMN-AL1440ベロウ形リブ・溝付(N) NBR(AL14) M14 x 1 おねじ、プレート接続用-
6,220
5,598
6,158(税込)
11日以内出荷
返品不可
44510594ZP3E-YF32BMN-B832ベロウ形リブ・溝付(N) NBRM8X1.25めねじ-
6,380
5,898
6,488(税込)
11日以内出荷
返品不可
44510603ZP3E-Y50BMN-AL1450ベロウ形リブ・溝付(N) NBR(AL14) M14 x 1 おねじ、プレート接続用-
6,380
5,898
6,488(税込)
11日以内出荷
返品不可
44510612ZP3E-Y63UMN-AL1663平形溝付(N) NBR(AL16) M16 x 1.5 おねじ、プレート接続用-
6,550
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
44510628ZP3E-Y80UMN-AL1680平形溝付(N) NBR(AL16) M16 x 1.5 おねじ、プレート接続用-
6,600
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
44510637ZP3E-Y40BMS-AL1440ベロウ形リブ・溝付(S) シリコンゴム(AL14) M14 x 1 おねじ、プレート接続用-
6,660
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
44510646ZP3E-Y32BMS-AL1432ベロウ形リブ・溝付(S) シリコンゴム(AL14) M14 x 1 おねじ、プレート接続用-
6,660
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
44510655ZP3E-Y50BMS-AL1450ベロウ形リブ・溝付(S) シリコンゴム(AL14) M14 x 1 おねじ、プレート接続用-
6,820
6,198
6,818(税込)
11日以内出荷
返品不可
44510664ZP3E-Y50BMU-B850ベロウ形リブ・溝付(U) ウレタンゴムM8X1.25めねじ-
6,880
6,298
6,928(税込)
11日以内出荷
返品不可
44510673ZP3E-Y63UMS-AL1663平形溝付(S) シリコンゴム(AL16) M16 x 1.5 おねじ、プレート接続用-
6,880
6,298
6,928(税込)
11日以内出荷
返品不可
44510682ZP3E-YF32UMS-AL1432平形溝付(S) シリコンゴム(AL14) M14 x 1 おねじ、プレート接続用-
6,930
6,298
6,928(税込)
11日以内出荷
返品不可
44510698ZP3E-Y63BMN-B1263ベロウ形リブ・溝付(N) NBRM12X1.75めねじ-
7,040
6,398
7,038(税込)
11日以内出荷
返品不可
44510707ZP3E-Y100UMN-AL16100平形溝付(N) NBR(AL16) M16 x 1.5 おねじ、プレート接続用-
7,040
6,398
7,038(税込)
11日以内出荷
返品不可
44510716ZP3E-Y80UMU-B1280平形溝付(U) ウレタンゴムM12X1.75めねじ-
7,150
6,498
7,148(税込)
11日以内出荷
返品不可
44510725ZP3E-Y80BMN-B1280ベロウ形リブ・溝付(N) NBRM12X1.75めねじ-
7,320
6,698
7,368(税込)
11日以内出荷
返品不可
44510734ZP3E-Y63BMN-AL1663ベロウ形リブ・溝付(N) NBR(AL16) M16 x 1.5 おねじ、プレート接続用-
7,480
6,598
7,258(税込)
11日以内出荷
返品不可
44510743ZP3E-Y125UMN-B12125平形溝付(N) NBRM12X1.75めねじ-
7,540
6,598
7,258(税込)
11日以内出荷
返品不可
44510752ZP3E-Y80UMU-AL1680平形溝付(U) ウレタンゴム(AL16) M16 x 1.5 おねじ、プレート接続用-
7,540
6,598
7,258(税込)
11日以内出荷
返品不可
44510768ZP3E-YF32BMS-AL1432ベロウ形リブ・溝付(S) シリコンゴム(AL14) M14 x 1 おねじ、プレート接続用-
7,650
6,598
7,258(税込)
11日以内出荷
返品不可
44510777ZP3E-Y40UMCL-B840平形溝付(CL) 吸着跡対策NBRM8X1.25めねじ-
7,650
6,598
7,258(税込)
11日以内出荷
返品不可
44510786ZP3E-Y80BMN-AL1680ベロウ形リブ・溝付(N) NBR(AL16) M16 x 1.5 おねじ、プレート接続用-
7,700
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
44510795ZP3E-Y32BMF-B832ベロウ形リブ・溝付(F) FKMM8X1.25めねじ-
7,810
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
44510804ZP3E-Y125UMN-AL16125平形溝付(N) NBR(AL16) M16 x 1.5 おねじ、プレート接続用-
7,980
7,298
8,028(税込)
11日以内出荷
返品不可
44510813ZP3E-YF63UMN-B1263平形溝付(N) NBRM12X1.75めねじ-
7,980
7,298
8,028(税込)
11日以内出荷
返品不可
44510822ZP3E-YF80UMN-B1280平形溝付(N) NBRM12X1.75めねじ-
8,030
7,398
8,138(税込)
11日以内出荷
返品不可
44510838ZP3E-Y32BMF-AL1432ベロウ形リブ・溝付(F) FKM(AL14) M14 x 1 おねじ、プレート接続用-
8,200
7,498
8,248(税込)
11日以内出荷
返品不可
44510847ZP3E-Y32UMNJB1032平形溝付(N) NBR-10
8,420
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
44510856ZP3E-Y32UMNJB5032平形溝付(N) NBR-50
8,580
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
44510865ZP3E-Y40UMNJB5040平形溝付(N) NBR-50
8,580
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
44510874ZP3E-Y63UMCL-B1263平形溝付(CL) 吸着跡対策NBRM12X1.75めねじ-
8,640
7,798
8,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
44510883ZP3E-Y50UMNJB3050平形溝付(N) NBR-30
8,640
7,798
8,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
44510892ZP3E-Y80BMU-B1280ベロウ形リブ・溝付(U) ウレタンゴムM12X1.75めねじ-
8,690
7,798
8,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
44510908ZP3E-Y100UMU-AL16100平形溝付(U) ウレタンゴム(AL16) M16 x 1.5 おねじ、プレート接続用-
8,690
7,798
8,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
44510917ZP3E-Y50UMNJB5050平形溝付(N) NBR-50
8,750
7,798
8,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
44510926ZP3E-Y40BMCL-B840ベロウ形リブ・溝付(CL) 吸着跡対策NBRM8X1.25めねじ-
8,750
7,798
8,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
44510935ZP3E-Y32UMSJB3032平形溝付(S) シリコンゴム-30
8,800
7,798
8,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
44510944ZP3E-YF80UMN-AL1680平形溝付(N) NBR(AL16) M16 x 1.5 おねじ、プレート接続用-
8,910
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする