Z Series(ZP3-T015)

Z Series(ZP3-T015) - SMCZ Series(ZP3-T015) - SMCZ Series(ZP3-T015) - SMCZ Series(ZP3-T015) - SMCZ Series(ZP3-T015) - SMCZ Series(ZP3-T015) - SMCZ Series(ZP3-T015) - SMCZ Series(ZP3-T015) - SMC

パッド径Φ1.5~Φ16
小形、省スペース、全長短縮
Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ

真空取出方向内容量1個
全49種類を絞り込む
材質(パッド)
49種類すべて表示中
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
材質(パッド)
ねじ径
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44511617ZP3-T015UGN-A31.5平形(GN) 導電性NBR(A3) M3x0.5 (おねじ)-
960
889
978(税込)
9日以内出荷
返品不可
44511626ZP3-T015US-B31.5平形(S) シリコ-ンゴム(B3) M3x0.5 (めねじ)-
970
899
989(税込)
9日以内出荷
返品不可
44511635ZP3-T015UGS-B31.5平形(GS) 導電性シリコーンゴム(B3) M3x0.5 (めねじ)-
970
899
989(税込)
9日以内出荷
返品不可
44511644ZP3-T015UGS-A6-B31.5平形(GS) 導電性シリコーンゴム(A6) M6x0.75 (おねじ)-
970
899
989(税込)
9日以内出荷
返品不可
44511653ZP3-T015US-A6-B31.5平形(S) シリコ-ンゴム(A6) M6x0.75 (おねじ)-
970
899
989(税込)
9日以内出荷
返品不可
44511662ZP3-T015UN-A6-U41.5平形(N) NBR(A6) M6x0.75 (おねじ)-
1,040
939
1,033(税込)
9日以内出荷
返品不可
44511678ZP3-T015UGN-A6-U41.5平形(GN) 導電性NBR(A6) M6x0.75 (おねじ)-
1,060
969
1,066(税込)
9日以内出荷
返品不可
44511687ZP3-T015UGS-A6-U41.5平形(GS) 導電性シリコーンゴム(A6) M6x0.75 (おねじ)-
1,070
969
1,066(税込)
9日以内出荷
返品不可
44511696ZP3-T015UU-A31.5平形(U) ウレタンゴム(A3) M3x0.5 (おねじ)-
1,100
989
1,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
44511705ZP3-T015UU-A6-B31.5平形(U) ウレタンゴム(A6) M6x0.75 (おねじ)-
1,100
989
1,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
44511714ZP3-T015UF-A6-B31.5平形(F) FKM(A6) M6x0.75 (おねじ)-
1,160
1,098
1,208(税込)
9日以内出荷
返品不可
44511723ZP3-T015UN-A6-041.5平形(N) NBR(A6) M6x0.75 (おねじ)-
1,440
1,398
1,538(税込)
9日以内出荷
返品不可
44511732ZP3-T015US-A6-041.5平形(S) シリコ-ンゴム(A6) M6x0.75 (おねじ)-
1,480
1,398
1,538(税込)
9日以内出荷
返品不可
44511748ZP3-T015UU-A6-041.5平形(U) ウレタンゴム(A6) M6x0.75 (おねじ)-
1,610
1,498
1,648(税込)
9日以内出荷
返品不可
44511757ZP3-T015UNJ3-B31.5平形(N) NBR-3
2,810
2,598
2,858(税込)
9日以内出荷
返品不可
44511766ZP3-T015USJ3-B31.5平形(S) シリコ-ンゴム-3
2,840
2,698
2,968(税込)
9日以内出荷
返品不可
44511775ZP3-T015UGSJ3-B31.5平形(GS) 導電性シリコーンゴム-3
2,840
2,698
2,968(税込)
9日以内出荷
返品不可
44511784ZP3-T015UGSJ6-B31.5平形(GS) 導電性シリコーンゴム-6
2,840
2,698
2,968(税込)
9日以内出荷
返品不可
44511793ZP3-T015UNJ3-U41.5平形(N) NBR-3
2,910
2,698
2,968(税込)
9日以内出荷
返品不可
44511802ZP3-T015UGNJ6-U41.5平形(GN) 導電性NBR-6
2,930
2,698
2,968(税込)
9日以内出荷
返品不可
44511818ZP3-T015USJ6-U41.5平形(S) シリコ-ンゴム-6
2,940
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
44511827ZP3-T015USJ3-U41.5平形(S) シリコ-ンゴム-3
2,940
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
44511836ZP3-T015UUJ3-B31.5平形(U) ウレタンゴム-3
2,970
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
44511845ZP3-T015UUJ6-B31.5平形(U) ウレタンゴム-6
2,970
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
44511854ZP3-T015UFJ3-B31.5平形(F) FKM-3
3,030
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
44511863ZP3-T015UUJ6-U41.5平形(U) ウレタンゴム-6
3,070
2,898
3,188(税込)
9日以内出荷
返品不可
44511872ZP3-T015UNJ6-U21.5平形(N) NBR-6
3,130
2,898
3,188(税込)
9日以内出荷
返品不可
44511888ZP3-T015USJ3-U21.5平形(S) シリコ-ンゴム-3
3,160
2,898
3,188(税込)
9日以内出荷
返品不可
44511897ZP3-T015UNJ3-021.5平形(N) NBR-3
3,180
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
44511906ZP3-T015USJ6-021.5平形(S) シリコ-ンゴム-6
3,220
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
44511915ZP3-T015UNJ6-041.5平形(N) NBR-6
3,310
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
44511924ZP3-T015UNJ3-041.5平形(N) NBR-3
3,310
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
44511933ZP3-T015UGNJ6-041.5平形(GN) 導電性NBR-6
3,340
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
44511942ZP3-T015UGSJ6-041.5平形(GS) 導電性シリコーンゴム-6
3,350
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
44511958ZP3-T015USJ3-041.5平形(S) シリコ-ンゴム-3
3,350
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
44511967ZP3-T015USJ6-041.5平形(S) シリコ-ンゴム-6
3,350
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
44511976ZP3-T015UFJ6-041.5平形(F) FKM-6
3,530
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
44511985ZP3-T015UGNK3-B31.5平形(GN) 導電性NBR-3
4,700
4,298
4,728(税込)
9日以内出荷
返品不可
44511994ZP3-T015USK3-B31.5平形(S) シリコ-ンゴム-3
4,710
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
44512003ZP3-T015USK6-B31.5平形(S) シリコ-ンゴム-6
4,710
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
44512012ZP3-T015UGSK3-B31.5平形(GS) 導電性シリコーンゴム-3
4,710
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
44512028ZP3-T015UNK3-U41.5平形(N) NBR-3
4,780
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
44512037ZP3-T015USK6-U41.5平形(S) シリコ-ンゴム-6
4,810
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
44512046ZP3-T015UFK3-B31.5平形(F) FKM-3
4,900
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
44512055ZP3-T015UFK6-B31.5平形(F) FKM-6
4,900
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
44512064ZP3-T015UFK3-U41.5平形(F) FKM-3
5,000
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
44512073ZP3-T015UGNK6-041.5平形(GN) 導電性NBR-6
5,210
4,798
5,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
44512082ZP3-T015UGSK3-041.5平形(GS) 導電性シリコーンゴム-3
5,220
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
44512098ZP3-T015USK6-041.5平形(S) シリコ-ンゴム-6
5,220
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする