Z Series(ZP3-T02)

Z Series(ZP3-T02) - SMCZ Series(ZP3-T02) - SMCZ Series(ZP3-T02) - SMCZ Series(ZP3-T02) - SMCZ Series(ZP3-T02) - SMCZ Series(ZP3-T02) - SMCZ Series(ZP3-T02) - SMCZ Series(ZP3-T02) - SMC

パッド径Φ1.5~Φ16
小形、省スペース、全長短縮
Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ

真空取出方向内容量1個
53件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
材質(パッド)
ねじ径
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44512107ZP3-T02UN-B32平形(N) NBR(B3) M3x0.5 (めねじ)-
940
849
934(税込)
当日出荷
44512116ZP3-T02UGN-B32平形(GN) 導電性NBR(B3) M3x0.5 (めねじ)-
960
879
967(税込)
9日以内出荷
返品不可
44512125ZP3-T02US-A6-B32平形(S) シリコ-ンゴム(A6) M6x0.75 (おねじ)-
970
889
978(税込)
9日以内出荷
返品不可
44512134ZP3-T02UN-A6-U42平形(N) NBR(A6) M6x0.75 (おねじ)-
1,040
939
1,033(税込)
9日以内出荷
返品不可
44512143ZP3-T02UGN-A6-U42平形(GN) 導電性NBR(A6) M6x0.75 (おねじ)-
1,060
949
1,044(税込)
9日以内出荷
返品不可
44512152ZP3-T02UU-A6-B32平形(U) ウレタンゴム(A6) M6x0.75 (おねじ)-
1,100
989
1,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
44512168ZP3-T02UF-A6-B32平形(F) FKM(A6) M6x0.75 (おねじ)-
1,160
1,098
1,208(税込)
9日以内出荷
返品不可
44512177ZP3-T02UU-A6-U42平形(U) ウレタンゴム(A6) M6x0.75 (おねじ)-
1,200
1,098
1,208(税込)
9日以内出荷
返品不可
44512186ZP3-T02US-A6-042平形(S) シリコ-ンゴム(A6) M6x0.75 (おねじ)-
1,480
1,298
1,428(税込)
9日以内出荷
返品不可
44512195ZP3-T02UU-A6-042平形(U) ウレタンゴム(A6) M6x0.75 (おねじ)-
1,610
1,398
1,538(税込)
9日以内出荷
返品不可
44512204ZP3-T02UF-A6-042平形(F) FKM(A6) M6x0.75 (おねじ)-
1,660
1,498
1,648(税込)
9日以内出荷
返品不可
44512213ZP3-T02UNJ3-B32平形(N) NBR-3
2,810
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
44512222ZP3-T02UGNJ3-B32平形(GN) 導電性NBR-3
2,830
2,598
2,858(税込)
9日以内出荷
返品不可
44512238ZP3-T02UGSJ3-B32平形(GS) 導電性シリコーンゴム-3
2,840
2,598
2,858(税込)
9日以内出荷
返品不可
44512247ZP3-T02UGNJ6-U42平形(GN) 導電性NBR-6
2,930
2,698
2,968(税込)
9日以内出荷
返品不可
44512256ZP3-T02UGNJ3-U42平形(GN) 導電性NBR-3
2,930
2,698
2,968(税込)
9日以内出荷
返品不可
44512265ZP3-T02UGSJ3-U42平形(GS) 導電性シリコーンゴム-3
2,940
2,698
2,968(税込)
9日以内出荷
返品不可
44512274ZP3-T02UGSJ6-U42平形(GS) 導電性シリコーンゴム-6
2,940
2,698
2,968(税込)
9日以内出荷
返品不可
44512283ZP3-T02UUJ3-B32平形(U) ウレタンゴム-3
2,970
2,698
2,968(税込)
9日以内出荷
返品不可
44512292ZP3-T02UUJ6-B32平形(U) ウレタンゴム-6
2,970
2,698
2,968(税込)
9日以内出荷
返品不可
44512308ZP3-T02UFJ3-B32平形(F) FKM-3
3,030
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
44512317ZP3-T02UFJ6-B32平形(F) FKM-6
3,030
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
44512326ZP3-T02UUJ6-U42平形(U) ウレタンゴム-6
3,070
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
44512335ZP3-T02UNJ3-022平形(N) NBR-3
3,180
2,898
3,188(税込)
9日以内出荷
返品不可
44512344ZP3-T02UGNJ6-022平形(GN) 導電性NBR-6
3,210
2,898
3,188(税込)
9日以内出荷
返品不可
44512353ZP3-T02USJ6-022平形(S) シリコ-ンゴム-6
3,220
2,898
3,188(税込)
9日以内出荷
返品不可
44512362ZP3-T02UNJ6-042平形(N) NBR-6
3,310
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
44512378ZP3-T02UGNJ3-042平形(GN) 導電性NBR-3
3,340
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
44512387ZP3-T02UGNJ6-042平形(GN) 導電性NBR-6
3,340
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
44512396ZP3-T02UGSJ6-042平形(GS) 導電性シリコーンゴム-6
3,350
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
44512405ZP3-T02USJ3-042平形(S) シリコ-ンゴム-3
3,350
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
44512414ZP3-T02UFJ6-042平形(F) FKM-6
3,530
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
44512423ZP3-T02UNK3-B32平形(N) NBR-3
4,680
4,298
4,728(税込)
9日以内出荷
返品不可
44512432ZP3-T02UGNK6-B32平形(GN) 導電性NBR-6
4,700
4,298
4,728(税込)
9日以内出荷
返品不可
44512448ZP3-T02USK6-B32平形(S) シリコ-ンゴム-6
4,710
4,298
4,728(税込)
9日以内出荷
返品不可
44512457ZP3-T02UGSK6-B32平形(GS) 導電性シリコーンゴム-6
4,710
4,298
4,728(税込)
9日以内出荷
返品不可
44512466ZP3-T02UGSK3-B32平形(GS) 導電性シリコーンゴム-3
4,710
4,298
4,728(税込)
9日以内出荷
返品不可
44512475ZP3-T02UNK6-U42平形(N) NBR-6
4,780
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
44512484ZP3-T02UGNK3-U42平形(GN) 導電性NBR-3
4,800
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
44512493ZP3-T02USK6-U42平形(S) シリコ-ンゴム-6
4,810
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
44512502ZP3-T02UUK3-B32平形(U) ウレタンゴム-3
4,840
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
44512518ZP3-T02UUK6-B32平形(U) ウレタンゴム-6
4,840
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
44512527ZP3-T02UFK3-B32平形(F) FKM-3
4,900
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
44512536ZP3-T02UFK3-U42平形(F) FKM-3
5,000
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
44512545ZP3-T02UNK3-U22平形(N) NBR-3
5,000
4,598
5,058(税込)
9日以内出荷
返品不可
44512554ZP3-T02UNK3-022平形(N) NBR-3
5,050
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
44512563ZP3-T02UNK6-042平形(N) NBR-6
5,180
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
44512572ZP3-T02UNK3-042平形(N) NBR-3
5,180
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
44512588ZP3-T02UGNK6-042平形(GN) 導電性NBR-6
5,210
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
44512597ZP3-T02UGNK3-042平形(GN) 導電性NBR-3
5,210
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする