曜日別特売

Z Series(ZP3-T04)

Z Series(ZP3-T04) - SMCZ Series(ZP3-T04) - SMCZ Series(ZP3-T04) - SMCZ Series(ZP3-T04) - SMCZ Series(ZP3-T04) - SMCZ Series(ZP3-T04) - SMCZ Series(ZP3-T04) - SMCZ Series(ZP3-T04) - SMC

パッド径Φ1.5~Φ16
小形、省スペース、全長短縮
Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ

真空取出方向内容量1個
213件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
材質(パッド)
ねじ径
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44513245ZP3-T04UMN-A10-B54平形溝付(N) NBR(A10) M10x1 (おねじ)-
940
849
934(税込)
11日以内出荷
返品不可
44513254ZP3-T04UMGN-B54平形溝付(GN) 導電性NBR(B5) M5x0.8 (めねじ)-
960
879
967(税込)
11日以内出荷
返品不可
44513263ZP3-T04UMGN-A54平形溝付(GN) 導電性NBR(A5) M5x0.8 (おねじ)-
960
879
967(税込)
3日以内出荷
返品不可
44513272ZP3-T04UMS-B54平形溝付(S) シリコ-ンゴム(B5) M5x0.8 (めねじ)-
970
889
978(税込)
11日以内出荷
返品不可
44513288ZP3-T04UMS-A10-B54平形溝付(S) シリコ-ンゴム(A10) M10x1 (おねじ)-
970
889
978(税込)
11日以内出荷
返品不可
44513297ZP3-T04UMS-A54平形溝付(S) シリコ-ンゴム(A5) M5x0.8 (おねじ)-
970
889
978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44513306ZP3-T04UMGS-B54平形溝付(GS) 導電性シリコーンゴム(B5) M5x0.8 (めねじ)-
970
889
978(税込)
11日以内出荷
返品不可
44513315ZP3-T04UMGN-A10-U44平形溝付(GN) 導電性NBR(A10) M10x1 (おねじ)-
1,060
949
1,044(税込)
11日以内出荷
返品不可
44513324ZP3-T04UMU-B54平形溝付(U) ウレタンゴム(B5) M5x0.8 (めねじ)-
1,100
989
1,088(税込)
11日以内出荷
返品不可
44513333ZP3-T04UMU-A54平形溝付(U) ウレタンゴム(A5) M5x0.8 (おねじ)-
1,100
949
1,044(税込)
11日以内出荷
返品不可
44513342ZP3-T04UMF-B54平形溝付(F) FKM(B5) M5x0.8 (めねじ)-
1,160
1,098
1,208(税込)
11日以内出荷
返品不可
44513358ZP3-T04UMF-A54平形溝付(F) FKM(A5) M5x0.8 (おねじ)-
1,160
999
1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
44513367ZP3-T04UMN-A10-044平形溝付(N) NBR(A10) M10x1 (おねじ)-
1,240
1,098
1,208(税込)
11日以内出荷
返品不可
44513376ZP3-T04UMGN-A10-044平形溝付(GN) 導電性NBR(A10) M10x1 (おねじ)-
1,260
1,098
1,208(税込)
11日以内出荷
返品不可
44513385ZP3-T04UMS-A10-044平形溝付(S) シリコ-ンゴム(A10) M10x1 (おねじ)-
1,270
1,098
1,208(税込)
11日以内出荷
返品不可
44513394ZP3-T04UMU-A10-044平形溝付(U) ウレタンゴム(A10) M10x1 (おねじ)-
1,400
1,198
1,318(税込)
11日以内出荷
返品不可
44513403ZP3-T04UMF-A10-044平形溝付(F) FKM(A10) M10x1 (おねじ)-
1,460
1,298
1,428(税込)
11日以内出荷
返品不可
44513412ZP3-T04BGN-A10-B54Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付(GN) 導電性NBR(A10) M10x1 (おねじ)-
1,460
1,398
1,538(税込)
11日以内出荷
返品不可
44513428ZP3-T04BGN-B54Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付(GN) 導電性NBR(B5) M5x0.8 (めねじ)-
1,460
1,398
1,538(税込)
11日以内出荷
返品不可
44513437ZP3-T04BS-A10-B54Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付(S) シリコ-ンゴム(A10) M10x1 (おねじ)-
1,470
1,398
1,538(税込)
11日以内出荷
返品不可
44513446ZP3-T04BGS-B54Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付(GS) 導電性シリコーンゴム(B5) M5x0.8 (めねじ)-
1,470
1,398
1,538(税込)
11日以内出荷
返品不可
44513455ZP3-T04BGS-A10-B54Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付(GS) 導電性シリコーンゴム(A10) M10x1 (おねじ)-
1,470
1,398
1,538(税込)
11日以内出荷
返品不可
44513464ZP3-T04BU-A10-B54Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付(U) ウレタンゴム(A10) M10x1 (おねじ)-
1,600
1,498
1,648(税込)
11日以内出荷
返品不可
44513473ZP3-T04BU-B54Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付(U) ウレタンゴム(B5) M5x0.8 (めねじ)-
1,600
1,498
1,648(税込)
11日以内出荷
返品不可
44513482ZP3-T04BN-A10-044Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付(N) NBR(A10) M10x1 (おねじ)-
1,730
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
44513498ZP3-T04BN-A10-024Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付(N) NBR(A10) M10x1 (おねじ)-
1,740
1,598
1,758(税込)
11日以内出荷
返品不可
44513507ZP3-T04BGN-A10-044Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付(GN) 導電性NBR(A10) M10x1 (おねじ)-
1,750
1,598
1,758(税込)
11日以内出荷
返品不可
44513516ZP3-T04BS-A10-044Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付(S) シリコ-ンゴム(A10) M10x1 (おねじ)-
1,760
1,598
1,758(税込)
11日以内出荷
返品不可
44513525ZP3-T04BF-A10-044Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付(F) FKM(A10) M10x1 (おねじ)-
1,950
1,798
1,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
44513534ZP3-T04UMNJ3-B54平形溝付(N) NBR-3
2,810
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
44513543ZP3-T04UMGNJ3-B54平形溝付(GN) 導電性NBR-3
2,830
2,598
2,858(税込)
11日以内出荷
返品不可
44513552ZP3-T04UMSJ3-B54平形溝付(S) シリコ-ンゴム-3
2,840
2,598
2,858(税込)
11日以内出荷
返品不可
44513568ZP3-T04UMGSJ3-B54平形溝付(GS) 導電性シリコーンゴム-3
2,840
2,598
2,858(税込)
11日以内出荷
返品不可
44513577ZP3-T04UMSJ6-B54平形溝付(S) シリコ-ンゴム-6
2,840
2,598
2,858(税込)
11日以内出荷
返品不可
44513586ZP3-T04UMGSJ6-B54平形溝付(GS) 導電性シリコーンゴム-6
2,840
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
44513595ZP3-T04UMGNJ3-U44平形溝付(GN) 導電性NBR-3
2,930
2,698
2,968(税込)
11日以内出荷
返品不可
44513604ZP3-T04UMSJ6-U44平形溝付(S) シリコ-ンゴム-6
2,940
2,698
2,968(税込)
11日以内出荷
返品不可
44513613ZP3-T04UMGSJ3-U44平形溝付(GS) 導電性シリコーンゴム-3
2,940
2,698
2,968(税込)
11日以内出荷
返品不可
44513622ZP3-T04UMSJ3-U44平形溝付(S) シリコ-ンゴム-3
2,940
2,698
2,968(税込)
11日以内出荷
返品不可
44513638ZP3-T04UMGSJ6-U44平形溝付(GS) 導電性シリコーンゴム-6
2,940
2,698
2,968(税込)
11日以内出荷
返品不可
44513647ZP3-T04UMUJ3-B54平形溝付(U) ウレタンゴム-3
2,970
2,698
2,968(税込)
11日以内出荷
返品不可
44513656ZP3-T04UMUJ6-B54平形溝付(U) ウレタンゴム-6
2,970
2,698
2,968(税込)
11日以内出荷
返品不可
44513665ZP3-T04UMFJ3-B54平形溝付(F) FKM-3
3,030
2,798
3,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
44513674ZP3-T04UMUJ3-U44平形溝付(U) ウレタンゴム-3
3,070
2,798
3,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
44513683ZP3-T04UMUJ6-U44平形溝付(U) ウレタンゴム-6
3,070
2,798
3,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
44513692ZP3-T04UMNJ6-044平形溝付(N) NBR-6
3,090
2,798
3,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
44513708ZP3-T04UMNJ3-044平形溝付(N) NBR-3
3,090
2,798
3,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
44513717ZP3-T04UMGNJ3-044平形溝付(GN) 導電性NBR-3
3,120
2,898
3,188(税込)
11日以内出荷
返品不可
44513726ZP3-T04UMGNJ6-044平形溝付(GN) 導電性NBR-6
3,120
2,898
3,188(税込)
11日以内出荷
返品不可
44513735ZP3-T04UMGSJ3-044平形溝付(GS) 導電性シリコーンゴム-3
3,130
2,898
3,188(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする