曜日別特売

Z Series(ZP3-T06)

Z Series(ZP3-T06) - SMCZ Series(ZP3-T06) - SMCZ Series(ZP3-T06) - SMCZ Series(ZP3-T06) - SMCZ Series(ZP3-T06) - SMCZ Series(ZP3-T06) - SMCZ Series(ZP3-T06) - SMCZ Series(ZP3-T06) - SMC

パッド径Φ1.5~Φ16
小形、省スペース、全長短縮
Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ

真空取出方向内容量1個
207件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
材質(パッド)
ねじ径
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44515372ZP3-T06UMN-A10-B56平形溝付(N) NBR(A10) M10x1 (おねじ)-
940
849
934(税込)
11日以内出荷
返品不可
44515388ZP3-T06UMGN-B56平形溝付(GN) 導電性NBR(B5) M5x0.8 (めねじ)-
960
889
978(税込)
11日以内出荷
返品不可
44515397ZP3-T06UMS-A10-B56平形溝付(S) シリコ-ンゴム(A10) M10x1 (おねじ)-
970
889
978(税込)
11日以内出荷
返品不可
44515406ZP3-T06UMGS-B56平形溝付(GS) 導電性シリコーンゴム(B5) M5x0.8 (めねじ)-
970
889
978(税込)
11日以内出荷
返品不可
44515415ZP3-T06UMGS-A56平形溝付(GS) 導電性シリコーンゴム(A5) M5x0.8 (おねじ)-
970
889
978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44515424ZP3-T06UMGS-A10-B56平形溝付(GS) 導電性シリコーンゴム(A10) M10x1 (おねじ)-
970
889
978(税込)
11日以内出荷
返品不可
44515433ZP3-T06UMS-B56平形溝付(S) シリコ-ンゴム(B5) M5x0.8 (めねじ)-
970
889
978(税込)
11日以内出荷
返品不可
44515442ZP3-T06UMN-A10-U46平形溝付(N) NBR(A10) M10x1 (おねじ)-
1,040
939
1,033(税込)
11日以内出荷
返品不可
44515458ZP3-T06UMGN-A10-U46平形溝付(GN) 導電性NBR(A10) M10x1 (おねじ)-
1,060
949
1,044(税込)
11日以内出荷
返品不可
44515467ZP3-T06UMS-A10-U46平形溝付(S) シリコ-ンゴム(A10) M10x1 (おねじ)-
1,070
969
1,066(税込)
11日以内出荷
返品不可
44515476ZP3-T06UMU-A10-B56平形溝付(U) ウレタンゴム(A10) M10x1 (おねじ)-
1,100
989
1,088(税込)
11日以内出荷
返品不可
44515485ZP3-T06UMU-A56平形溝付(U) ウレタンゴム(A5) M5x0.8 (おねじ)-
1,100
989
1,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
44515494ZP3-T06UMU-B56平形溝付(U) ウレタンゴム(B5) M5x0.8 (めねじ)-
1,100
989
1,088(税込)
11日以内出荷
返品不可
44515503ZP3-T06UMF-A56平形溝付(F) FKM(A5) M5x0.8 (おねじ)-
1,160
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
44515512ZP3-T06UMF-A10-B56平形溝付(F) FKM(A10) M10x1 (おねじ)-
1,160
1,098
1,208(税込)
11日以内出荷
返品不可
44515528ZP3-T06UMU-A10-U46平形溝付(U) ウレタンゴム(A10) M10x1 (おねじ)-
1,200
999
1,099(税込)
11日以内出荷
返品不可
44515537ZP3-T06UMN-A10-046平形溝付(N) NBR(A10) M10x1 (おねじ)-
1,240
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
44515546ZP3-T06UMGN-A10-046平形溝付(GN) 導電性NBR(A10) M10x1 (おねじ)-
1,260
1,098
1,208(税込)
11日以内出荷
返品不可
44515555ZP3-T06UMS-A10-046平形溝付(S) シリコ-ンゴム(A10) M10x1 (おねじ)-
1,270
1,098
1,208(税込)
11日以内出荷
返品不可
44515564ZP3-T06UMU-A10-046平形溝付(U) ウレタンゴム(A10) M10x1 (おねじ)-
1,400
1,198
1,318(税込)
11日以内出荷
返品不可
44515573ZP3-T06UMU-A10-026平形溝付(U) ウレタンゴム(A10) M10x1 (おねじ)-
1,410
1,198
1,318(税込)
11日以内出荷
返品不可
44515582ZP3-T06UMU-A10-U26平形溝付(U) ウレタンゴム(A10) M10x1 (おねじ)-
1,430
1,298
1,428(税込)
11日以内出荷
返品不可
44515598ZP3-T06BGN-A10-B56Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付(GN) 導電性NBR(A10) M10x1 (おねじ)-
1,460
1,398
1,538(税込)
11日以内出荷
返品不可
44515607ZP3-T06BGN-A56Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付(GN) 導電性NBR(A5) M5x0.8 (おねじ)-
1,460
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
44515616ZP3-T06BGS-A10-B56Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付(GS) 導電性シリコーンゴム(A10) M10x1 (おねじ)-
1,470
1,398
1,538(税込)
11日以内出荷
返品不可
44515625ZP3-T06BGS-B56Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付(GS) 導電性シリコーンゴム(B5) M5x0.8 (めねじ)-
1,470
1,398
1,538(税込)
11日以内出荷
返品不可
44515634ZP3-T06BS-A10-B56Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付(S) シリコ-ンゴム(A10) M10x1 (おねじ)-
1,470
1,398
1,538(税込)
11日以内出荷
返品不可
44515643ZP3-T06BU-A56Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付(U) ウレタンゴム(A5) M5x0.8 (おねじ)-
1,600
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
44515652ZP3-T06BF-A10-B56Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付(F) FKM(A10) M10x1 (おねじ)-
1,650
1,498
1,648(税込)
11日以内出荷
返品不可
44515668ZP3-T06BF-B56Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付(F) FKM(B5) M5x0.8 (めねじ)-
1,650
1,498
1,648(税込)
11日以内出荷
返品不可
44515677ZP3-T06BN-A10-046Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付(N) NBR(A10) M10x1 (おねじ)-
1,730
1,598
1,758(税込)
11日以内出荷
返品不可
44515686ZP3-T06BS-A10-046Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付(S) シリコ-ンゴム(A10) M10x1 (おねじ)-
1,760
1,598
1,758(税込)
11日以内出荷
返品不可
44515695ZP3-T06BGS-A10-046Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付(GS) 導電性シリコーンゴム(A10) M10x1 (おねじ)-
1,760
1,598
1,758(税込)
11日以内出荷
返品不可
44515704ZP3-T06BS-A10-026Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付(S) シリコ-ンゴム(A10) M10x1 (おねじ)-
1,770
1,598
1,758(税込)
11日以内出荷
返品不可
44515713ZP3-T06BF-A10-046Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付(F) FKM(A10) M10x1 (おねじ)-
1,950
1,798
1,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
44515722ZP3-T06UMNJ6-B56平形溝付(N) NBR-6
2,810
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
44515738ZP3-T06UMNJ3-B56平形溝付(N) NBR-3
2,810
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
44515747ZP3-T06UMGNJ6-B56平形溝付(GN) 導電性NBR-6
2,830
2,598
2,858(税込)
11日以内出荷
返品不可
44515756ZP3-T06UMGNJ3-B56平形溝付(GN) 導電性NBR-3
2,830
2,598
2,858(税込)
11日以内出荷
返品不可
44515765ZP3-T06UMGSJ3-B56平形溝付(GS) 導電性シリコーンゴム-3
2,840
2,598
2,858(税込)
11日以内出荷
返品不可
44515774ZP3-T06UMSJ6-B56平形溝付(S) シリコ-ンゴム-6
2,840
2,598
2,858(税込)
11日以内出荷
返品不可
44515783ZP3-T06UMNJ6-U46平形溝付(N) NBR-6
2,910
2,698
2,968(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月上旬
44515792ZP3-T06UMGNJ3-U46平形溝付(GN) 導電性NBR-3
2,930
2,698
2,968(税込)
11日以内出荷
返品不可
44515808ZP3-T06UMSJ3-U46平形溝付(S) シリコ-ンゴム-3
2,940
2,698
2,968(税込)
11日以内出荷
返品不可
44515817ZP3-T06UMSJ6-U46平形溝付(S) シリコ-ンゴム-6
2,940
2,698
2,968(税込)
11日以内出荷
返品不可
44515826ZP3-T06UMGSJ3-U46平形溝付(GS) 導電性シリコーンゴム-3
2,940
2,698
2,968(税込)
11日以内出荷
返品不可
44515835ZP3-T06UMGSJ6-U46平形溝付(GS) 導電性シリコーンゴム-6
2,940
2,698
2,968(税込)
11日以内出荷
返品不可
44515844ZP3-T06UMUJ3-B56平形溝付(U) ウレタンゴム-3
2,970
2,698
2,968(税込)
11日以内出荷
返品不可
44515853ZP3-T06UMFJ6-B56平形溝付(F) FKM-6
3,030
2,798
3,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
44515862ZP3-T06UMUJ6-U46平形溝付(U) ウレタンゴム-6
3,070
2,798
3,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする