SMC
Z Series(ZP3-Y015)
パッド径Φ1.5~Φ16
小形、省スペース、全長短縮
Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ
真空取出方向
横
内容量
1個
バスケットに入れる
19
件中 1~19件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
材質(パッド)
ねじ径
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44524734
ZP3-Y015UN-B3-B3
CADデータダウンロード
1.5
平形
(N) NBR
(B3) M3x0.5 (めねじ)
-
¥
1,210
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44524743
ZP3-Y015UGS-B3-B3
CADデータダウンロード
1.5
平形
(GS) 導電性シリコーンゴム
(B3) M3x0.5 (めねじ)
-
¥
1,250
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44524752
ZP3-Y015US-B3-B3
CADデータダウンロード
1.5
平形
(S) シリコ-ンゴム
(B3) M3x0.5 (めねじ)
-
¥
1,250
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44524768
ZP3-Y015UN-B3-U4
CADデータダウンロード
1.5
平形
(N) NBR
(B3) M3x0.5 (めねじ)
-
¥
1,310
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44524777
ZP3-Y015UU-B3-B3
CADデータダウンロード
1.5
平形
(U) ウレタンゴム
(B3) M3x0.5 (めねじ)
-
¥
1,380
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44524786
ZP3-Y015UN-B3-U2
CADデータダウンロード
1.5
平形
(N) NBR
(B3) M3x0.5 (めねじ)
-
¥
1,540
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44524795
ZP3-Y015UN-B3-04
CADデータダウンロード
1.5
平形
(N) NBR
(B3) M3x0.5 (めねじ)
-
¥
1,720
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44524804
ZP3-Y015UGN-B3-04
CADデータダウンロード
1.5
平形
(GN) 導電性NBR
(B3) M3x0.5 (めねじ)
-
¥
1,740
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44524813
ZP3-Y015US-B3-04
CADデータダウンロード
1.5
平形
(S) シリコ-ンゴム
(B3) M3x0.5 (めねじ)
-
¥
1,750
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44524822
ZP3-Y015UF-B3-04
CADデータダウンロード
1.5
平形
(F) FKM
(B3) M3x0.5 (めねじ)
-
¥
1,940
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44524838
ZP3-Y015USJ6-B3
CADデータダウンロード
1.5
平形
(S) シリコ-ンゴム
-
6
¥
3,170
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44524847
ZP3-Y015UNJ3-04
CADデータダウンロード
1.5
平形
(N) NBR
-
3
¥
3,640
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44524856
ZP3-Y015UNJ6-04
CADデータダウンロード
1.5
平形
(N) NBR
-
6
¥
3,640
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44524865
ZP3-Y015USJ3-04
CADデータダウンロード
1.5
平形
(S) シリコ-ンゴム
-
3
¥
3,680
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44524874
ZP3-Y015UNK3-B3
CADデータダウンロード
1.5
平形
(N) NBR
-
3
¥
5,010
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44524883
ZP3-Y015UNK6-B3
CADデータダウンロード
1.5
平形
(N) NBR
-
6
¥
5,010
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44524892
ZP3-Y015UGSK6-U4
CADデータダウンロード
1.5
平形
(GS) 導電性シリコーンゴム
-
6
¥
5,140
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44524908
ZP3-Y015UNK3-U2
CADデータダウンロード
1.5
平形
(N) NBR
-
3
¥
5,330
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44524917
ZP3-Y015UNK3-04
CADデータダウンロード
1.5
平形
(N) NBR
-
3
¥
5,510
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください