SMC
Z Series(ZP3-Y02)
パッド径Φ1.5~Φ16
小形、省スペース、全長短縮
Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ
真空取出方向
横
内容量
1個
全31種類を絞り込む
材質(パッド)
選択してください
(F) FKM
(GN) 導電性NBR
(GS) 導電性シリコーンゴム
(N) NBR
(S) シリコ-ンゴム
(U) ウレタンゴム
31種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
材質(パッド)
ねじ径
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44524926
ZP3-Y02UN-B3-B3
CADデータダウンロード
2
平形
(N) NBR
(B3) M3x0.5 (めねじ)
-
¥
1,210
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月17日
44524935
ZP3-Y02US-B3-B3
CADデータダウンロード
2
平形
(S) シリコ-ンゴム
(B3) M3x0.5 (めねじ)
-
¥
1,250
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44524944
ZP3-Y02UGS-B3-B3
CADデータダウンロード
2
平形
(GS) 導電性シリコーンゴム
(B3) M3x0.5 (めねじ)
-
¥
1,250
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44524953
ZP3-Y02UN-B3-U4
CADデータダウンロード
2
平形
(N) NBR
(B3) M3x0.5 (めねじ)
-
¥
1,310
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44524962
ZP3-Y02UGN-B3-U4
CADデータダウンロード
2
平形
(GN) 導電性NBR
(B3) M3x0.5 (めねじ)
-
¥
1,330
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44524978
ZP3-Y02UGS-B3-U4
CADデータダウンロード
2
平形
(GS) 導電性シリコーンゴム
(B3) M3x0.5 (めねじ)
-
¥
1,350
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44524987
ZP3-Y02US-B3-U4
CADデータダウンロード
2
平形
(S) シリコ-ンゴム
(B3) M3x0.5 (めねじ)
-
¥
1,350
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44524996
ZP3-Y02UF-B3-B3
CADデータダウンロード
2
平形
(F) FKM
(B3) M3x0.5 (めねじ)
-
¥
1,430
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44525005
ZP3-Y02UGN-B3-U2
CADデータダウンロード
2
平形
(GN) 導電性NBR
(B3) M3x0.5 (めねじ)
-
¥
1,560
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44525014
ZP3-Y02US-B3-U2
CADデータダウンロード
2
平形
(S) シリコ-ンゴム
(B3) M3x0.5 (めねじ)
-
¥
1,570
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44525023
ZP3-Y02UN-B3-02
CADデータダウンロード
2
平形
(N) NBR
(B3) M3x0.5 (めねじ)
-
¥
1,590
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44525032
ZP3-Y02UN-B3-04
CADデータダウンロード
2
平形
(N) NBR
(B3) M3x0.5 (めねじ)
-
¥
1,720
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44525048
ZP3-Y02UGN-B3-04
CADデータダウンロード
2
平形
(GN) 導電性NBR
(B3) M3x0.5 (めねじ)
-
¥
1,740
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44525057
ZP3-Y02US-B3-04
CADデータダウンロード
2
平形
(S) シリコ-ンゴム
(B3) M3x0.5 (めねじ)
-
¥
1,750
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44525066
ZP3-Y02UNJ6-B3
CADデータダウンロード
2
平形
(N) NBR
-
6
¥
3,140
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44525075
ZP3-Y02UNJ3-B3
CADデータダウンロード
2
平形
(N) NBR
-
3
¥
3,140
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44525084
ZP3-Y02UGNJ3-B3
CADデータダウンロード
2
平形
(GN) 導電性NBR
-
3
¥
3,160
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44525093
ZP3-Y02UGNJ6-B3
CADデータダウンロード
2
平形
(GN) 導電性NBR
-
6
¥
3,160
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44525102
ZP3-Y02UGSJ3-B3
CADデータダウンロード
2
平形
(GS) 導電性シリコーンゴム
-
3
¥
3,170
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44525118
ZP3-Y02UGSJ3-U4
CADデータダウンロード
2
平形
(GS) 導電性シリコーンゴム
-
3
¥
3,270
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44525127
ZP3-Y02UUJ3-U4
CADデータダウンロード
2
平形
(U) ウレタンゴム
-
3
¥
3,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44525136
ZP3-Y02UNJ3-U2
CADデータダウンロード
2
平形
(N) NBR
-
3
¥
3,460
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44525145
ZP3-Y02UNJ3-04
CADデータダウンロード
2
平形
(N) NBR
-
3
¥
3,640
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44525154
ZP3-Y02UGNJ3-04
CADデータダウンロード
2
平形
(GN) 導電性NBR
-
3
¥
3,670
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44525163
ZP3-Y02USJ6-04
CADデータダウンロード
2
平形
(S) シリコ-ンゴム
-
6
¥
3,680
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44525172
ZP3-Y02UNK6-B3
CADデータダウンロード
2
平形
(N) NBR
-
6
¥
5,010
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44525188
ZP3-Y02UGSK3-B3
CADデータダウンロード
2
平形
(GS) 導電性シリコーンゴム
-
3
¥
5,040
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44525197
ZP3-Y02UNK6-U4
CADデータダウンロード
2
平形
(N) NBR
-
6
¥
5,110
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44525206
ZP3-Y02UGNK3-U4
CADデータダウンロード
2
平形
(GN) 導電性NBR
-
3
¥
5,130
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44525215
ZP3-Y02UUK3-U4
CADデータダウンロード
2
平形
(U) ウレタンゴム
-
3
¥
5,270
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44525224
ZP3-Y02UNK6-04
CADデータダウンロード
2
平形
(N) NBR
-
6
¥
5,510
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください