SMC
Z Series(ZP3-Y035)
パッド径Φ1.5~Φ16
小形、省スペース、全長短縮
Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ
真空取出方向
横
内容量
1個
バスケットに入れる
35
件中 1~35件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
材質(パッド)
ねじ径
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44525233
ZP3-Y035UN-B3-B3
CADデータダウンロード
3.5
平形
(N) NBR
(B3) M3x0.5 (めねじ)
-
¥
1,210
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44525242
ZP3-Y035US-B3-B3
CADデータダウンロード
3.5
平形
(S) シリコ-ンゴム
(B3) M3x0.5 (めねじ)
-
¥
1,250
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44525258
ZP3-Y035UN-B3-U4
CADデータダウンロード
3.5
平形
(N) NBR
(B3) M3x0.5 (めねじ)
-
¥
1,310
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44525267
ZP3-Y035UGN-B3-U4
CADデータダウンロード
3.5
平形
(GN) 導電性NBR
(B3) M3x0.5 (めねじ)
-
¥
1,330
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44525276
ZP3-Y035US-B3-U4
CADデータダウンロード
3.5
平形
(S) シリコ-ンゴム
(B3) M3x0.5 (めねじ)
-
¥
1,350
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44525285
ZP3-Y035UGS-B3-U4
CADデータダウンロード
3.5
平形
(GS) 導電性シリコーンゴム
(B3) M3x0.5 (めねじ)
-
¥
1,350
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44525294
ZP3-Y035UF-B3-B3
CADデータダウンロード
3.5
平形
(F) FKM
(B3) M3x0.5 (めねじ)
-
¥
1,430
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44525303
ZP3-Y035UN-B3-02
CADデータダウンロード
3.5
平形
(N) NBR
(B3) M3x0.5 (めねじ)
-
¥
1,590
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44525312
ZP3-Y035US-B3-02
CADデータダウンロード
3.5
平形
(S) シリコ-ンゴム
(B3) M3x0.5 (めねじ)
-
¥
1,620
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44525328
ZP3-Y035UN-B3-04
CADデータダウンロード
3.5
平形
(N) NBR
(B3) M3x0.5 (めねじ)
-
¥
1,720
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
44525337
ZP3-Y035UGN-B3-04
CADデータダウンロード
3.5
平形
(GN) 導電性NBR
(B3) M3x0.5 (めねじ)
-
¥
1,740
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44525346
ZP3-Y035US-B3-04
CADデータダウンロード
3.5
平形
(S) シリコ-ンゴム
(B3) M3x0.5 (めねじ)
-
¥
1,750
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44525355
ZP3-Y035UGS-B3-04
CADデータダウンロード
3.5
平形
(GS) 導電性シリコーンゴム
(B3) M3x0.5 (めねじ)
-
¥
1,750
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44525364
ZP3-Y035UU-B3-04
CADデータダウンロード
3.5
平形
(U) ウレタンゴム
(B3) M3x0.5 (めねじ)
-
¥
1,880
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44525373
ZP3-Y035UNJ3-B3
CADデータダウンロード
3.5
平形
(N) NBR
-
3
¥
3,140
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44525382
ZP3-Y035UNJ6-B3
CADデータダウンロード
3.5
平形
(N) NBR
-
6
¥
3,140
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44525398
ZP3-Y035UGNJ3-B3
CADデータダウンロード
3.5
平形
(GN) 導電性NBR
-
3
¥
3,160
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44525407
ZP3-Y035USJ3-B3
CADデータダウンロード
3.5
平形
(S) シリコ-ンゴム
-
3
¥
3,170
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44525416
ZP3-Y035UGSJ6-B3
CADデータダウンロード
3.5
平形
(GS) 導電性シリコーンゴム
-
6
¥
3,170
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44525425
ZP3-Y035UGSJ3-B3
CADデータダウンロード
3.5
平形
(GS) 導電性シリコーンゴム
-
3
¥
3,170
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44525434
ZP3-Y035USJ3-U4
CADデータダウンロード
3.5
平形
(S) シリコ-ンゴム
-
3
¥
3,270
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44525443
ZP3-Y035UNJ6-04
CADデータダウンロード
3.5
平形
(N) NBR
-
6
¥
3,640
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44525452
ZP3-Y035UGSJ3-04
CADデータダウンロード
3.5
平形
(GS) 導電性シリコーンゴム
-
3
¥
3,680
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44525468
ZP3-Y035UNK6-B3
CADデータダウンロード
3.5
平形
(N) NBR
-
6
¥
5,010
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44525477
ZP3-Y035UGNK3-B3
CADデータダウンロード
3.5
平形
(GN) 導電性NBR
-
3
¥
5,030
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44525486
ZP3-Y035USK6-B3
CADデータダウンロード
3.5
平形
(S) シリコ-ンゴム
-
6
¥
5,040
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44525495
ZP3-Y035UGSK6-B3
CADデータダウンロード
3.5
平形
(GS) 導電性シリコーンゴム
-
6
¥
5,040
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44525504
ZP3-Y035UGNK3-U4
CADデータダウンロード
3.5
平形
(GN) 導電性NBR
-
3
¥
5,130
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44525513
ZP3-Y035UUK3-B3
CADデータダウンロード
3.5
平形
(U) ウレタンゴム
-
3
¥
5,170
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44525522
ZP3-Y035UUK6-B3
CADデータダウンロード
3.5
平形
(U) ウレタンゴム
-
6
¥
5,170
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44525538
ZP3-Y035UNK6-02
CADデータダウンロード
3.5
平形
(N) NBR
-
6
¥
5,380
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44525547
ZP3-Y035UNK6-04
CADデータダウンロード
3.5
平形
(N) NBR
-
6
¥
5,510
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44525556
ZP3-Y035UGNK3-04
CADデータダウンロード
3.5
平形
(GN) 導電性NBR
-
3
¥
5,540
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44525565
ZP3-Y035USK3-04
CADデータダウンロード
3.5
平形
(S) シリコ-ンゴム
-
3
¥
5,550
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44525574
ZP3-Y035USK6-04
CADデータダウンロード
3.5
平形
(S) シリコ-ンゴム
-
6
¥
5,550
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください