曜日別特売

Z Series(ZP3-Y04)

Z Series(ZP3-Y04) - SMCZ Series(ZP3-Y04) - SMCZ Series(ZP3-Y04) - SMCZ Series(ZP3-Y04) - SMCZ Series(ZP3-Y04) - SMCZ Series(ZP3-Y04) - SMCZ Series(ZP3-Y04) - SMCZ Series(ZP3-Y04) - SMC

パッド径Φ1.5~Φ16
小形、省スペース、全長短縮
Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ

真空取出方向内容量1個
79件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
材質(パッド)
ねじ径
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44525583ZP3-Y04UMN-B5-B54平形溝付(N) NBR(B5) M5x0.8 (めねじ)-
1,210
1,098
1,208(税込)
11日以内出荷
返品不可
44525592ZP3-Y04UMGN-B5-B54平形溝付(GN) 導電性NBR(B5) M5x0.8 (めねじ)-
1,240
1,198
1,318(税込)
11日以内出荷
返品不可
44525608ZP3-Y04UMS-B5-B54平形溝付(S) シリコ-ンゴム(B5) M5x0.8 (めねじ)-
1,250
1,198
1,318(税込)
11日以内出荷
返品不可
44525617ZP3-Y04UMN-B5-U44平形溝付(N) NBR(B5) M5x0.8 (めねじ)-
1,310
1,198
1,318(税込)
11日以内出荷
返品不可
44525626ZP3-Y04UMGN-B5-U44平形溝付(GN) 導電性NBR(B5) M5x0.8 (めねじ)-
1,330
1,198
1,318(税込)
11日以内出荷
返品不可
44525635ZP3-Y04UMS-B5-U44平形溝付(S) シリコ-ンゴム(B5) M5x0.8 (めねじ)-
1,350
1,298
1,428(税込)
11日以内出荷
返品不可
44525644ZP3-Y04UMU-B5-B54平形溝付(U) ウレタンゴム(B5) M5x0.8 (めねじ)-
1,380
1,198
1,318(税込)
11日以内出荷
返品不可
44525653ZP3-Y04UMF-B5-B54平形溝付(F) FKM(B5) M5x0.8 (めねじ)-
1,430
1,298
1,428(税込)
11日以内出荷
返品不可
44525662ZP3-Y04UMN-B5-044平形溝付(N) NBR(B5) M5x0.8 (めねじ)-
1,500
1,298
1,428(税込)
11日以内出荷
返品不可
44525678ZP3-Y04UMGN-B5-044平形溝付(GN) 導電性NBR(B5) M5x0.8 (めねじ)-
1,520
1,298
1,428(税込)
11日以内出荷
返品不可
44525687ZP3-Y04UMS-B5-044平形溝付(S) シリコ-ンゴム(B5) M5x0.8 (めねじ)-
1,530
1,398
1,538(税込)
11日以内出荷
返品不可
44525696ZP3-Y04UMU-B5-044平形溝付(U) ウレタンゴム(B5) M5x0.8 (めねじ)-
1,660
1,498
1,648(税込)
11日以内出荷
返品不可
44525705ZP3-Y04BN-B5-B54Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付(N) NBR(B5) M5x0.8 (めねじ)-
1,710
1,598
1,758(税込)
11日以内出荷
返品不可
44525714ZP3-Y04UMF-B5-044平形溝付(F) FKM(B5) M5x0.8 (めねじ)-
1,720
1,498
1,648(税込)
11日以内出荷
返品不可
44525723ZP3-Y04BGN-B5-B54Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付(GN) 導電性NBR(B5) M5x0.8 (めねじ)-
1,730
1,598
1,758(税込)
11日以内出荷
返品不可
44525732ZP3-Y04BS-B5-B54Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付(S) シリコ-ンゴム(B5) M5x0.8 (めねじ)-
1,740
1,598
1,758(税込)
11日以内出荷
返品不可
44525748ZP3-Y04BGS-B5-U44Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付(GS) 導電性シリコーンゴム(B5) M5x0.8 (めねじ)-
1,840
1,698
1,868(税込)
11日以内出荷
返品不可
44525757ZP3-Y04BS-B5-U44Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付(S) シリコ-ンゴム(B5) M5x0.8 (めねじ)-
1,840
1,698
1,868(税込)
11日以内出荷
返品不可
44525766ZP3-Y04BU-B5-B54Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付(U) ウレタンゴム(B5) M5x0.8 (めねじ)-
1,870
1,698
1,868(税込)
11日以内出荷
返品不可
44525775ZP3-Y04BN-B5-044Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付(N) NBR(B5) M5x0.8 (めねじ)-
1,990
1,798
1,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
44525784ZP3-Y04BGS-B5-044Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付(GS) 導電性シリコーンゴム(B5) M5x0.8 (めねじ)-
2,030
1,898
2,088(税込)
11日以内出荷
返品不可
44525793ZP3-Y04BGS-B5-024Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付(GS) 導電性シリコーンゴム(B5) M5x0.8 (めねじ)-
2,050
1,898
2,088(税込)
11日以内出荷
返品不可
44525802ZP3-Y04BU-B5-044Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付(U) ウレタンゴム(B5) M5x0.8 (めねじ)-
2,160
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
44525818ZP3-Y04UMNJ3-B54平形溝付(N) NBR-3
3,140
2,898
3,188(税込)
11日以内出荷
返品不可
44525827ZP3-Y04UMNJ6-B54平形溝付(N) NBR-6
3,140
2,898
3,188(税込)
11日以内出荷
返品不可
44525836ZP3-Y04UMGNJ3-B54平形溝付(GN) 導電性NBR-3
3,160
2,898
3,188(税込)
11日以内出荷
返品不可
44525845ZP3-Y04UMGSJ6-B54平形溝付(GS) 導電性シリコーンゴム-6
3,170
2,898
3,188(税込)
11日以内出荷
返品不可
44525854ZP3-Y04UMSJ3-B54平形溝付(S) シリコ-ンゴム-3
3,170
2,898
3,188(税込)
11日以内出荷
返品不可
44525863ZP3-Y04UMSJ6-B54平形溝付(S) シリコ-ンゴム-6
3,170
2,898
3,188(税込)
11日以内出荷
返品不可
44525872ZP3-Y04UMNJ3-U44平形溝付(N) NBR-3
3,240
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
44525888ZP3-Y04UMGNJ3-U44平形溝付(GN) 導電性NBR-3
3,260
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
44525897ZP3-Y04UMNJ6-044平形溝付(N) NBR-6
3,420
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
44525906ZP3-Y04UMNJ3-044平形溝付(N) NBR-3
3,420
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
44525915ZP3-Y04UMSJ6-044平形溝付(S) シリコ-ンゴム-6
3,460
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
44525924ZP3-Y04UMSJ3-044平形溝付(S) シリコ-ンゴム-3
3,460
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
44525933ZP3-Y04UMGSJ6-044平形溝付(GS) 導電性シリコーンゴム-6
3,460
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
44525942ZP3-Y04UMFJ3-U44平形溝付(F) FKM-3
3,460
3,198
3,518(税込)
11日以内出荷
返品不可
44525958ZP3-Y04BSJ6-B54Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付(S) シリコ-ンゴム-6
3,670
3,298
3,628(税込)
11日以内出荷
返品不可
44525967ZP3-Y04BSJ3-B54Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付(S) シリコ-ンゴム-3
3,670
3,298
3,628(税込)
11日以内出荷
返品不可
44525976ZP3-Y04BGSJ6-U44Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付(GS) 導電性シリコーンゴム-6
3,770
3,500
3,850(税込)
11日以内出荷
返品不可
44525985ZP3-Y04BSJ6-U44Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付(S) シリコ-ンゴム-6
3,770
3,500
3,850(税込)
11日以内出荷
返品不可
44525994ZP3-Y04BFJ6-B54Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付(F) FKM-6
3,850
3,500
3,850(税込)
11日以内出荷
返品不可
44526003ZP3-Y04BNJ3-044Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付(N) NBR-3
3,920
3,598
3,958(税込)
11日以内出荷
返品不可
44526012ZP3-Y04BSJ3-044Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付(S) シリコ-ンゴム-3
3,950
3,598
3,958(税込)
11日以内出荷
返品不可
44526028ZP3-Y04BFJ6-044Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付(F) FKM-6
4,140
3,798
4,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
44526037ZP3-Y04UMNJ10-B54平形溝付(N) NBR-10
4,290
3,898
4,288(税込)
11日以内出荷
返品不可
44526046ZP3-Y04UMNJB15-B54平形溝付(N) NBR-15
4,350
3,898
4,288(税込)
11日以内出荷
返品不可
44526055ZP3-Y04UMNJB20-B54平形溝付(N) NBR-20
4,570
4,198
4,618(税込)
11日以内出荷
返品不可
44526064ZP3-Y04UMFJB15-B54平形溝付(F) FKM-15
4,570
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
44526073ZP3-Y04UMNJ10-044平形溝付(N) NBR-10
4,580
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする