曜日別特売

Z Series(ZP3-Y08)

Z Series(ZP3-Y08) - SMCZ Series(ZP3-Y08) - SMCZ Series(ZP3-Y08) - SMCZ Series(ZP3-Y08) - SMCZ Series(ZP3-Y08) - SMCZ Series(ZP3-Y08) - SMCZ Series(ZP3-Y08) - SMCZ Series(ZP3-Y08) - SMC

パッド径Φ1.5~Φ16
小形、省スペース、全長短縮
Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ

真空取出方向内容量1個
83件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
材質(パッド)
ねじ径
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44527394ZP3-Y08UMN-B5-B58平形溝付(N) NBR(B5) M5x0.8 (めねじ)-
1,210
1,098
1,208(税込)
11日以内出荷
返品不可
44527403ZP3-Y08UMGN-B5-B58平形溝付(GN) 導電性NBR(B5) M5x0.8 (めねじ)-
1,240
1,198
1,318(税込)
11日以内出荷
返品不可
44527412ZP3-Y08UMN-B5-U48平形溝付(N) NBR(B5) M5x0.8 (めねじ)-
1,310
1,198
1,318(税込)
11日以内出荷
返品不可
44527428ZP3-Y08UMF-B5-B58平形溝付(F) FKM(B5) M5x0.8 (めねじ)-
1,430
1,298
1,428(税込)
11日以内出荷
返品不可
44527437ZP3-Y08UMU-B5-U48平形溝付(U) ウレタンゴム(B5) M5x0.8 (めねじ)-
1,480
1,298
1,428(税込)
11日以内出荷
返品不可
44527446ZP3-Y08UMN-B5-048平形溝付(N) NBR(B5) M5x0.8 (めねじ)-
1,500
1,298
1,428(税込)
11日以内出荷
返品不可
44527455ZP3-Y08UMGN-B5-048平形溝付(GN) 導電性NBR(B5) M5x0.8 (めねじ)-
1,520
1,298
1,428(税込)
11日以内出荷
返品不可
44527464ZP3-Y08UMS-B5-048平形溝付(S) シリコ-ンゴム(B5) M5x0.8 (めねじ)-
1,530
1,398
1,538(税込)
11日以内出荷
返品不可
44527473ZP3-Y08UMU-B5-048平形溝付(U) ウレタンゴム(B5) M5x0.8 (めねじ)-
1,660
1,498
1,648(税込)
11日以内出荷
返品不可
44527482ZP3-Y08BN-B5-B58Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付(N) NBR(B5) M5x0.8 (めねじ)-
1,710
1,598
1,758(税込)
11日以内出荷
返品不可
44527498ZP3-Y08UMF-B5-028平形溝付(F) FKM(B5) M5x0.8 (めねじ)-
1,740
1,498
1,648(税込)
11日以内出荷
返品不可
44527507ZP3-Y08BS-B5-B58Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付(S) シリコ-ンゴム(B5) M5x0.8 (めねじ)-
1,740
1,598
1,758(税込)
11日以内出荷
返品不可
44527516ZP3-Y08BN-B5-U48Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付(N) NBR(B5) M5x0.8 (めねじ)-
1,810
1,698
1,868(税込)
11日以内出荷
返品不可
44527525ZP3-Y08BS-B5-U48Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付(S) シリコ-ンゴム(B5) M5x0.8 (めねじ)-
1,840
1,698
1,868(税込)
11日以内出荷
返品不可
44527534ZP3-Y08BU-B5-B58Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付(U) ウレタンゴム(B5) M5x0.8 (めねじ)-
1,870
1,698
1,868(税込)
11日以内出荷
返品不可
44527543ZP3-Y08BU-B5-U48Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付(U) ウレタンゴム(B5) M5x0.8 (めねじ)-
1,970
1,798
1,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
44527552ZP3-Y08BN-B5-048Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付(N) NBR(B5) M5x0.8 (めねじ)-
1,990
1,898
2,088(税込)
11日以内出荷
返品不可
44527568ZP3-Y08BS-B5-048Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付(S) シリコ-ンゴム(B5) M5x0.8 (めねじ)-
2,030
1,898
2,088(税込)
11日以内出荷
返品不可
44527577ZP3-Y08BU-B5-048Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付(U) ウレタンゴム(B5) M5x0.8 (めねじ)-
2,160
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
44527586ZP3-Y08BF-B5-028Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付(F) FKM(B5) M5x0.8 (めねじ)-
2,230
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
44527595ZP3-Y08UMNJ6-B58平形溝付(N) NBR-6
3,140
2,898
3,188(税込)
11日以内出荷
返品不可
44527604ZP3-Y08UMNJ3-B58平形溝付(N) NBR-3
3,140
2,898
3,188(税込)
11日以内出荷
返品不可
44527613ZP3-Y08UMGNJ3-B58平形溝付(GN) 導電性NBR-3
3,160
2,898
3,188(税込)
11日以内出荷
返品不可
44527622ZP3-Y08UMSJ3-B58平形溝付(S) シリコ-ンゴム-3
3,170
2,898
3,188(税込)
11日以内出荷
返品不可
44527638ZP3-Y08UMGSJ6-B58平形溝付(GS) 導電性シリコーンゴム-6
3,170
2,898
3,188(税込)
11日以内出荷
返品不可
44527647ZP3-Y08UMSJ6-B58平形溝付(S) シリコ-ンゴム-6
3,170
2,898
3,188(税込)
11日以内出荷
返品不可
44527656ZP3-Y08UMGNJ3-U48平形溝付(GN) 導電性NBR-3
3,260
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
44527665ZP3-Y08UMSJ3-U48平形溝付(S) シリコ-ンゴム-3
3,270
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
44527674ZP3-Y08UMNJ3-048平形溝付(N) NBR-3
3,420
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
44527683ZP3-Y08UMNJ6-048平形溝付(N) NBR-6
3,420
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
44527692ZP3-Y08UMSJ3-048平形溝付(S) シリコ-ンゴム-3
3,460
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
44527708ZP3-Y08UMSJ6-048平形溝付(S) シリコ-ンゴム-6
3,460
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
44527717ZP3-Y08BNJ6-B58Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付(N) NBR-6
3,630
3,298
3,628(税込)
11日以内出荷
返品不可
44527726ZP3-Y08BSJ3-B58Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付(S) シリコ-ンゴム-3
3,670
3,298
3,628(税込)
11日以内出荷
返品不可
44527735ZP3-Y08BSJ6-B58Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付(S) シリコ-ンゴム-6
3,670
3,298
3,628(税込)
11日以内出荷
返品不可
44527744ZP3-Y08BNJ3-048Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付(N) NBR-3
3,920
3,598
3,958(税込)
11日以内出荷
返品不可
44527753ZP3-Y08BGNJ6-048Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付(GN) 導電性NBR-6
3,940
3,598
3,958(税込)
11日以内出荷
返品不可
44527762ZP3-Y08BSJ6-048Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付(S) シリコ-ンゴム-6
3,950
3,598
3,958(税込)
11日以内出荷
返品不可
44527778ZP3-Y08UMNJ10-B58平形溝付(N) NBR-10
4,290
3,898
4,288(税込)
11日以内出荷
返品不可
44527787ZP3-Y08UMNJB15-B58平形溝付(N) NBR-15
4,350
3,898
4,288(税込)
11日以内出荷
返品不可
44527796ZP3-Y08UMFJ10-B58平形溝付(F) FKM-10
4,510
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
44527805ZP3-Y08UMNJ10-048平形溝付(N) NBR-10
4,580
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
44527814ZP3-Y08BNJ10-B58Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付(N) NBR-10
4,790
4,398
4,838(税込)
11日以内出荷
返品不可
44527823ZP3-Y08BSJ10-B58Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付(S) シリコ-ンゴム-10
4,820
4,398
4,838(税込)
11日以内出荷
返品不可
44527832ZP3-Y08UMNJB20-048平形溝付(N) NBR-20
4,850
4,398
4,838(税込)
11日以内出荷
返品不可
44527848ZP3-Y08BNJ10-U48Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付(N) NBR-10
4,890
4,498
4,948(税込)
11日以内出荷
返品不可
44527857ZP3-Y08UMNK6-B58平形溝付(N) NBR-6
5,010
4,598
5,058(税込)
11日以内出荷
返品不可
44527866ZP3-Y08UMNK3-B58平形溝付(N) NBR-3
5,010
4,598
5,058(税込)
11日以内出荷
返品不可
44527875ZP3-Y08UMGSK3-B58平形溝付(GS) 導電性シリコーンゴム-3
5,040
4,598
5,058(税込)
11日以内出荷
返品不可
44527884ZP3-Y08UMGSK6-B58平形溝付(GS) 導電性シリコーンゴム-6
5,040
4,598
5,058(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする