曜日別特売

Z Series(ZP3-Y16)

Z Series(ZP3-Y16) - SMCZ Series(ZP3-Y16) - SMCZ Series(ZP3-Y16) - SMCZ Series(ZP3-Y16) - SMCZ Series(ZP3-Y16) - SMCZ Series(ZP3-Y16) - SMCZ Series(ZP3-Y16) - SMCZ Series(ZP3-Y16) - SMC

パッド径Φ1.5~Φ16
小形、省スペース、全長短縮
Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ

真空取出方向内容量1個
106件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
材質(パッド)
ねじ径
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44530273ZP3-Y16UMS-B5-B516平形溝付(S) シリコ-ンゴム(B5) M5x0.8 (めねじ)-
1,270
1,198
1,318(税込)
11日以内出荷
返品不可
44530282ZP3-Y16UMN-B5-U616平形溝付(N) NBR(B5) M5x0.8 (めねじ)-
1,310
1,198
1,318(税込)
11日以内出荷
返品不可
44530298ZP3-Y16UMS-B5-U416平形溝付(S) シリコ-ンゴム(B5) M5x0.8 (めねじ)-
1,370
1,298
1,428(税込)
11日以内出荷
返品不可
44530307ZP3-Y16UMGN-B5-B516平形溝付(GN) 導電性NBR(B5) M5x0.8 (めねじ)-
1,380
1,298
1,428(税込)
11日以内出荷
返品不可
44530316ZP3-Y16UMN-B5-0616平形溝付(N) NBR(B5) M5x0.8 (めねじ)-
1,510
1,398
1,538(税込)
11日以内出荷
返品不可
44530325ZP3-Y16UMS-B5-0416平形溝付(S) シリコ-ンゴム(B5) M5x0.8 (めねじ)-
1,550
1,498
1,648(税込)
11日以内出荷
返品不可
44530334ZP3-Y16UMS-B5-0616平形溝付(S) シリコ-ンゴム(B5) M5x0.8 (めねじ)-
1,560
1,498
1,648(税込)
11日以内出荷
返品不可
44530343ZP3-Y16UMU-B5-0616平形溝付(U) ウレタンゴム(B5) M5x0.8 (めねじ)-
1,730
1,498
1,648(税込)
11日以内出荷
返品不可
44530352ZP3-Y16BN-B5-B516Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付(N) NBR(B5) M5x0.8 (めねじ)-
1,930
1,798
1,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
44530368ZP3-Y16BS-B5-B516Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付(S) シリコ-ンゴム(B5) M5x0.8 (めねじ)-
1,980
1,798
1,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
44530377ZP3-Y16BN-B5-U616Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付(N) NBR(B5) M5x0.8 (めねじ)-
2,030
1,898
2,088(税込)
11日以内出荷
返品不可
44530386ZP3-Y16BS-B5-U416Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付(S) シリコ-ンゴム(B5) M5x0.8 (めねじ)-
2,080
1,898
2,088(税込)
11日以内出荷
返品不可
44530395ZP3-Y16BS-B5-U616Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付(S) シリコ-ンゴム(B5) M5x0.8 (めねじ)-
2,080
1,898
2,088(税込)
11日以内出荷
返品不可
44530404ZP3-Y16BU-B5-B516Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付(U) ウレタンゴム(B5) M5x0.8 (めねじ)-
2,150
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
44530413ZP3-Y16BGN-B5-U616Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付(GN) 導電性NBR(B5) M5x0.8 (めねじ)-
2,190
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
44530422ZP3-Y16BN-B5-0416Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付(N) NBR(B5) M5x0.8 (めねじ)-
2,210
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
44530438ZP3-Y16BN-B5-0616Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付(N) NBR(B5) M5x0.8 (めねじ)-
2,220
1,898
2,088(税込)
11日以内出荷
返品不可
44530447ZP3-Y16BS-B5-0616Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付(S) シリコ-ンゴム(B5) M5x0.8 (めねじ)-
2,280
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
44530456ZP3-Y16BGS-B5-U416Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付(GS) 導電性シリコーンゴム(B5) M5x0.8 (めねじ)-
2,360
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
44530465ZP3-Y16BGN-B5-0616Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付(GN) 導電性NBR(B5) M5x0.8 (めねじ)-
2,390
2,198
2,418(税込)
11日以内出荷
返品不可
44530474ZP3-Y16BU-B5-0616Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付(U) ウレタンゴム(B5) M5x0.8 (めねじ)-
2,440
2,198
2,418(税込)
11日以内出荷
返品不可
44530483ZP3-Y16BGS-B5-0416Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付(GS) 導電性シリコーンゴム(B5) M5x0.8 (めねじ)-
2,540
2,198
2,418(税込)
11日以内出荷
返品不可
44530492ZP3-Y16BF-B5-0616Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付(F) FKM(B5) M5x0.8 (めねじ)-
2,550
2,198
2,418(税込)
11日以内出荷
返品不可
44530508ZP3-Y16UMNJ3-B516平形溝付(N) NBR-3
3,190
2,898
3,188(税込)
11日以内出荷
返品不可
44530517ZP3-Y16UMSJ3-B516平形溝付(S) シリコ-ンゴム-3
3,250
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
44530526ZP3-Y16UMNJ3-U616平形溝付(N) NBR-3
3,290
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
44530535ZP3-Y16UMUJ3-B516平形溝付(U) ウレタンゴム-3
3,410
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
44530544ZP3-Y16UMGNJ6-U416平形溝付(GN) 導電性NBR-6
3,460
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
44530553ZP3-Y16UMNJ6-0416平形溝付(N) NBR-6
3,480
3,198
3,518(税込)
11日以内出荷
返品不可
44530562ZP3-Y16UMNJ6-0616平形溝付(N) NBR-6
3,490
3,198
3,518(税込)
11日以内出荷
返品不可
44530578ZP3-Y16UMNJ3-0616平形溝付(N) NBR-3
3,490
3,198
3,518(税込)
11日以内出荷
返品不可
44530587ZP3-Y16UMUJ3-U616平形溝付(U) ウレタンゴム-3
3,510
3,198
3,518(税込)
11日以内出荷
返品不可
44530596ZP3-Y16UMSJ6-0416平形溝付(S) シリコ-ンゴム-6
3,530
3,198
3,518(税込)
11日以内出荷
返品不可
44530605ZP3-Y16BNJ3-B516Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付(N) NBR-3
3,850
3,500
3,850(税込)
11日以内出荷
返品不可
44530614ZP3-Y16BNJ6-U616Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付(N) NBR-6
3,950
3,598
3,958(税込)
11日以内出荷
返品不可
44530623ZP3-Y16BNJ6-U416Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付(N) NBR-6
3,950
3,598
3,958(税込)
11日以内出荷
返品不可
44530632ZP3-Y16BNJ3-U416Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付(N) NBR-3
3,950
3,598
3,958(税込)
11日以内出荷
返品不可
44530648ZP3-Y16BSJ6-U416Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付(S) シリコ-ンゴム-6
4,010
3,698
4,068(税込)
11日以内出荷
返品不可
44530657ZP3-Y16BNJ3-0416Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付(N) NBR-3
4,140
3,798
4,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
44530666ZP3-Y16BSJ6-0416Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付(S) シリコ-ンゴム-6
4,190
3,898
4,288(税込)
11日以内出荷
返品不可
44530675ZP3-Y16BSJ3-0616Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付(S) シリコ-ンゴム-3
4,200
3,898
4,288(税込)
11日以内出荷
返品不可
44530684ZP3-Y16BGSJ6-U616Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付(GS) 導電性シリコーンゴム-6
4,280
3,898
4,288(税込)
11日以内出荷
返品不可
44530693ZP3-Y16BGNJ6-0616Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付(GN) 導電性NBR-6
4,310
3,898
4,288(税込)
11日以内出荷
返品不可
44530702ZP3-Y16UMNJ10-B516平形溝付(N) NBR-10
4,350
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
44530718ZP3-Y16BUJ6-0416Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付(U) ウレタンゴム-6
4,360
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
44530727ZP3-Y16UMNJB15-B516平形溝付(N) NBR-15
4,400
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
44530736ZP3-Y16UMSJB15-U416平形溝付(S) シリコ-ンゴム-15
4,560
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
44530745ZP3-Y16UMUJ10-B516平形溝付(U) ウレタンゴム-10
4,570
4,198
4,618(税込)
11日以内出荷
返品不可
44530754ZP3-Y16UMNJB20-B516平形溝付(N) NBR-20
4,620
4,198
4,618(税込)
11日以内出荷
返品不可
44530763ZP3-Y16UMNJ10-0416平形溝付(N) NBR-10
4,630
4,198
4,618(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする