曜日別特売

ZPR - パッド径 2x4/3.5x7/4x10/Φ2-8(ZPR02)

ZPR - パッド径 2x4/3.5x7/4x10/Φ2-8(ZPR02) - SMC

12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能
パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手
バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]

真空取出方向横(ワンタッチ管継手付)内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
材質(パッド)
ねじ径
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44531542ZPR02UGN-04-B42平形(GN) 導電性NBR(B4) M4x0.7 (めねじ)-
2,950
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
44531558ZPR02UGS-04-A62平形(GS) 導電性シリコンゴム(A6) M6x1 (おねじ)-
2,960
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
44531567ZPR02UGS-06-A52平形(GS) 導電性シリコンゴム(A5) M5x0.8 (おねじ)-
2,960
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
44531576ZPR02UU-04-A62平形(U) ウレタンゴム(A6) M6x1 (おねじ)-
3,070
2,898
3,188(税込)
9日以内出荷
返品不可
44531585ZPR02UU-06-B52平形(U) ウレタンゴム(B5) M5x0.8 (めねじ)-
3,070
2,898
3,188(税込)
9日以内出荷
返品不可
44531594ZPR02UU-04-B52平形(U) ウレタンゴム(B5) M5x0.8 (めねじ)-
3,070
2,898
3,188(税込)
9日以内出荷
返品不可
44531603ZPR02UGSJ6-06-A82平形(GS) 導電性シリコンゴムM8X1おねじ6
5,000
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする