曜日別特売

ZPR - パッド径 2x4/3.5x7/4x10/Φ2-8(ZPR06)

ZPR - パッド径 2x4/3.5x7/4x10/Φ2-8(ZPR06) - SMC

12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能
パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手
バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]

内容量1個
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
材質(パッド)
ねじ径
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44531655ZPR06UGS-04-A56平形(GS) 導電性シリコンゴム(A5) M5x0.8 (おねじ)-
2,960
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
44531664ZPR06UF-06-B46平形(F) フッ素ゴム(B4) M4x0.7 (めねじ)-
3,150
2,898
3,188(税込)
9日以内出荷
返品不可
44531673ZPR06UF-04-A66平形(F) フッ素ゴム(A6) M6x1 (おねじ)-
3,150
2,898
3,188(税込)
9日以内出荷
返品不可
44531682ZPR06BGN-04-B46ベロウ形(GN) 導電性NBR(B4) M4x0.7 (めねじ)-
3,500
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
44531698ZPR06BGN-06-A66ベロウ形(GN) 導電性NBR(A6) M6x1 (おねじ)-
3,500
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
44531707ZPR06BGS-04-B56ベロウ形(GS) 導電性シリコンゴム(B5) M5x0.8 (めねじ)-
3,510
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
44531716ZPR06BGS-06-B56ベロウ形(GS) 導電性シリコンゴム(B5) M5x0.8 (めねじ)-
3,510
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
44531725ZPR06BGS-06-B46ベロウ形(GS) 導電性シリコンゴム(B4) M4x0.7 (めねじ)-
3,510
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
44531734ZPR06UUJ6-04-A86平形(U) ウレタンゴムM8X1おねじ6
5,110
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
44531743ZPR06UFJ6-04-A86平形(F) フッ素ゴムM8X1おねじ6
5,190
4,798
5,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
44531752ZPR06BUJ6-06-A86ベロウ形(U) ウレタンゴムM8X1おねじ6
5,660
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
44531768ZPR06BFJ6-04-A86ベロウ形(F) フッ素ゴムM8X1おねじ6
5,740
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
44531777ZPR06BUK6-04-A86ベロウ形(U) ウレタンゴムM8X1おねじ6
7,530
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
44531786ZPR06UGNK25-04-A86平形(GN) 導電性NBRM8X1おねじ25
8,280
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
44531795ZPR06BNK15-06-A86ベロウ形(N) NBRM8X1おねじ15
8,640
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
44531804ZPR06BNK25-04-A86ベロウ形(N) NBRM8X1おねじ25
8,800
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
44531813ZPR06BSK25-04-A86ベロウ形(S) シリコンゴムM8X1おねじ25
8,860
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
44531822ZPR06BFK25-06-A86ベロウ形(F) フッ素ゴムM8X1おねじ25
9,020
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする