ZPR - パッド径 2x4/3.5x7/4x10/Φ2-8(ZPR08)

ZPR - パッド径 2x4/3.5x7/4x10/Φ2-8(ZPR08) - SMC

12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能
パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手
バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]

内容量1個
全14種類を絞り込む
材質(パッド)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
材質(パッド)
ねじ径
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44531838ZPR08BGN-04-B58ベロウ形(GN) 導電性NBR(B5) M5x0.8 (めねじ)-
3,500
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
44531847ZPR08BGS-06-B58ベロウ形(GS) 導電性シリコンゴム(B5) M5x0.8 (めねじ)-
3,510
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
44531856ZPR08BGS-04-B48ベロウ形(GS) 導電性シリコンゴム(B4) M4x0.7 (めねじ)-
3,510
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
44531865ZPR08BGS-04-A58ベロウ形(GS) 導電性シリコンゴム(A5) M5x0.8 (おねじ)-
3,510
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
44531874ZPR08BU-04-A58ベロウ形(U) ウレタンゴム(A5) M5x0.8 (おねじ)-
3,620
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
44531883ZPR08UGSJ10-04-A88平形(GS) 導電性シリコンゴムM8X1おねじ10
6,140
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
44531892ZPR08BGNJ10-06-A88ベロウ形(GN) 導電性NBRM8X1おねじ10
6,680
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
44531908ZPR08BGNJ25-06-A88ベロウ形(GN) 導電性NBRM8X1おねじ25
6,960
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
44531917ZPR08UFK6-06-A88平形(F) フッ素ゴムM8X1おねじ6
7,060
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
44531926ZPR08UGSK25-06-A88平形(GS) 導電性シリコンゴムM8X1おねじ25
8,290
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
44531935ZPR08BGNK15-06-A88ベロウ形(GN) 導電性NBRM8X1おねじ15
8,660
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
44531944ZPR08BUK10-04-A88ベロウ形(U) ウレタンゴムM8X1おねじ10
8,670
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
44531953ZPR08BGSK25-06-A88ベロウ形(GS) 導電性シリコンゴムM8X1おねじ25
8,840
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
44531962ZPR08BFK25-06-A88ベロウ形(F) フッ素ゴムM8X1おねじ25
9,020
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする