曜日別特売

Z Series(ZPR10)

Z Series(ZPR10) - SMCZ Series(ZPR10) - SMCZ Series(ZPR10) - SMCZ Series(ZPR10) - SMCZ Series(ZPR10) - SMCZ Series(ZPR10) - SMCZ Series(ZPR10) - SMCZ Series(ZPR10) - SMC
内容量1個
全44種類を絞り込む
材質(パッド)
44種類すべて表示中
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
材質(パッド)
ねじ径
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44531978ZPR10UTN-06-A510薄形(N) NBR(A5) M5x0.8 (おねじ)-
3,010
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
44531987ZPR10CTS-04-B510薄形リブ付(S) シリコンゴム(B5) M5x0.8 (めねじ)-
3,070
2,898
3,188(税込)
9日以内出荷
返品不可
44531996ZPR10UTF-04-A610薄形(F) フッ素ゴム(A6) M6x1 (おねじ)-
3,320
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
44532005ZPR10CGN-06-A610平形リブ付(GN) 導電性NBR(A6) M6x1 (おねじ)-
3,460
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
44532014ZPR10UGS-06-A610平形(GS) 導電性シリコンゴム(A6) M6x1 (おねじ)-
3,610
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
44532023ZPR10UGS-04-B510平形(GS) 導電性シリコンゴム(B5) M5x0.8 (めねじ)-
3,610
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
44532032ZPR10UF-06-B610平形(F) フッ素ゴム(B6) M6x1 (めねじ)-
3,610
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
44532048ZPR10UGS-04-A610平形(GS) 導電性シリコンゴム(A6) M6x1 (おねじ)-
3,610
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
44532057ZPR10CF-06-A610平形リブ付(F) フッ素ゴム(A6) M6x1 (おねじ)-
3,610
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
44532066ZPR10DU-04-A510深形(U) ウレタンゴム(A5) M5x0.8 (おねじ)-
4,130
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
44532075ZPR10DU-06-B510深形(U) ウレタンゴム(B5) M5x0.8 (めねじ)-
4,130
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
44532084ZPR10BGN-04-A510ベロウ形(GN) 導電性NBR(A5) M5x0.8 (おねじ)-
4,170
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
44532093ZPR10BU-04-B610ベロウ形(U) ウレタンゴム(B6) M6x1 (めねじ)-
4,210
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
44532102ZPR10BGS-04-B610ベロウ形(GS) 導電性シリコンゴム(B6) M6x1 (めねじ)-
4,330
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
44532118ZPR10FGN-06-B510首振り形(GN) 導電性NBR(B5) M5 x 0.8-
6,000
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
44532127ZPR10DSJ10-06-A1010深形(S) シリコンゴムM10X1おねじ10
6,220
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
44532136ZPR10UTSJ10-06-A810薄形(S) シリコンゴムM8X1おねじ10
6,250
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
44532145ZPR10CTSJ15-06-A810薄形リブ付(S) シリコンゴムM8X1おねじ15
6,360
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
44532154ZPR10DGSJ10-06-A1010深形(GS) 導電性シリコンゴムM10X1おねじ10
6,460
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
返品不可
44532163ZPR10BGSJ10-06-A1010ベロウ形(GS) 導電性シリコンゴムM10X1おねじ10
6,530
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
44532172ZPR10CTNK6-04-A810薄形リブ付(N) NBRM8X1おねじ6
6,910
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
44532188ZPR10UTGSK6-06-A810薄形(GS) 導電性シリコンゴムM8X1おねじ6
7,220
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
44532197ZPR10FSJ10-06-A1010首振り形(S) シリコーンゴムM10x110
8,090
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
44532206ZPR10CGNK10-06-A1010平形リブ付(GN) 導電性NBRM10X1おねじ10
8,460
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
44532215ZPR10CFK10-06-A1010平形リブ付(F) フッ素ゴムM10X1おねじ10
8,620
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
44532224ZPR10CGSK10-06-A1010平形リブ付(GS) 導電性シリコンゴムM10X1おねじ10
8,620
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
44532233ZPR10DNK10-06-A1010深形(N) NBRM10X1おねじ10
8,960
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
44532242ZPR10DSK10-04-A1010深形(S) シリコンゴムM10X1おねじ10
9,020
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
44532258ZPR10DGSK10-06-A1010深形(GS) 導電性シリコンゴムM10X1おねじ10
9,270
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
44532267ZPR10FSK10-04-A1010首振り形(S) シリコーンゴムM10x110
9,960
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
44532276ZPR10FUK10-04-A1010首振り形(U) ウレタンゴムM10x110
10,120
9,198
10,118(税込)
9日以内出荷
返品不可
44532285ZPR10FUJ20-06-A1010首振り形(U) ウレタンゴムM10x120
10,120
9,198
10,118(税込)
9日以内出荷
返品不可
44532294ZPR10FSJ30-04-A1010首振り形(S) シリコーンゴムM10x130
10,120
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
44532303ZPR10FSJ30-06-A1010首振り形(S) シリコーンゴムM10x130
10,120
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
44532312ZPR10FGNJ30-06-A1010首振り形(GN) 導電性NBRM10x130
10,230
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
44532328ZPR10BGSK20-06-A1010ベロウ形(GS) 導電性シリコンゴムM10X1おねじ20
10,540
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
44532337ZPR10DFK30-06-A1010深形(F) フッ素ゴムM10X1おねじ30
10,710
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
44532346ZPR10CNK40-06-A1010平形リブ付(N) NBRM10X1おねじ40
11,170
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
44532355ZPR10FSJ50-04-A1010首振り形(S) シリコーンゴムM10x150
11,830
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
44532364ZPR10BNK40-06-A1010ベロウ形(N) NBRM10X1おねじ40
11,880
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
44532373ZPR10BSK40-06-A1010ベロウ形(S) シリコンゴムM10X1おねじ40
11,950
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
44532382ZPR10BGNK50-06-A1010ベロウ形(GN) 導電性NBRM10X1おねじ50
12,200
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
44532398ZPR10BUK50-06-A1010ベロウ形(U) ウレタンゴムM10X1おねじ50
12,240
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
44532407ZPR10FSK20-04-A1010首振り形(S) シリコーンゴムM10x120
12,870
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする